カテゴリ

  • 制御機器(1,210)
  • トラック純正部品(1,179)
  • メカニカル部品(1,174)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,166)
  • パソコン/周辺機器(807)
  • FA担当者のオススメ新商品(723)
  • オフィス家具(669)
  • 家電(558)
  • 空調・照明・電設資材(360)
  • 自動車補修部品(333)
  • 学童・教育用品(303)
  • 自動車純正部品(288)
  • バイク純正部品(266)
  • 科学研究・開発用品(247)
  • 卓上消耗品(197)
  • 作業工具(147)
  • 農業機械(139)
  • 船舶用品・漁業資材(131)
  • 安全保護具(130)
  • 溶接用品(129)
  • 事務用品(123)
  • ねじ・ボルト・釘(94)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(93)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(86)
  • 電気材料(83)
  • 自転車部品(83)
  • 農業・園芸資材(79)
  • 店舗什器・備品(75)
  • 切削工具(75)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 厨房用品(70)
  • バイク部品(63)
  • 研磨材(62)
  • 塗装・養生・内装用品(61)
  • 物流用品(60)
  • 安全用品(60)
  • 防犯用品(57)
  • 食品・飲料(48)
  • 建築金物(47)
  • 医療(46)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(37)
  • 日用品(33)
  • 清掃用品(32)
  • 空圧工具(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 測定用品(30)
  • クリーンルーム用品(30)
  • カー用品(29)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 作業服(28)
  • 介護用品(27)
  • 洗車・清掃(27)
  • 完成車(27)
  • 梱包用品(23)
  • 住設機器(21)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 機構部品(19)
  • 防災用品(18)
  • 保管用品(15)
  • 塗料(15)
  • 縫製用品(14)
  • テープ(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 手袋(12)
  • ヘルスケア(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 電動工具(7)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「ny」の検索結果

11,527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
    材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
  • NYレール ツバ付 アトムリビンテック

    NYレール ツバ付

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
    用途内装用下レール材質アルミ押出し材
  • ナイロンクリップ UB-NYシリーズ ユーボン

    ナイロンクリップ UB-NYシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    689税込758
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
    材質66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
  • リング ピストン 5NY-11611-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リング ピストン 5NY-11611-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • GT-NY10用部品 ベッセル

    GT-NY10用部品

    ベッセル
    89税込98
    1個
    当日出荷
    適合本体GT-NY10
  • ユニット コントロール (1NY2) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NY2)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット コントロール (1NY0) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NY0)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • NY10/NY15エアニッパー取付ブラケット CRG

    NY10/NY15エアニッパー取付ブラケット

    CRG
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-1015質量(g)38
  • ユニット コントロール (1NY1) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NY1)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • (1NY1)スイッチ、イグニッション MAZDA(マツダ)

    (1NY1)スイッチ、イグニッション

    MAZDA(マツダ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • ナイロンベベルブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンベベルブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途曲面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニングねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
  • NY刺繍ミニスリムタペストリ グリーンハウス

    NY刺繍ミニスリムタペストリ

    グリーンハウス
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    新年を可愛く装飾します。商品の特性上、ほつれ防止加工により、生地の端が茶色になっている場合がございます。商品の特性上、生地に細かな色糸が混ざっている場合がございます。
    用途装飾品。種類干支巳サイズ(mm)165×15×395高さ(布部分/135×375)
  • NYフレーム 友屋

    NYフレーム

    友屋
    8,498税込9,348
    1枚
    4日以内出荷
    材質フレーム:PS樹脂、ボード:MDF3mm、透明板:PSボード2mm、ダンボール
  • フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様CE認定取得品内蔵材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54定格電圧(V)AC125、DC30接点構成2aスイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)連数1連動作特性モーメンタリー動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m定格通電電流(A)0.7
  • バンド 5NY-14455-20 YAMAHA(ヤマハ)

    バンド 5NY-14455-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5NY-14455-10
  • 六角軸  ナイロンカップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 ナイロンカップブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
  • W巻 グリットコンデンサーブラシ(6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻 グリットコンデンサーブラシ(6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ギヤ フイフスピニオン 5NY-17151-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギヤ フイフスピニオン 5NY-17151-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • シール ダスト 5NY-22475-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ダスト 5NY-22475-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • ミニザルト (R) RC/NY sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト (R) RC/NY

    sartorius(ザルトリウス)
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    当日出荷から22日以内出荷
    培養中のエアベントに最適
  • NYⅡ フランジ セット (1口) 伊藤鉄工

    NYⅡ フランジ セット (1口)

    伊藤鉄工
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(ロックパッキン)SBR、(ボルト・六角ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ寸法L(mm)50寸法H(mm)4.2寸法d(mm)M8寸法W2(mm)13.8寸法w1(mm)22
  • ナイロン軸付ホイールブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。仕上げ、艶出し、クリーニング取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.5取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • NY刺繍ミニタペストリー グリーンハウス

    NY刺繍ミニタペストリー

    グリーンハウス
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    新年を可愛く装飾します。商品の特性上、ほつれ防止加工により、生地の端が茶色になっている場合がございます。商品の特性上、生地に細かな色糸が混ざっている場合がございます。
    用途装飾品。種類おせちサイズ(mm)220×15×280高さ(布部分/200×260)
  • スペーサ ベアリング 5NY-25117-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スペーサ ベアリング 5NY-25117-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ハブ フロント 5NY-25111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ハブ フロント 5NY-25111-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ファイバー 5NY-1469A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ファイバー 5NY-1469A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
  • シヤフト,ピボツト 5NY-22141-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シヤフト,ピボツト 5NY-22141-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 1 5NY-14417-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 1 5NY-14417-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • スペ - サ 5NY - 14442 - 00 YAMAHA(ヤマハ)

    スペ - サ 5NY - 14442 - 00

    YAMAHA(ヤマハ)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • NYロープ タイガー医療器

    NYロープ

    タイガー医療器
    349税込384
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
    材質ナイロン混紡
  • 六角軸  ナイロン筒型ブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 ナイロン筒型ブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    569税込626
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.5
  • ボルト 1 5NY-23346-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 1 5NY-23346-L0

    YAMAHA(ヤマハ)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • ミニザルト (R) RC/NY sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト (R) RC/NY

    sartorius(ザルトリウス)
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。 水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)
    材質RC膜/容器PPフィルター直径(Φmm)25アズワン品番61-8015-43
  • リヤアームコンプリート 5NY-22110-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤアームコンプリート 5NY-22110-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • カバー サイド 1 5NY-21711-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 1 5NY-21711-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング 5NY-23147-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 5NY-23147-L0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • 21-0ニコ デザートスプーン NY-2 ワダコーポレーション

    21-0ニコ デザートスプーン NY-2

    ワダコーポレーション(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    欠品中
    種別デザートスプーン材質21-0ステンレス全長(mm)175TKG品番9-1831-0201TKG品番(2017)6-1630-0201食器の種類子供用食器
  • カラー ホイール 5NY-25186-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー ホイール 5NY-25186-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • カム シフト 5NY-18541-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カム シフト 5NY-18541-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ボス クラッチ 5NY-16371-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボス クラッチ 5NY-16371-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
...