カテゴリ

  • トラック純正部品(18)
  • 自動車補修部品(13)
  • 空圧工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 機構部品(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ny10」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT-NY10用部品 ベッセル

    GT-NY10用部品

    ベッセル
    89税込98
    1個
    当日出荷
    適合本体GT-NY10
  • NY10/NY15エアニッパー取付ブラケット CRG

    NY10/NY15エアニッパー取付ブラケット

    CRG
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-1015質量(g)38
  • 耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
    材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • GNYパッキン 阪上製作所

    GNYパッキン

    阪上製作所(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PT114RoHS指令(10物質対応)対応
  • RNYパッキン 阪上製作所

    RNYパッキン

    阪上製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN922RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドエアニッパ 引き切断タイプ ベッセル

    スライドエアニッパ 引き切断タイプ

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
  • 21-0ニコ ケーキフォーク ワダコーポレーション

    21-0ニコ ケーキフォーク

    ワダコーポレーション
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    種別ケーキフォーク全長(mm)142TKG品番9-1831-0901TKG品番(2017)6-1630-0901
  • ナイロンクリップ UB-NYシリーズ ユーボン

    ナイロンクリップ UB-NYシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
    ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
  • NOTE YASURI ヤナセ(柳瀬)

    NOTE YASURI

    ヤナセ(柳瀬)
    339税込373
    1個(24枚)
    当日出荷
    ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
    シートサイズ(mm)70×110素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • (T)SNYパッキン 阪上製作所

    (T)SNYパッキン

    阪上製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN809RoHS指令(10物質対応)対応
  • TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ナイロン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • まとめ買い NS型コンテナ TRUSCO

    まとめ買い NS型コンテナ

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1組(10個)
    当日出荷
    10個1組のお買得商品です。工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
    用途工具、生産品等の保管、運搬材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応適合フタNS-10F(別売)
  • 上用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (樹脂用)

    ベッセル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
  • ナイロングラストリマー用交換用ナイロンコードスプール GREEN ART

    ナイロングラストリマー用交換用ナイロンコードスプール

    GREEN ART(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    障害物(掘・庭木)にあたっても反発が少ない)
    セット内容(丸型)Φ1.4mm×8m材質(本体)PP材質(バネ)65Mn
  • スライドエアーニッパー(押し切断タイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(押し切断タイプ)

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
  • ナイロンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)

    ナイロンネットフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
    材質ナイロン6.6白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
  • スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式) ベッセル

    スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
  • スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセル

    スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃

    ベッセル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
    用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
  • スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付) ベッセル

    スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)

    ベッセル
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
    用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
  • スライドエアーニッパー ヨコ型 ベッセル

    スライドエアーニッパー ヨコ型

    ベッセル
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユアツヨウパッキン GNY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン GNY

    大阪魂
    48,440税込53,284
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • ユアツヨウパッキン RNY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン RNY

    大阪魂
    403,854税込444,239
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • ユアツヨウパッキン T-SNY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン T-SNY

    大阪魂
    575,400税込632,940
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • ステンレス伸縮竿 リブプラス

    ステンレス伸縮竿

    リブプラス
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    丈夫で耐久性に優れたステンレス製。伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
    材質パイプ部:ステンレス巻スチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂ブルー
  • ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか

    BUFFALO(バッファロー)
    759税込835
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード TRUSCO

    まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    10個入りのお買い得パックです。規格をとったハイグレード品です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
    材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)158高さ(mm)60加工防傷レンズ厚さ(mm)約2.7紫外線カット
  • エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
    用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス つっぱりキッチンラック 2段 伸縮棚 リブプラス

    ステンレス つっぱりキッチンラック 2段 伸縮棚

    リブプラス
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    ネジ・クギ不要で簡単に取り付け可能。キッチンまわりのスペースを有効活用できるつっぱりキッチンラック。
    材質パイプ部:ステンレス・ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:TPE樹脂ワームグレー質量(g)約1750耐荷重(kg)約10寸法(cm)約62~92×26×63~106
  • ステンレス つっぱりキッチンラック 1段 ネット付 リブプラス

    ステンレス つっぱりキッチンラック 1段 ネット付

    リブプラス
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    ネジ・クギ不要で簡単に取り付け可能。キッチンまわりのスペースを有効活用できるつっぱりキッチンラック。
    材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ ネット部:ステンレス鋼 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:塩化ビニル樹脂ワームグレー質量(g)約1700耐荷重(kg)約10寸法(cm)約65.5×26×71~122
  • スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ)

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
  • ステンレス つっぱりキッチンラック 2段 レギュラー棚 リブプラス

    ステンレス つっぱりキッチンラック 2段 レギュラー棚

    リブプラス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ネジ・クギ不要で簡単に取り付け可能。キッチンまわりのスペースを有効活用できるつっぱりキッチンラック。
    材質パイプ部:ステンレス・ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:TPE樹脂ワームグレー質量(g)約1350耐荷重(kg)約10寸法(cm)約62×26×63~106
  • キャップアセンブリ 5NY-24610-10 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップアセンブリ 5NY-24610-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス スタンドキッチンラック 2段 伸縮棚 リブプラス

    ステンレス スタンドキッチンラック 2段 伸縮棚

    リブプラス
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    キッチンまわりのスペースを有効活用できる置き型キッチンラック
    材質パイプ部:ステンレス 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:シリコーンワームグレー質量(g)約1550耐荷重(kg)約10寸法(cm)約64~94×20×50
  • Dリングファイル A4 縦 コクヨ

    Dリングファイル A4 縦

    コクヨ
    8,498税込9,348
    1個(10冊)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    書類が水平に開き、閲覧に適したスタンダードファイル。ワンタッチで開閉できるDリングファイル。書類の閲覧に適した水平開き。紙押さえ具付き。替背紙式。分別廃棄が可能。横からスムーズに取り出しができるフィンガーホール付き
    用途書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 リングファイル材質表紙:R-PP穴数2穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ
  • (16546)エレメント アッシー、エアー UDトラックス

    (16546)エレメント アッシー、エアー

    UDトラックス
    19,575税込21,533
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • キャップアセンブリ 5NY-24610-10 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップアセンブリ 5NY-24610-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5NY-24610-00
  • ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか

    BUFFALO(バッファロー)
    949税込1,044
    1式
    翌々日出荷
    Cat6A対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • ヒューズホルダ 3NP5060用 Sentron 3NY SIEMENS

    ヒューズホルダ 3NP5060用 Sentron 3NY

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のスイッチ 3NP5060 ハンドルユニット用スペア部品です。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:スペアパーツ●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:228-8198アズワン品番65-7818-15