カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- トラック純正部品(20)
- 自動車補修部品(11)
- バイク純正部品(9)
- 機構部品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 空圧工具(8)
- 制御機器(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 学童・教育用品(4)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(20)
- UDトラックス(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ベッセル(8)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(6)
- 阪上製作所(5)
- MICROCHIP(5)
- D'Addario(4)
- 大阪魂(4)
- オリエンタルモーター(3)
- ユキワ精工(3)
- マイクロネット(3)
- GVS(3)
- CKD(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- 万協(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ny25」の検索結果

NY25エアニッパー取付ブラケット
CRG¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-25質量(g)61
ミニザルトNY25X+
sartorius(ザルトリウス)¥25,980~税込¥28,578~1箱(50個)ほか24日以内出荷から48日以内出荷有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。仕様LS型(出口形状)タイプ水系・非水系滅菌×最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)300
スライドエアニッパ 引き切断タイプ
ベッセル¥28,980税込¥31,8781台当日出荷スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
TYGシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO¥86税込¥951個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
スライドエアーニッパー(押し切断タイプ)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)
ベッセル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)
ベッセル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃
ベッセル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス
エスコ¥5,150税込¥5,6651個翌日出荷用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-25材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)25厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
KINGO 丸回転カバー式チェーフィング
KINGO¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷材質ステンレス容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×470×410TKG品番9-1606-0901TKG品番(2017)6-1434-0901
μシリンジF ナイロン
大阪ケミカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(100個)8日以内出荷水溶液・有機溶媒両用 HPLCやGCのサンプル注入の前処理に使用 タンパク質結合が起こる為、タンパク質の回収には適しません。仕様入数単位:個メンブレンナイロン入数100
Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷本体色は艶を抑えた質感とわずかに青みを帯びた深い黒色(アイボリーブラック)を採用。外壁や環境色とのコントラストを美しく演出します。NDシリーズから受け継ぐ高感度なデザイン。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です(ただし部材の付け替えが必要)。棚板は背面2段標準装備。基礎ブロック(17個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置付属品棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット仕様【屋根】一般型・標準屋根高さ(mm)2110奥行(mm)【全体】1427、【床回り】1222間口(mm)【全体】2612、【床回り】2532内寸奥行(mm)1052高さ内寸(mm)1882棚背面棚タイプ耐荷重(N/m2)【屋根】1200、【床】6000床面積(m2)3.09色(扉)ディープブルー有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850有効内寸法・間口(mm)2476
Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷本体色は艶を抑えた質感とわずかに青みを帯びた深い黒色(アイボリーブラック)を採用。外壁や環境色とのコントラストを美しく演出します。NDシリーズから受け継ぐ高感度なデザイン。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です(ただし部材の付け替えが必要)。棚板は背面2段標準装備。基礎ブロック(19個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置付属品棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット仕様【屋根】一般型・標準屋根高さ(mm)2110奥行(mm)【全体】1427、【床回り】1222間口(mm)【全体】2612、【床回り】2532内寸奥行(mm)1052高さ内寸(mm)1882棚背面棚タイプ耐荷重(N/m2)【屋根】1200、【床】6000床面積(m2)3.09色(扉)アイボリーブラック有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850有効内寸法・間口(mm)2476
Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷本体色は艶を抑えた質感とわずかに青みを帯びた深い黒色(アイボリーブラック)を採用。外壁や環境色とのコントラストを美しく演出します。NDシリーズから受け継ぐ高感度なデザイン。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です(ただし部材の付け替えが必要)。棚板は背面2段標準装備。基礎ブロック(15個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置付属品棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット仕様【屋根】一般型・標準屋根高さ(mm)2110奥行(mm)【全体】1427、【床回り】1222間口(mm)【全体】2612、【床回り】2532内寸奥行(mm)1052高さ内寸(mm)1882棚背面棚タイプ耐荷重(N/m2)【屋根】1200、【床】6000床面積(m2)3.09色(扉)ムーンホワイト有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850有効内寸法・間口(mm)2476
Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷本体色は艶を抑えた質感とわずかに青みを帯びた深い黒色(アイボリーブラック)を採用。外壁や環境色とのコントラストを美しく演出します。NDシリーズから受け継ぐ高感度なデザイン。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です(ただし部材の付け替えが必要)。棚板は背面2段標準装備。基礎ブロック(18個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置付属品棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット仕様【屋根】一般型・標準屋根高さ(mm)2110奥行(mm)【全体】1427、【床回り】1222間口(mm)【全体】2612、【床回り】2532内寸奥行(mm)1052高さ内寸(mm)1882棚背面棚タイプ耐荷重(N/m2)【屋根】1200、【床】6000床面積(m2)3.09色(扉)トロピカルオレンジ有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850有効内寸法・間口(mm)2476