カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み

「nys15371」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
遮光ルーバ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)遮光ルーバ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から92日以内出荷
オフブラック材質(本体)アルミ種類電源内蔵型用
照明器具カテゴリ