カテゴリ
- 制御機器(309)
- 科学研究・開発用品(161)
- 機構部品(159)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- 測定用品(81)
- バイク部品(63)
- 農業機械(50)
- メカニカル部品(40)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 切削工具(29)
- パソコン/周辺機器(17)
- バイク純正部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 溶接用品(12)
- 電気材料(11)
- 自転車部品(10)
- 空圧工具(8)
- トラック純正部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 事務用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 住設機器(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建築金物(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- マスク(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(128)
- アズワン(89)
- MICROCHIP(55)
- マルヤス電業(52)
- SMC(41)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- CHINO(チノー)(30)
- WR’S(ダブルアールズ)(24)
- MIYOSHI(小西製作所)(22)
- CONTEC(コンテック)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- CKD(18)
- 東洋技研(17)
- ADVANTEC(16)
- S.G.E(16)
- Transair(15)
- Hutchinson(15)
- イハラサイエンス(14)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「o-025」の検索結果

ペタンコO-25B
サンコー(三甲)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷フタの有無なしトラスコ品番115-5328種別SK-PO-O25B-BL材質PP質量(kg)0.93タイプオープンタイプ有効内寸(mm)340×340×209外寸(mm)366×366×221内寸(mm)340×340×215底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.10(515)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)221外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)340有効内寸法・高さ(mm)209有効内寸法・幅(mm)340
VENTED END CAP O 25
Transair¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、直径 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:45mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3178アズワン品番65-7898-95
PRESSURISED SYSTEM OUTLET O 25
Transair¥17,480税込¥19,2281個7日以内出荷Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 25 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:25mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3210アズワン品番65-7894-99
PLUG-IN REDUCER O 25 > O 16 5
Transair¥11,180税込¥12,2981個7日以内出荷Parker Transair 6666 シリーズプラグインレジューサパイプの外径は、25 → 16.5 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3189アズワン品番65-7894-64
MALE TAPER STUD FITTING O 25 R1''
Transair¥11,780税込¥12,9581個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 25 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●接続ネジサイズ:R1 」●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3164アズワン品番65-7899-82
PLUG-IN REDUCER O 40 > O 25
Transair¥13,880税込¥15,2681個7日以内出荷Parker Transair 6666 シリーズプラグインレジューサパイプの外径は、40 → 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:25mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3190アズワン品番65-7895-91
FLEXIBLE HOSE O 25 LENGTH:0 570M
Transair¥35,380税込¥38,9181個7日以内出荷Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さが 1 ft10 インチで、曲げ半径が 4 以下で、設置に必要なスペースが最小限に抑えられています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシブルホースは障害物の周囲に配線でき、コンプレッサと配管ネットワーク間をリンクできます。フレキシブルホースを使用することで、圧縮空気システムの機械的応力を軽減する硬質配管システムの使用時に生じるレイアウト上の制約の多くが解消されます。クイック接続技術 パイプ径は 25 mm です 即時加圧 軽量 耐火性 このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。仕様●材質:NBR●長さ:0.57m●外径:25mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3140アズワン品番65-7898-31
MALE TAPER STUD FITTING O 25 R3/4
Transair¥11,280税込¥12,4081個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 25 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●接続ネジサイズ:R3/4●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3163アズワン品番65-7886-35
45° ELBOW O 25 1袋 5個入
Transair¥51,580税込¥56,7381袋(5個)7日以内出荷。Parker Transair 6612 シリーズは、直径 25 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3174アズワン品番65-7895-99
90° ELBOW O 25 1袋 5個入
Transair¥48,680税込¥53,5481袋(5個)7日以内出荷Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径は 25 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3152アズワン品番65-7898-75
EQUAL TEE O 25 1袋 2個入
Transair¥25,980税込¥28,5781袋(2個)7日以内出荷。Parker Transair 6604 シリーズは、外側の直径が 25 mm の、パイプ / スタッドコネクタに対応する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3156アズワン品番65-7894-45
PIPE-TO-PIPE CONNECTOR O 25 1袋 5個入
Transair¥42,980税込¥47,2781袋(5個)7日以内出荷Parker Transair 6606 シリーズ黒色のパイプ / スタッドコネクタ間ユニオンパイプは、さまざまな設計が採用されており、産業用建物の構造によく見られる制約を克服するのに役立ちます。このコネクタは、直径 25 mm のアルミパイプに瞬時に接続できます。定格圧力が 232 psi仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3171アズワン品番65-7897-45
LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 25 1袋 2個入
Transair¥65,880税込¥72,4681袋(2個)7日以内出荷。Parker Transair ボール弁は、プッシュツーコネクトロック式のダブルメスバルブで、外径は 25 mm です。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3148アズワン品番65-7894-71
QUICK ASSEMBLY BRACKETS O 25 > O 16 5 1袋 10個入
Transair¥97,980税込¥107,7781袋(10個)7日以内出荷Parker Transair 6661 シリーズのドロップブラケットは、直径 25 → 16.5 mm のメスねじ山クイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3186アズワン品番65-7898-56
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥30,733税込¥33,8061個7日以内出荷スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:30シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:700シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:100スプライン寸法(mm)23×28×6.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:110・スプラインスリーブ(SPO型)F1:60・スプラインスリーブ(SPO型)H:40・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:50・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:31
FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 25 M8 1袋 15個入
Transair¥15,580税込¥17,1381袋(15個)7日以内出荷Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 25 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:25mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3197アズワン品番65-7894-59
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥18,250税込¥20,0751個7日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:25シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:243・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:43六角(mm)寸法A:25.6スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:200スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:44![フラットファイル ノンステッチ 縦型(S) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26570364-240827-20.jpg)
フラットファイル ノンステッチ 縦型(S)
PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)¥439税込¥4831パック(5冊)当日出荷から8日以内出荷地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。収納枚数180背幅(mm)18タイプ縦型種類フラットファイル穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
テストハンマー
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷手に伝わる感触を重視しした設計用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応![フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26572062-240827-20.jpg)
フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S
PLUS(プラス)[文具]¥199税込¥2191冊当日出荷から5日以内出荷幼稚園・保育園・小学校低学年での使用が多い、A3サイズのプリントを収容できるフラットファイル。(A4S)。学校で配布される授業用プリント、テスト用紙などを見開きで綴じることができます。開く際も余分なスペースを取らずに使えます。プリントの仕分けに便利な4カラー展開。綴じ具を左側につけることで、プリントを見開きでファイルすることができます。折りたたむことで半分のA4サイズになるため、持ち運びや収納の際もかさばらず、きれいに整理することができます。サイズA4-S(A3二つ折り)種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数A4のみ100枚、A3のみ70枚背幅(mm)15外形寸法(縦×横)(mm)307×230材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039
ダイヤモンドペースト(油溶性)
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本(5g)当日出荷高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。 優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。 錆びやすい材料の加工。 高い加工能率性。 広い面積の材料に有効。用途一般加工用 超硬合金・工具鋼等・その他金属 ダイヤモンド・貴石 金属顕微鏡試料 軟質金属・その他仕様油性適合材各種金属、貴石
四字熟語合わせ
奥野かるた店¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷2枚のカードを合わせて四字熟語を完成させるゲームです。全部で75組の四字熟語を収録しています。「一石二鳥」「二束三文」など、漢数字を含んだ親しみやすい四字熟語を集めました。カードには振り仮名がついているので、読み方もいっしょに覚えられます。セット内容オレンジ色カード(50枚)、グリーン色カード(100枚)、説明書材質札/コートボール紙、外箱/紙カードサイズ(mm)40×40アズワン品番7-5775-01![フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26572026-240827-20.jpg)
フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥249~税込¥274~1冊当日出荷1冊で2種類の書類を分けて保存できるフラットファイル。とじ具が、綴じた書類に干渉しにくくなっています。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。サイズA4S種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数180材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×235グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039
セラミックファイバーブラシ カップ型
双和化成(SOWA)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。用途バリ取り、ツールマークの除去適合材アルミ合金等材質アルミナ長繊維![チェット・アトキンス オール・ザ・ベスト CD ARC[介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78145080-260512-02.jpg)
チェット・アトキンス オール・ザ・ベスト CD
ARC[介護用品]¥729税込¥8021個6日以内出荷チエツト.アトキンス オ-ル.ザ.ベスト。1.カントリー・ジェントルマン2.第三の男3.ブラック・マウンテン・ラグ4.美しきロスマリン5.ブルースの誕生6.スウェーディッシュ・ラプソディ7.12番街のラグ8.ミスター・サンドマン9.メイン・ストリート・ブレイクダウン10.セレソ・ローサ11.コリーネ・コリーナ12.ハイブリッド・コーン13.小さなワルツ14.ロンドンデリーの唄アズワン品番60-1959-88
ペット用防滑・消臭廊下敷き
明和グラビア(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷ペットのための 滑らない 防水 消臭 廊下敷き用途表面凹凸加工で滑りにくい。・ペットのケガ防止に。防水仕様で拭くだけお手入れ簡単。小さなお子様の食べこぼし防止にも。消臭機能付き。裏面ズレ防止シール付き。3つのサイズ展開。日本製材質本製品:塩化ビニル樹脂・ズレ防止:粘着面/アクリル、芯 材/塩化ビニル樹脂微粘着面/アクリル樹脂、はく離紙/紙、保護フィルム/ポリエステル本製品:塩化ビニル樹脂
O型ハンドル(25Φ)
MK(丸喜金属本社)¥6,798~税込¥7,478~1セット4日以内出荷指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。材質ステンレス色ブラックシールド付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手
OリングS-25
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷部品名称OリングS-25図解NoLVM30 60HZ 送風機部品_No.67、LVM15 50HZ 送風機部品_No.67、LVM30 50HZ 送風機部品_No.67、LVM15 60HZ 送風機部品_No.67
エスモント
REV’IT!¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷着心地抜群のウールライク・ヘリテージジャケット「ESMONT(エスモント)」。最大の特徴であるCORDURAストレッチ生地はまるでウール(羊毛)のように柔らかく、しなやかな肌触りを実現。伝統的な綾織裁縫を採用しつつ、現代技術で作り上げた14.2オンスもある頑丈な繊維を使用することで質感と耐摩耗性を両立。胸部左側にある「オーバーサイズポケット」は1950年代のミリタリーウエアから着想を得ており、よりヘリテージ・クラシックデザインを洗練。肩とひじには独自開発の薄型SEESMARTプロテクター(CE規格レベル1)を標準装備しデザイン性と柔軟性を落とすことなく保護性能を確保。別売のバックプロテクターでさらなるプロテクション強化も可能です。疲れにくい上質な着心地とカジュアルなルックスは日常使いにピッタリです。色グレーサイズLタイプオーバーシャツ胸囲(cm)103-108型番FSO025ウエスト(cm)90-95関連部品型番:FSO016,FSO022,FJT303,FJT332素材ポリエステル、ナイロン性別メンズ
Oリング P25
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231セット(5個)8日以内出荷規格P25図解NoSSA-V602C-DX フロントアスクル分解-2(ナックル)部品_No.15、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.22、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング P25_No.18、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.2、MK052 ポンプ部品_No.19、MS703 調圧装置部品_No.25、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS052T ポンプ部品_No.19、MS052 ポンプ部品_No.19、MS029M ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.22、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.20、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.2、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.19など
...






















![フラットファイル ノンステッチ 縦型(S) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26570364-240827-20.jpg)




![フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26572062-240827-20.jpg)





![フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26572026-240827-20.jpg)


![チェット・アトキンス オール・ザ・ベスト CD ARC[介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78145080-260512-02.jpg)