カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • バイク部品(9)
  • 切削工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-106」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエインハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から39日以内出荷
ハンガー掛ホワイト1200巾 オリタニハンガー掛ホワイト1200巾オリタニ
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
1200mm幅の高さ調節可能な伸縮式・移動式パイプハンガーラック。足元はねじ止めではなく差し込み式なので、ネジが緩んでグラつくことはありません。ワゴン車にも積載できるサイズ。日本製、50mmのキャスター付き。
用途簡易移動に最適。クリーニング店等での店舗間配送、工場間輸送、アパレルストックなどに最適です。材質スチール製クロームメッキ・粉体塗装規格本体
ハンガー掛ホワイト900巾 オリタニハンガー掛ホワイト900巾オリタニ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
ワイシャツが約35枚掛かる、900mm幅の高さ調節可能な伸縮式・移動式パイプハンガーラック。足元はねじ止めではなく差し込み式なので、ネジが緩んでグラつくことはありません。ワゴン車にも積載できるサイズ。日本製、50mmのキャスター付き。
用途簡易移動に最適。クリーニング店等での店舗間配送、工場間輸送、アパレルストックなどに最適です。材質スチール製クロームメッキ・粉体塗装規格本体
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)CKD
10,863税込11,949
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
種別部品
ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズサンワ[テープ]
33,980税込37,378
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G7シリーズ用 オムロンヘルスケアPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G7シリーズ用オムロンヘルスケア
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
I/Oリレーターミナル柔軟なI/Oと省配線を実現ターミナルブロックは電気ショックからのフィンガータッチ保護に対応し、VDE 0106に準拠 コネクタでPLCとSBCに簡単接続 DINレールトラックに実装 G2R出力リレー実装時はSPDT(フォームC)スイッチングに対応 G70A I/Oブロックは、UL、CSA、IEC、VDE、SEV、SEMKO、DEMKO、SET1認定(G2RリレーとG3R SSR搭載時)
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G7シリーズ●出力タイプ:NPNアズワン品番65-7359-05
ファイバードリル RYOCO(菱高精機)ファイバードリルRYOCO(菱高精機)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
100X-N トラック型 超重量用キャスター 内村製作所100X-N トラック型 超重量用キャスター内村製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルミナ保護管 SSAシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ保護管 SSAシリーズCC印(ニッカトー)
29,980税込32,978
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 MHED-WO-106 満点商会ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 MHED-WO-106満点商会
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
ノンブラケット施工型。 壁面収納タイプ。 通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途消火器格納箱材質スチールポリッシュホワイト適合ブラケットノンブラケット施工型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×636×165
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)
11,980税込13,178特価
1本ほか
当日出荷から79日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
HO幅広爪 ギガ・セレクションHO幅広爪ギガ・セレクション
19,980税込21,978
1組
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
シールチェーン 630SR-O スチール EKチェーンシールチェーン 630SR-O スチールEKチェーン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
EK630サイズ Oリングシールチェーン EK630SR-O スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、過去の名車に装着されていた630サイズの純正感をそのままに、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用しております。 必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」対応可能な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
Surface SWYPE(o-Phthalaldehyde・25個入) SKC(環境測定)Surface SWYPE(o-Phthalaldehyde・25個入)SKC(環境測定)
13,980税込15,378
1箱(25個)
46日以内出荷
o-Phthalaldehyde用の表面汚染検出器であり、使用にはDeveloping Solution for o-Phthalaldehyde Cat. No. 769-1069が別途必要です。
用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】o-フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
3140-1006用O-リング 青 1包 6個入 Thermo Scientific Nalgene3140-1006用O-リング 青 1包 6個入Thermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1包(6個)
63日以内出荷
シーリングキャップ付き遠心瓶交換用O-リング
仕様●材質:シリコン(青)●3140-1006用交換O-リングアズワン品番68-2009-33
プラボックス屋内用(上下ノック穴付) 伊藤電気製作所プラボックス屋内用(上下ノック穴付)伊藤電気製作所
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
HO長爪 ギガ・セレクションHO長爪ギガ・セレクション
41,980税込46,178
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C爪形状山取無
平安取手 No.106 シロクマ平安取手 No.106シロクマ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質白木積層+真鍮仕上白木ウッドサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
滅菌サンプルバッグ TGK(東京硝子器械)滅菌サンプルバッグTGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1箱(500枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
材質ポリエチレン(PE)仕様滅菌済み
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
油処理剤固めるタイプ タグチ油処理剤固めるタイプタグチ
17,980税込19,778
1箱(3包×200セット)
5日以内出荷
油をしっかり固めるので、安心して油を捨てられます。ご家庭に1個は欲しい贈答用商品です。
用途贈答用、ノベルティ向けに。油掃除用。セット内容3包質量(g)18
AL-HO/B-200/Nアルミ ギガ・セレクションAL-HO/B-200/Nアルミギガ・セレクション
21,980税込24,178
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)90表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)22シャンク径公差(mm)h6
北川用 幅広生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT北川用 幅広生爪(油圧・エアーチャック用)THECUT
15,980税込17,578
1箱(3個)
3日以内出荷から44日以内出荷
ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマムインターナショナルダイヤ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。
付属品専用希釈液
ミラージェル ゴールド インターナショナルダイヤミラージェル ゴールドインターナショナルダイヤ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
マイクロ替刃メス(フタバ)12枚入 フタバ[医療]マイクロ替刃メス(フタバ)12枚入フタバ[医療]
1箱(12本)
9日以内出荷
微細手術用の替刃メスです。用途に応じて刃形状をお選びいただけます。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)単回使用メス用刃医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00895000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13