カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「o-1251」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • 農機オイルフィルター サンエレメント

    農機オイルフィルター

    サンエレメント(15件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカー
    フィルター交換目安半年に1度、または5000km毎
  • オイルエレメント ジャパン

    オイルエレメント

    ジャパン(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途建設機械用オイルエレメントです。
  • ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ

    ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】

    ニッセイエコ
    7,598税込8,358
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。
    用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
  • 樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    外周のスパイラル構造は、大きな個体粒子と凝集粒子を捕捉し、内層は既定の濾過効率までコントロールします。 外層のスパイラル構造は表面積を増大させることにより、機械加工による残留物やコンタミなどを適切に捕捉し長寿命化を実現します。 長いアクリル繊維は、短いアクリル繊維と同等の強度を付与し、繊維の脱落を防ぎます。 フェノール樹脂の含浸は、カートリッジの強度を上げ、高粘度流体の使用に適合します。 樹脂成型、高温耐久で幅広い流体への使用が可能です。 塗料・油・インクなどの流体に非常に適しています。 コアレス構造で焼却可能です。(分解廃棄の必要がありません) 国内で使用中のほとんどのハウジングへの装着が可能です。(適合についてはお問い合わせください。)
    用途塗料、印刷インク、接着剤、樹脂、エマルジョン、有機溶剤、ケミカルコーティング、ワックス、油、、ガス流体、石油化学製品に最適です材質セルロース繊維、フェノール繊維、アクリル繊維内径(Φmm)28.5外径(Φmm)65最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.15~0.35
  • アジャスト脚 三角座 TO-125 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 三角座 TO-125

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430/SUS304/SS400最大荷重(kg)1400
  • ヤーディングブロック オーフ型 スリーエッチ

    ヤーディングブロック オーフ型

    スリーエッチ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • パッキン SPNO型 NOK

    パッキン SPNO型

    NOK
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
  • サイドカッター(AP25) アサヒ工具

    サイドカッター(AP25)

    アサヒ工具
    33,980税込37,378
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
  • サイドカッター(G2) アサヒ工具

    サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    33,980税込37,378
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
  • 付刃プレーンカッター アサヒ工具

    付刃プレーンカッター

    アサヒ工具
    259,800税込285,780
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周に切刃をもったフライスとなり、平面を切削するために使用されます。
    用途用途材質G2
  • 千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具

    千鳥刃サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    49,980税込54,978
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
  • ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
  • MG特殊耐火るつぼ CC印(ニッカトー)

    MG特殊耐火るつぼ

    CC印(ニッカトー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
    使用温度(℃)1800化学組成MgO/98%、CaO/1%
  • 着脱式パネルエッジフレーム シルバーアルマイト 2本入 RKOシリーズ 摂津金属工業

    着脱式パネルエッジフレーム シルバーアルマイト 2本入 RKOシリーズ

    摂津金属工業
    8,498税込9,348
    1式(2本)
    8日以内出荷
    19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。RKCシリーズのJIS規格用とEIA規格とに機種が分かれています。
  • バーナットセット 摂津金属工業

    バーナットセット

    摂津金属工業
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    M5の棒状ナット
    付属品六角穴付止めねじ(M5)付材質アルミ表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ

    摂津金属工業
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。
  • 特殊耐火ルツボ CPシリーズ CC印(ニッカトー)

    特殊耐火ルツボ CPシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    耐火度が高く、耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
    種別特殊耐火るつぼ
  • 採取用インクリメントスコップ テラオカ(ANEX)

    採取用インクリメントスコップ

    テラオカ(ANEX)
    64,980税込71,478
    1本
    25日以内出荷
    粉粒体試料のJIS規格に準拠した検査や試験のために、高い再現性で誰でも簡単に試料を採取または調整目的でご使用できます。本器は試料採取及び試料調節を行う時、サンプリングで使用する器具です。試料を均一に広げた状態にしてインクリメントスコップを底部まで差込み採取します。JIS M 8100 によりサイズの規定があります。販売以来、現在では省庁、農政局、民間の研究所等で幅広く使用されております。
    材質SUS304