曜日別特売

採取用インクリメントスコップ

採取用インクリメントスコップ - テラオカ(ANEX)

粉粒体試料のJIS規格に準拠した検査や試験のために、高い再現性で誰でも簡単に試料を採取または調整目的でご使用できます。
本器は試料採取及び試料調節を行う時、サンプリングで使用する器具です。試料を均一に広げた状態にしてインクリメントスコップを底部まで差込み採取します。JIS M 8100 によりサイズの規定があります。販売以来、現在では省庁、農政局、民間の研究所等で幅広く使用されております。

材質
SUS304
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
容量(mL)
長さ(mm)
幅(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
容量(mL)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79784927No.3(10689)4040最大:3mm約3525
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79784970No.10(10693)6060最大:10mm約12035
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79784988No.20(10697)8080最大:20mm約27045
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79785049No.125(10709)380380最大:125mm約21000160
¥65,700
¥64,980
¥71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79785137No.5(10691)5050最大:5mm約7030
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79785155No.40(10701)110110最大:40mm約73065
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79785198No.150(10711)450450最大:150mm約35000190
¥98,500
¥97,980
¥107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79785207No.30(10699)9090最大:30mm約38050
¥21,900
¥20,980
¥23,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79785225No.70(10705)200200最大:70mm約3700100
¥37,200
¥36,980
¥40,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79785259No.15(10695)7070最大:15mm約18040
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79785268No.50(10703)150150最大:50mm約160075
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79785277No.1(10687)3030最大:1mm約1620
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79785329No.100(10707)300300最大:100mm約11000130
¥61,300
¥60,980
¥67,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79785390No.0.25(10685)1515最大:0.25mm約210
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする