カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 制御機器(6)
- 研磨材(4)
- 手袋(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(11)
- 東洋技研(4)
- サンフレックス(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- リーブル(2)
- 日本コネクト工業(2)
- CKD(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 東日製作所(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- LEC(レック)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- シロクマ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- フジックス[縫製用品](1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- Panram(パンラム)(1)
エコロジープロダクト
「o-266」の検索結果

マグネット用 補助板
LEC(レック)(7件のレビュー)¥389税込¥4281パック(2個)当日出荷磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。用途マグネット製品に。材質本体:ステンレス鋼板寸法(mm)45×3×50Hタイプ補助板耐荷重(kg)1取付け方法マグネット
軸付き砥石
PROXXON(プロクソン)¥879税込¥9671セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。
バリアローブ FGロンググローブPE ゴム付
リーブル(5件のレビュー)¥769税込¥8461箱(30枚)当日出荷材質ポリエチレン厚さ(mm)0.033±0.002色クリアサイズフリー全長(cm)60±0.5中指長(cm)7.6±0.2手の平幅(cm)14.5±0.2
FGロンググローブPEゴム付ブルー
リーブル¥599税込¥6591箱(30枚)当日出荷1.ベタつきを抑える細かな内側エンボス加工。2.肩口まですっぽり覆う、60cmの超ロング手袋。3.食品や材料に紛れても、識別しやすいブルーカラー。長さ(mm)600厚さ(mm)0.033RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工内食品衛生法適合
フレキシブルシャフト
PROXXON(プロクソン)¥8,098税込¥8,9081セット欠品中用途狭い箇所、ルーター本体と離れた部分の加工付属品コレクトチャック(Φ1.0/15/2.0/2.35/3.0/3.2mm用)寸法(Φmm)(本体作業部)15適合品番No.28400、28472、28473全長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
チタン回転ヤスリ 6Φ軸
サンフレックス¥3,500税込¥3,8501本当日出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。用途金属の研削許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属外径(mm)10
六角軸超硬回転ヤスリ トンガリ (チタンメッキ)
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷電気ドリルやインパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて使用できる超硬回転ヤスリ用途金属研削やバリ取り、溶接ビードカットなどに寸法(mm)Φ9.5×19許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸ヤスリ部形状とんがり型カット名称ダイヤカット目
六角軸超硬回転ヤスリ 円筒 (チタンメッキ)
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷電気ドリルやインパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて使用できる超硬回転ヤスリ用途金属研削やバリ取り、溶接ビードカットなどに寸法(mm)Φ9×19許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸ヤスリ部形状円筒形カット名称ダイヤカット目
組端子台
東洋技研¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段色橙取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥27,980税込¥30,7781個15日以内出荷色橙取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥47,980税込¥52,7781個15日以内出荷形状2段色橙定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
インクタンク PFI-3700 Y
Canon¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S用インク(700ml)。
インクタンク PFI-3700 C
Canon¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S用インク(700ml)。
インクタンク PFI-3700 PBK
Canon¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S用インク(700ml)。
インクタンク PFI-3700 M
Canon¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S用インク(700ml)。
インクタンク PFI-3700 GY
Canon¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S用インク(700ml)。
パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-220/TO-3P/TO-66/TO-247/TO-254/TO-257/TO-262/TO-264等のパッケージに対応 ケルビン測定も可能です。 基板実装用RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264/TO-66/TO254/TO-257/TO-262のパッケージに対応RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
DDR4-2666 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM
Panram(パンラム)¥13,980~税込¥15,378~1台欠品中確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール仕様チップメーカー:Panram、Clock2666MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):16-18-18-35規格DDR4 SDRAM保証期間永久保証ピン数(ピン)260メモリーモジュール規格PC4-21300
長作動10倍マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥319,800税込¥351,7801個11日以内出荷テレセントリック高倍率レンズ。 高い分解能、高解像力。 広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。質量(g)512タイプ同軸分解能(μm)1.4(550nm)先端径(Φmm)43距離(物像間O-I)266mm光学ディストーション0.001被写界深度(mm)0.0137(550nm)NA(開口数)0.24適合素子サイズ~2/3
ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19
TRANSCEND(トランセンド)¥55,980~税込¥61,578~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM















![モコ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77607277-220603-02.jpg)