カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「o-378」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機オイルフィルター サンエレメント

    農機オイルフィルター

    サンエレメント(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカー
    フィルター交換目安半年に1度、または5000km毎
  • オイルエレメント ジャパン

    オイルエレメント

    ジャパン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途建設機械用オイルエレメントです。
  • 接続コード 東日製作所

    接続コード

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • セラポイント(金属用) #320 サンフレックス

    セラポイント(金属用) #320

    サンフレックス
    659税込725
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
    用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#320砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属外径(mm)20
  • 六角軸セラポイント サンフレックス

    六角軸セラポイント

    サンフレックス
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
    用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス
  • ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本

    SHOWA(ショーワグローブ)
    569税込626
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
    用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ左手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本

    SHOWA(ショーワグローブ)
    569税込626
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
    用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ右手RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラポイント サンフレックス

    セラポイント

    サンフレックス
    589税込648
    1個
    翌日出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
    材質SW材軸径(Φmm)6長さ(mm)25形状円筒直径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • セラポイント(金属用) #180 サンフレックス

    セラポイント(金属用) #180

    サンフレックス
    589税込648
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
    用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#180砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属外径(mm)20
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)

    CKD
    7,088税込7,797
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品