カテゴリ

  • 農業機械(31)
  • 制御機器(24)
  • 測定用品(7)
  • 空調・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-ms1」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マクロスタンド O-MS1 RICOH(リコー)マクロスタンド O-MS1RICOH(リコー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
接写撮影用スタンドリング
対応機種WG-10/WG-20/WG-30/WG-40/WG-50/WG-60/WG-70
マウントスクリュー OMS タカチ電機工業マウントスクリュー OMSタカチ電機工業
49税込54
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスモールローラー ウルフ 好川産業ミニスモールローラー ウルフ好川産業
499税込549
1パック
当日出荷から翌々日出荷
含み・吐き出し重視のマイクロファイバーエコノミータイプです。水性にも溶剤にも幅広くお使いいただけます。透けがでにくく含み・吐き出しが良好な無泡ローラーです。
用途外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位仕様2本サイズミニマム種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)ポリエステルマイクファイバー織物適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステインRoHS指令(10物質対応)対応
OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン恵宏製作所
19,980税込21,978
1丁
翌々日出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。 ●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。 ●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。 ●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
質量(g)370(スプレーガン)空気使用量(L/min)220塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式パタン開き(mm)180取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)
ネオロック16巾 ムラテックKDSネオロック16巾ムラテックKDS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用) ネグロス電工おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)ネグロス電工
1,598税込1,758
1組
4日以内出荷から16日以内出荷
挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。
用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
超強力マグピタシートW100H100mm サンケーキコム超強力マグピタシートW100H100mmサンケーキコム
309税込340
1個
翌々日出荷
プロが認める強磁石。ピタッと吸着してズレに強い!多用途の万能マグネットシート
質量(g)58寸法(cm)10×10
超強力マグピタシートW100H150mm サンケーキコム超強力マグピタシートW100H150mmサンケーキコム
459税込505
1個
翌々日出荷
プロが認める強磁石。ピタッと吸着してズレに強い!多用途の万能マグネットシート
質量(g)85寸法(cm)10×15
超強力マグピタシートW100H300mm サンケーキコム超強力マグピタシートW100H300mmサンケーキコム
799税込879
1個
翌々日出荷
プロが認める強磁石。ピタッと吸着してズレに強い!多用途の万能マグネットシート
質量(g)175寸法(cm)10×30
Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル ANMODino-Liteシリーズ用X-Y+RミニテーブルANMO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(テーブル)360
引込計器盤キャビネット 日東工業引込計器盤キャビネット日東工業
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
Dino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンド ANMODino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンドANMO
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
2つのアダプターを組み合わせることにより3段階の距離で撮影可能。小型軽量携帯可能なのでフィールドワークなどにも使えます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグピタシートW25H25mm48 サンケーキコム超強力マグピタシートW25H25mm48サンケーキコム
839税込923
1個
翌々日出荷
プロが認める強磁石。ピタッと吸着してズレに強い!多用途の万能マグネットシート
質量(g)168寸法(cm)10×30
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
ムーブスマート 大阪製罐ムーブスマート大阪製罐
23,980税込26,378
1脚
12日以内出荷
作業内容により、座面高を調節できます。低い位置での作業時、膝・腰への負担を軽減できます。座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
トラスコ品番152-3466材質張地:ビニルレザー、本体:スチールパイプ幅(mm)335高さ(mm)480奥行(mm)510耐荷重(kg)90座高(mm)210~450(48ピッチで6段階調節)グリーン購入法適合
FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス 日東工業FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス日東工業
129,800税込142,780
1個
12日以内出荷
材質FRP樹脂扉形式2段扉
105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷から92日以内出荷
1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
平面度(μm)1.3仕様伸測カラー1本(50mm)基準棒(本)2
105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。 1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm ワークストッパ付 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付
最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1.3
ネオロックマグ16巾 ムラテックKDSネオロックマグ16巾ムラテックKDS
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット恵宏製作所
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
取付ねじG1/4材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
AXES CAMSHAFT (4) EVO 1 + INPUT April COMS100035 piaggio(ピアッジオグループ)AXES CAMSHAFT (4) EVO 1 + INPUT April COMS100035piaggio(ピアッジオグループ)
949,800税込1,044,780
1個
31日以内出荷
FRIZ ANTISALT STM SST April RAC COMS100036 piaggio(ピアッジオグループ)FRIZ ANTISALT STM SST April RAC COMS100036piaggio(ピアッジオグループ)
419,800税込461,780
1個
31日以内出荷
PISTON April RSV4 RC 14: 1 SEL + 0.030 ( COMS100034 piaggio(ピアッジオグループ)PISTON April RSV4 RC 14: 1 SEL + 0.030 ( COMS100034piaggio(ピアッジオグループ)
379,800税込417,780
1個
31日以内出荷
微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック)微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 接触器タイマシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け
液晶ディスプレイ 23.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.6型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●サイズ:23.6型●パネル方式:VA●表示色:1677万色 sRGB:87%●ピッチ:約0.272mm●解像度:1920×1080●輝度:230cd/m2●コントラスト比:125.000694444444●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル、アナログ●入力端子:HDMI×1、VGA×1●ケーブル:HDMI ケーブル●アダプタ:あり「12V/2.5A」●USB:なし●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):高404mm×幅540mm×奥行163mm●本体重量:2.4kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●本体カラー:ブラック●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:27W●標準消費電力:最大27W 通常23W 省エネ14W スタンバイ1W●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):20ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:E-LED●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理非光沢コントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子HDMI、VGA色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.6型パネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ 21.45型/1920×1080 iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 21.45型/1920×1080iiyama(イイヤマ)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
21.45型ディスプレイIPS方式パネル採用/1920×1080サポート応答速度1ms(MPRT)USBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●応答速度(黒→白→黒):1ms●本体サイズ(H×W×D):328.5~478.5×492×209.5 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 上下150mmピッチ水平:0.249mm 垂直:0.241mm寸法21.5型消費電力(W)17電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.9(スタンド含む)入力信号デジタル:HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)40コントラスト比1000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~110KHz走査周波数(垂直)55~100Hz(Adaptive Sync オフ)/48~100Hz (Adaptive Sync オン)ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI / DisplayPortスピーカーあり 2W×2色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.45パネル駆動方式IPSUSBUSB2.0 (DC5V,500mA)
直角金物S 日動電工直角金物S日動電工
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・ND2LS・NDL材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
直角金物 日動電工直角金物日動電工
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL種類直角金物表面処理溶融亜鉛めっき
直角金物L 日動電工直角金物L日動電工
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL種類直角金物L表面処理溶融亜鉛めっき
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series FINDERFinder インターフェイスリレー 24V dc 38 SeriesFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ奥行き = 75.6mm高さ = 87.9mm長さ = 6.2mmシリーズ = 38 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 10.4mA復帰時間 = 6msFinder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ AWM720P1 honeywellHoneywell エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ AWM720P1honeywell
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現。非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要。お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能。低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上。6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み。低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能。医療用 酸素濃縮器及び酸素同調器 人工呼吸装置及び換気装置 吸入器 持続気道陽圧(CPAP)装置 麻酔装置 産業用 マスフローコントローラ 通信システム 環境温度調節 燃料電池制御 プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 補償型 / 増幅型最大流量 = 200 SLPM電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 22 mm接続タイプ = 4-Pin最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM700RoHS指令(10物質対応)対応
MS用オプション品 ADVANTECMS用オプション品ADVANTEC
2,998税込3,298
1箱(12個)
5日以内出荷から33日以内出荷
Oリング P22 BIGM(丸山製作所)Oリング P22BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
609税込670
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P22図解NoMSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.5、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SD330 動力噴霧機部品_No.36、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.41、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.34、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.3、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.3、GS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22_No.33など
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ AWM720P1 honeywellHoneywell エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ AWM720P1honeywell
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 補償型 / 増幅型●最大流量: 200 SLPM●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 22 mm●接続タイプ: 4-Pin●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM700●AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ. AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。 コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。 AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。 AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。. 特長と利点. 最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現. 非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要. お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能. 低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上. 6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み. 低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能. 製品用途の情報. 医療用. 酸素濃縮器及び酸素同調器. 人工呼吸装置及び換気装置. 吸入器. 持続気道陽圧(CPAP)装置. 麻酔装置. 産業用. マスフローコントローラ. 通信システム. 環境温度調節. 燃料電池制御. プロセスガス制御溶接機器及びレーザーRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
7日以内出荷
規格23X1.5関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMS073EH ポンプ クランクケース部品_No.26、MK058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、SD350 調圧装置部品_No.3、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング_No.26、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.25、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.6、MS058E ポンプ、クランクケース部品 Oリング_No.26、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング_No.27、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.25、MS052 ポンプ部品_No.28、JAS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.27、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.25、GS20EM ポンプ クランクケース部品 Oリング_No.25、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MK058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MS253 調圧装置部品_No.6など