カテゴリ
- バイク部品(88)
- 学童・教育用品(36)
- 作業服(24)
- タイヤ・足回り(21)
- 制御機器(20)
- オフィス家具(14)
- 家電(10)
- 安全保護具(7)
- 安全用品(6)
- 安全標識(6)
- 農業機械(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 切削工具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AUTO-BI(山田辰)(15)
- BEET(12)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- D'Addario(34)
- Goodyear(12)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Maritime Progress(6)
- Memoria(メモリア)(13)
- NEXEN(9)
- omron(オムロン)(8)
- OVER RACING(11)
- TRUSCO(6)
- UCC(上島珈琲)(6)
- WR’S(ダブルアールズ)(48)
- アイリスオーヤマ(6)
- アールズギア(9)
- サンセルフ(4)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- ヨシムラ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「o.r.s」の検索結果

経口補水塩タブレット O.R.S
エヌエスケミカル¥5,298税込¥5,7221本(3g×24粒)当日出荷ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され 健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。用途熱中症、脱水対策。成分1粒(3g)当たり:エネルギー 8.8Kcal、タンパク質 0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g原材料糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2香味レモン味




プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ORSキャップ 高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷ORS キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ
ORSプラグ 高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷ORS Oリングフェイスプラグ(Oリング付)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ
ナビ助の口腔ケアスポンジ
ナビス(アズワン)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(50本)当日出荷から翌々日出荷スポンジサイズ・固さにこだわったイチオシの商品です。 口腔内の汚れを効率よく取り除けます。 スポンジサイズが小さいので細かいところまで清掃できます。材質先端/ウレタン、スティック/プラスチック全長約160mm




プロテクターツールケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。セット内容緩衝ウレタン


防炎つなぎ服 5102シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥26,980税込¥29,6781着当日出荷から5日以内出荷難燃性に優れている生地を採用することで、火を扱う現場でも安全性を高めます。 袖口は大型マジックテープの採用で自由にサイズを調節できます。用途火を使う現場に。 作業全般に。仕様BREVANONEXTR生地使用(防炎&静電気防止素材)混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラーR10
鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581足当日出荷鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。色ホワイト材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)鉄靴タイプ長靴
耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ)
ミドリ安全¥8,998税込¥9,8981双当日出荷から9日以内出荷手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。用途消防・防災活動厚さ(mm)1.5入数(双)1耐切創性3滑り止め効果あり





+3
CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル
StarTech.com¥639~税込¥703~1個当日出荷から9日以内出荷スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供ケーブル外径(Φmm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
1042/ORS 高圧キャップ(ORSタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,620~税込¥1,782~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581足当日出荷鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。色ブラック材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)鉄靴タイプ長靴
1050/ORS 高圧プラグ(ORSタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,219~税込¥1,341~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応




ツナギ服
AUTO-BI(山田辰)¥10,980税込¥12,0781着当日出荷肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。帯電防止織物を使用しています。左胸ポケットには反射材入りテープ付きです。用途自動車整備などに。作業全般、他。仕様前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様種別長袖ツナギ服材質ポリエステル65%、綿35%質量(kg)1機能帯電防止2018年トラスコ掲載ページ6 0340袖丈長袖
ORS Oリングキット
PETSEALS¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ORS継手用Oリングセットセット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
CB1300SB 14- S/O R77S サイクロン LEPTOS 政府認証
ヨシムラ¥78,980税込¥86,8781本16日以内出荷2014年より6速ミッションを搭載したCB1300SB用のSlip-Onサイクロンは、長年のCB1300の熟成された佇まいに、ヨシムラのテイストを付加。 細く長くデザインされたロングタイプの新型R-77S LEPTOS 及びサイクロン LEPTOS は、CBの端正なフォルムと相まって、スポーティかつスタイリッシュに仕上がっています。 また、オフセットプレートを同梱してサイレンサーの角度をUP。CB1300SBのスタイルを更にスポーティに仕上げています。 性能はSlip-Onながら中~高回転域で性能向上。特に高回転域ではノーマルを大きく上回る性能を発揮します。 ロングタイプのサイレンサーは低音を効かした重厚感のある音を実現。ロングツーリングでも疲れない、心地よいサウンドに仕上がっています。 重量も33%(ST/STB)の軽量化を実現。 そして、漆黒とゴールドでデザインされたエンブレムで雰囲気を演出。まさに「大人の方」に選んでいただけるサイクロンに仕上がっています。騒音値(dB)近接排気騒音:89(3500rpm)、加速走行騒音:80車輌型式EBL-SC54エンジン型式SC54E適合メーカーホンダ(HONDA)



つなぎ服
AUTO-BI(山田辰)¥14,900税込¥16,3901着当日出荷から4日以内出荷胸ポケット・ファスナー部に、開閉に便利でアクセントにもなるファスナータブを採用しています。 携帯電話のケースがセットできるフックを腰部左サイドに採用しています。種別長袖つなぎ質量(kg)0.7混率(%)綿60、ポリエステル40機能帯電防止袖丈長袖


屋外用ベルトパーテーション 支柱のみ
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です。 別売のサイン取付用キャップと併用することでサインパネルが取り付けられます。 行列に対し、ソーシャルディスタンスを保つのに最適です。用途工場内部や各種施設での人の誘導に。
屋外用ベルトパーテーション 注水
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から9日以内出荷屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。質量(g)1700(注水後:7600)




夏用つなぎ服 2300シリーズ
AUTO-BI(山田辰)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から4日以内出荷通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。 脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用混率(%)ポリエステル65・綿35


防炎ジャンパー 5202シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥17,980税込¥19,7781着翌々日出荷から4日以内出荷防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。 引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。用途火を使う現場に。 作業全般に。仕様クラボウ ブレバノネクストR生地使用(防炎&静電気防止素材)混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラー10


夏用つなぎ服 1180シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥9,998税込¥10,9981着翌々日出荷から4日以内出荷膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様吸汗速乾生地採用、背面にノーフォーク、膝部にパワーネット採用混率(%)綿70・ポリエステル30
クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤
3M(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。 日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。 メンテナンスコスト削減につながります。 また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。トラスコ品番369-8176容量(mL)946容量(L)0.9繰り返し・詰め替え対応







つなぎ服 7500シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥11,900税込¥13,0901着翌々日出荷から4日以内出荷カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。 帯電防止織物を使用しています。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様帯電防止織物使用混率(%)ポリエステル65・綿35



つなぎ服 3900シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥10,900税込¥11,9901着翌々日出荷から4日以内出荷ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。 ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。 腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様日清紡メモライズ加工、バイオウォッシュ加工混率(%)綿100
鉄先芯入PVC耐油長靴(先芯入り) ブラック
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581足当日出荷鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。 底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。 インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。トラスコ品番207-2547質量(kg)1.66色ブラックサイズUS(アメリカ)規格:7、UK(イギリス)規格:6、EU(ヨーロッパ)規格:39サイズ(cm)25長さ(cm)38材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)鉄アズワン品番64-8630-67靴タイプ長靴
反射型つなぎ服 7600シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥15,980税込¥17,5781着翌々日出荷から4日以内出荷夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。用途夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。仕様ユニチカ・スパークライト使用(反射テープ部)色オレンジ混率(%)綿100




半袖つなぎ服 2301シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥9,998税込¥10,9981着翌々日出荷から4日以内出荷通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。 脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用混率(%)ポリエステル65・綿35



EX半袖つなぎ服 8201シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥9,998税込¥10,9981着翌々日出荷から4日以内出荷脚部両サイドには小物を入れるのに便利な ポケットを付けました。 吸汗速乾生地を採用しています。 帯電防止織物を使用しています。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様吸汗速乾生地採用、カーゴポケット付き混率(%)綿60・ポリエステル40
ゴム背抜き手袋 10ゲージ
TRUSCO¥87税込¥961双翌々日出荷グリップ力、耐久性、通気性に優れます。柔らかい天然ゴムコーティング手袋です。色分けすることで、着用者の被視認性が高まります。用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。材質手袋部:綿、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)3サイズS全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
カレント・センサ(単相用) SAO-□S
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から63日以内出荷仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)定格周波数:50/60、許容変動範囲:定格周波数の±5%定格電圧(V)(電動機回路)AC500以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]接点構成1c耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V耐衝撃(誤動作)(m/s2)98/X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294/X、Y、Z方向



EXつなぎ服 8200シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥10,980税込¥12,0781着3日以内出荷から4日以内出荷カーゴポケット付きです。 帯電防止織物を使用しています。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様ユニチカトレーディング EspineREX使用、カーゴポケット付き混率(%)綿70・ポリエステル30
ソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット
サンセルフ¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌々日出荷仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。付属品取り外し式アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.7色オレンジ/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)1020反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1