カテゴリ

  • 制御機器(206)
  • 自動車純正部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 機構部品(5)
  • 住設機器(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-50a」の検索結果

307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横押し型クランプ カクタ横押し型クランプカクタ(7件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120℃以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29℃~120℃最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BDクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
タイトロック アスベルタイトロックアスベル
999税込1,099
1個
当日出荷
鮮度を逃がさず汁もれしない!4点ロックフタとパッキン付きで安心の保存容器です。ロック部の耐久性も優れています。冷気が廻りやすい底部形状です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。レンジ対応なのでお弁当としても使えます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP) / パッキン:シリコンゴム対応電子レンジ
ウォーターポンプ(ホンダ用) GMBウォーターポンプ(ホンダ用)GMB(49件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から101日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(定番) OTC電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(定番)OTC
4,398税込4,838
1セット(10枚)
当日出荷
電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています。
仕様二つ折材質PVC寸法(mm)245×370(中袋310×220)再生材使用率(%)90再生材使用使用
両側サイドポケット付き車検証入れ(定番) OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(定番)OTC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(10枚)
当日出荷
電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています
仕様二ツ折材質PVC寸法245×370(中袋310×220)再生材使用率(%)90再生材使用使用
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口 岩崎製作所圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口岩崎製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ)スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)KITZ(キッツ)
81,980税込90,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS16A方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS16A/SUS316L材質(キャップ)SCS16Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316L材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)KITZ(キッツ)
93,980税込103,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
ろ過関連部材 電動二方弁 ノーリツろ過関連部材 電動二方弁ノーリツ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
水位計で浴槽水位を検出し、電動二方弁を開閉させ、補水する事により浴槽水位を一定に保ちます。
吐出金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP) ノーリツ吐出金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP)ノーリツ
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
吐出金物は浴槽側面より、ろ過循環水の吐出を行うための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、ヘッド部(タイル仕上り面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 ヘッド部はタイル仕上がり後ウォーターカッターにねじ込んでセットします。 ヘッド表面にへこみ部分がありますので、レンチ等の工具を引っかけて回してください。
関連資料(0.05MB)
底部吸込金物(ABS樹脂・SUS316) ノーリツ底部吸込金物(ABS樹脂・SUS316)ノーリツ
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
底部吸込金物は浴槽底面おり浴槽水を吸込むための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 目皿部はタイル仕上り後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿はビスを外す事により取り外しが可能です。
関連資料(0.06MB)
浴槽金物 ウォーターカッター ノーリツ浴槽金物 ウォーターカッターノーリツ
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
ウォーターカッターは浴槽からの各種配管をネジ接続にて防水貫通を行なう場合使用する金物で、片幅50mmのツバに防水材の密着性を向上させる溝加工を施しています。 スリーブは確実に埋め戻してください。 使用方向は上下左右問いません。 ウォーターカッターの固形用穴(Φ8.5、深さ35mm)を図のように3箇所開けAYプラグM5x30(現場手配)を打ちこんでください。 次に、十字穴付皿小ネジM5x30-35(現場手配)を使用してウォーターカッターを固定してください。
関連資料(0.4MB)
側面吸込金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP) ノーリツ側面吸込金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP)ノーリツ
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
側面吸込金物Oシリーズは浴槽側面より、ろ過循環水の吸い込み、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 目皿部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上げ面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿ビスをhずす事により取りはずしが可能です。 使用時、目皿の取り外しは、厳禁です。 目皿の開口面積が小さいため、取付個数に注意して下さい。基本的には底部吸込金物を推奨します。
関連資料(0.06MB)
青銅 ボールフート 10-BO 10-BOシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボールフート 10-BO 10-BOシリーズ東洋バルヴ
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタA-Gas Japan(旧:FUSO)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能! 分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます イラス卜マニュアルで簡単操作 安心の検査成績書付 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜 機能付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約4.2ひょう量(kg)50電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280精度±10g(0~20kg)分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ架台230×230mm
Oリング P50A BIGM(丸山製作所)Oリング P50ABIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格P50A部品名称Oリング P50A関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.24MB)図解NoSSA-F1010 リヤアクスル(3)部品_No.37、SSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.75、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.75、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.75
リングO (1A50) MAZDA(マツダ)リングO (1A50)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
高性能LED投光器 光商事高性能LED投光器光商事
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
どんな環境でも明るく照らし出す高性能なLED投光器です。省エネルギーでありながら、驚異的な明るさを提供します。高い防水・防雷性能により、屋内外問わず安心して使用できます。エネルギー効率が高く、長寿命でメンテナンスフリーです。庭やガレージ、倉庫など、多用途に活躍します。
その他仕様:1.1mプラグコード性能防雷:5V保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE/CE/RoHS防水IP65
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ)KITZ(キッツ)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管ハンドル形状丸形材質(ステム)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ミニチャンネル TOKISTARミニチャンネルTOKISTAR
18,980税込20,878
1本(1m)ほか
6日以内出荷
ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ材質本体、発光部、ベース:PC消費電力(W)0.2/灯定格電圧(V)DC8設置場所屋内リード線0.75mm2×2 0.5m付質量(g/m)90RoHS指令(10物質対応)対応
手動式ダイヤフラムポンプ アクアシステム手動式ダイヤフラムポンプアクアシステム
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
非常用給水ポンプとしてスタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能ハンドルは90°ごとに取り替え可能
用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)0~60使用流体水、オイル、灯油、軽油使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A セキスイエスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50Aセキスイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-5970形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
対物レンズホルダーアダプタ シグマ光機対物レンズホルダーアダプタシグマ光機
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷
対物レンズを5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)やΦ50mmの各種ホルダーに取り付けるためのアダプタです。M20.32取り付けネジの各種の対物レンズを固定することができます。5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)を使用することで、芯出し、フォーカス以外に対物レンズの傾斜も調整することが可能です。十字動ホルダー(TAT)を使って対物レンズの芯出し調整を行うための対物レンズアダプタ(TAT-18OA)もご用意しています。※対物レンズがアダプタから取り外せない場合は、アダプタ側面の穴にピンを差し込んでアダプタをしっかり掴んで取り外してください。※同社製以外の対物レンズをご使用になる場合、規格が同じネジでもネジの回りが硬くなる場合があります。
仕様【<対物レンズアダプター>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6993-60
(MQ50)Oリング,A/T ケース ミツビシ(MQ50)Oリング,A/T ケースミツビシ
409税込450
1個
4日以内出荷
(MQ50)Oリング,A/T ケース ミツビシ(MQ50)Oリング,A/T ケースミツビシ
119税込131
1個
4日以内出荷
(MQ50)O-RING,A/C ミツビシ(MQ50)O-RING,A/Cミツビシ
77税込85
1個
3日以内出荷
(MQ50)O/SEAL,A/T ミツビシ(MQ50)O/SEAL,A/Tミツビシ
729税込802
1個
3日以内出荷
(MQ50)O-RING,A/T ミツビシ(MQ50)O-RING,A/Tミツビシ
119税込131
1個
3日以内出荷
(MQ50)O/FLTR,A/T ミツビシ(MQ50)O/FLTR,A/Tミツビシ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
(MQ50)Oリング,A/T コントロール エクイプメント ミツビシ(MQ50)Oリング,A/T コントロール エクイプメントミツビシ
389税込428
1個
4日以内出荷
(MQ50)Oリング,A/T オイル フィラ ミツビシ(MQ50)Oリング,A/T オイル フィラミツビシ
159税込175
1個
4日以内出荷
Oリング P10/FS-50A 日東工器Oリング P10/FS-50A日東工器
49税込54
1個
3日以内出荷
(MQ50)Oリング セット,A/T クラッチ ミツビシ(MQ50)Oリング セット,A/T クラッチミツビシ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
(MQ50)Oリング セット,A/T ブレーキ ミツビシ(MQ50)Oリング セット,A/T ブレーキミツビシ
839税込923
1個
4日以内出荷
(MQ50)Oリング セット,A/T アキュムレータ ピストン ミツビシ(MQ50)Oリング セット,A/T アキュムレータ ピストンミツビシ
699税込769
1個
4日以内出荷