カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(1)

「o39-006p」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気

    ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

    岩崎電気(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストグレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
  • 簡易耐食形ホルダ 岩崎電気

    簡易耐食形ホルダ

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ソケットE39
  • LEDアイランプHB 岩崎電気

    LEDアイランプHB

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • Oリング P22 FPM BIGM(丸山製作所)

    Oリング P22 FPM

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格P22FPM図解NoMW270B 工業用ポンプ部品_No.61、MW290 工業用ポンプ部品_No.57、MW2HP351EL6 部品_No.39、MW3501K 部品 Oリング P22 FPM_No.96、MW1052 部品_No.72、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.59、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.98、MW280H 工業用ポンプ部品_No.58、MW1052-2 部品_No.75、357755MW681K 部品_No.64、MW2HP351EL5 部品_No.39
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    9,198税込10,118
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • LEDアイランプSP 岩崎電気

    LEDアイランプSP

    岩崎電気
    46,980税込51,678
    1個
    92日以内出荷
    仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。口金E39ビームの開き(°)110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上白色塗装ホルダーO39-156P色(本体)白色塗装電球の種類LED電源ユニットO39-456Pエコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプSP 128W 岩崎電気

    LEDアイランプSP 128W

    岩崎電気
    88,980税込97,878
    1個
    92日以内出荷
    仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4口金E39ビームの開き(°)110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上白色塗装ホルダーO39-156P色(本体)白色塗装電球の種類LEDワット数128W〈E39口金〉電源ユニットO39-456Pエコロジー商品省エネ