カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「o565」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機オイルフィルター サンエレメント

    農機オイルフィルター

    サンエレメント(15件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカー
    フィルター交換目安半年に1度、または5000km毎
  • オイルエレメント ジャパン

    オイルエレメント

    ジャパン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途建設機械用オイルエレメントです。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 20Φコンデンサーブラシ 豚毛 サンフレックス

    20Φコンデンサーブラシ 豚毛

    サンフレックス
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質豚毛ブラシ長(mm)75
  • 10Φコンデンサーブラシ 塩ビ サンフレックス

    10Φコンデンサーブラシ 塩ビ

    サンフレックス
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質エンビブラシ長(mm)75
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 平ゴム脚(ワッシャー入) SUGICO(スギコ)

    平ゴム脚(ワッシャー入)

    SUGICO(スギコ)
    20税込22
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能です。
    用途各種機器のゴム脚など材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)種類平ゴム脚
  • ミソノMV鋼牛刀サーモン ミソノ刃物

    ミソノMV鋼牛刀サーモン

    ミソノ刃物
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    切れ味が冴え、しかもサビにくいです。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋包丁です。刃身と一体のツバが衛生的です。
    材質刃部:モリブデン鋼
  • セキュプラス 565 NO.565001 (旧セキュマックス 565) martor

    セキュプラス 565 NO.565001 (旧セキュマックス 565)

    martor
    6,398税込7,038
    1袋
    5日以内出荷
    特殊な刃の形状により、素材は切れても手や指が切れにくい安全はさみです。平らな刃先で指のはさみ込みによる切創事故を防止します。刃の先端は丸く、突き刺し事故を防止します。刃の上部についた溝でワイヤーやケーブルのカット、ハンドル部分のグリップでフタを回して外すことができます。左利きの場合でも、はさみを持ち替えるだけですぐに使用できます。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語の製品ラベルを貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。SECUPLUS 565(565001)。旧セキュマックス 565
    用途段ボール、ゴムマット、ロール状のシート、ストレッチフィルムなど材質(本体)ナイロン樹脂製プラスチック寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)216×83×13製品質量(g)122素材刃:ステンレス
  • マイクロファイバーパッド 除電式60 CONDOR(山崎産業)

    マイクロファイバーパッド 除電式60

    CONDOR(山崎産業)
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷
    超極細繊維で床のホコリをかき出す。経済的な乾式き用再生パッド。
    トラスコ品番381-7334材質ナイロン・ポリエステル・導電繊維寸法(mm)約660×205種類フローリングモップ繰り返し・詰め替え対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    2,698税込2,968
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    アルファロメオ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーアルファロメオ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)

    CKD
    8,925税込9,818
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア)

    ZoomSafari (ズームサファリ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%