カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(80)
  • 電気材料(65)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • オフィス家具(51)
  • 制御機器(34)
  • 事務用品(14)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-01」の検索結果

396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-1シリーズ

    オーム電機[配線パーツ]
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン OA-1ウス

    オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12取付ねじCTC19グレートラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)使用周囲温度(℃)-25~+70
  • ラインマーカー OA1 サクラクレパス

    ラインマーカー OA1

    サクラクレパス
    70税込77
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    商品タイプ使い切り本体インク水性顔料インキエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 102
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用 オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用

    オーム電機[配線パーツ]
    4,898税込5,388
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
  • ニーケアー・OA1 アルケア

    ニーケアー・OA1

    アルケア
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    薄く・伸縮性に優れた生地を採用し、フィット性が向上。 膝周辺部にリーフカットを採用し、膝周りの追従性に優れています。 アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制します。
    適合部位ひざ
  • ニーケアー・OA1(左右兼用) アルケア

    ニーケアー・OA1(左右兼用)

    アルケア
    5,988税込6,587
    1枚
    4日以内出荷
    装着しやすく快適でズレにくい。アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制。
    ブラック左右区別左右兼用材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・アルミニウム
  • チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI

    アインツ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
  • iD3200埋込OA1昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD3200埋込OA1昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.3分類グレア分類:V1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)99.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2020RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
  • iD5200埋込OA1昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込OA1昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)31.9分類グレア分類:V1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)102.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3280RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
  • iD6900埋込OA1昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD6900埋込OA1昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1分類グレア分類:V1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4360RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
  • オフィスクリーナー 橋本クロス

    オフィスクリーナー

    橋本クロス(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1缶(250枚)
    当日出荷
    ふきんを洗う手間と時間がかかりません。 帯電防止剤入です。
    用途事務所内の簡易清掃・ミーティングテーブル・会議テーブル・ホワイトボードの清掃。ホワイト成分エタノール、耐電防止剤、精製水トラスコ品番335-7465質量(kg)1.7区分新品シートサイズ(mm)160×300質量(g/枚)29質量(kg/枚)0.029素材綿100%不織布生地の種類綿100%
  • EOAシリーズ PMA

    EOAシリーズ

    PMA
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
    用途ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
  • OA CLASS1ルーバ Panasonic(パナソニック)

    OA CLASS1ルーバ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様グレア分類:V1、単連兼用、遮光角:横方向40度/縦方向30度材質/仕上ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
  • IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) 下西技研工業

    IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)

    下西技研工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
    用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
  • STADファイル クツワ

    STADファイル

    クツワ
    539税込593
    1枚
    4日以内出荷
    丈夫なケースとファイルのW構造でプリントを破れ・紛失・落下から守る
    用途ランドセル・学習机の中に入れたまま引き出しのように使える材質PPクリアサイズA4
  • OAチェア SNC-A1 サンワサプライ

    OAチェア SNC-A1

    サンワサプライ(33件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
    質量(kg)7.3種類オフィスチェア肘掛なし機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810グリーン購入法適合ヘッドレストなし
  • スケートボード8インチ JEJアステージ

    スケートボード8インチ

    JEJアステージ
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    JEJアステージのストリートスポーツブランド【outre】と【AIRWALK】のコラボアイテム。ボードデッキにはカナディアンメープルを使用し、耐久性、柔軟性、反発兵に優れたデッキとなっています。日本のスケーターパーフォーマンス向上を願った仕様です。
    用途しっかりとしたコンケープ(横幅方向の反り)が入ったデッキ、アルミニウム製トラック、ベアリングはABEC-9相当を採用し本格的かつ滑りやすくなってます。仕様ウィール:54mm/100A、プッシュ:95A寸法(inch)幅W8×奥行D31.5
  • ランドセルぴったり連絡袋(取っ手付) クツワ

    ランドセルぴったり連絡袋(取っ手付)

    クツワ
    489税込538
    1枚
    5日以内出荷
    ランドセルから取り出しやすい取っ手付連絡袋。プリントが折れ曲がりにくい仕切りシート付。丈夫なメッシュ生地を使用。
  • LDL40x1 OA クラス1 W150 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1 OA クラス1 W150 調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41215【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ろうそく&お線香【沢山の有りが灯 ギフトセットB】 丸叶むらた

    ろうそく&お線香【沢山の有りが灯 ギフトセットB】

    丸叶むらた
    2,598税込2,858
    1箱
    7日以内出荷
    丸叶むらたのろうそく&お線香 【沢山の有りが灯 ギフトセット Bセット】。人気の【沢山の有りが灯ろうそく】と【沢山のおはなし】のギフトセットです。【沢山の有りが灯ろうそく】。一本一本にありがとうを意味する言葉と花の絵が入っています。芯色全6色・花柄全12種類あります。・燃焼時間:約15分 。【沢山のおはなし】。お香に火をつけると灰がそのまま残って、元気の出る言葉が浮き出てきます。- 浮き出る言葉の例 -。・一歩ずつ。・そのままでいいよ。などの言葉がランダムで出てきます。香りは、合成香料をほとんど使わずに天然香料中心に調合しました。お香感覚で楽しめます。・煙の量:極めて少ない。・燃焼時間:約30分
    セット内容沢山のおはなし(16本入)×1、沢山の有りが灯 ろうそく(36本入)×1寸法(cm)箱:18.5×20.8×1.8(横×縦×幅)香りしゃぼんの香り(沢山のおはなし)
  • OA076032P1(専用キーのみ) ODELIC(オーデリック)

    OA076032P1(専用キーのみ)

    ODELIC(オーデリック)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    操作キー×2(予備1個)
    入数1セット
  • YDM滅菌ケース YDM

    YDM滅菌ケース

    YDM
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様<本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃材質【本体】PES、【青色部】Si耐熱温度(℃)【本体】200、【青色部】260
  • LDL40x1 OA クラス1 W150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1 OA クラス1 W150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用材質グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41215【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • D.A.D かんたん車中泊ベッドキット DA17 EVERY VAN / EVERY WAGON用 MAULBEERE

    D.A.D かんたん車中泊ベッドキット DA17 EVERY VAN / EVERY WAGON用

    MAULBEERE
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    驚愕のコンパクトサイズ! ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる! 快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます♪。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク♪組立てかんたん! 付属のポンプで膨らませるだけ! たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成! 。グラウンド使用も可能アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫! 災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに!。【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心!。【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き。【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持!。【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。
    用途ベッドキット・車中泊 マット・かんたんベッド・カーベッド・カーマット・エアマット・エアベッド・軽自動車・コンパクトカー・防水・アウトドア・キャンプ ・空気入れ付属・車種専用セット内容ベッドキット本体×1枚、 専用バッグ×1個、 専用高圧ポンプ×1個、 バルブレンチ×1本、 補修用リペアシート×3枚、 補修用ボンド×1個茶木目耐荷重(kg)250圧力(kPa[psi])【推奨】最大8適合車種スズキ EVERY WAGON (エブリイワゴン) 型式:DA17W / スズキ EVERY VAN (エブリイバン) 型式:DA17V ※装着時、少し隙間が発生します / スズキ EVERY VAN (エブリイバン) 型式:DA64V / ニッサン NV100 CLIPPER GX (NV100 クリッパー GX) 型式:DR17V / ニッサン NV100 CLIPPER GX TURBO (NV100 クリッパー GX ターボ) 型式:DR17V / ホンダ VAMOS (バモス) 型式:HM1/2 / ダイハツ HIJET CARGO (ハイゼットカーゴ) 型式:S321V/331V素材PVCターポリン
  • MAULBEERE ライセンスフレーム MAULBEERE

    MAULBEERE ライセンスフレーム

    MAULBEERE
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ナンバーフレームのステーを折り取ることで普通車のリアナンバーにも装着が可能!。新基準 道路運送車両法・省令 対応モデル(2016 年4 月1 日施行/2021 年10 月1 日 全面適用)
    質量(g)約60サイズ(mm)約187×338×8
  • D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(デリカ D:5) MAULBEERE

    D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(デリカ D:5)

    MAULBEERE
    53,980税込59,378
    1セット
    5日以内出荷
    驚愕のコンパクトサイズ!ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる!快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク! 組立てかんたん!付属のポンプで膨らませるだけ!たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!シートの凸凹を感じず足を伸ばして快適睡眠! グラウンド使用も可能。アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫!防水素材で水洗い可能だから汚れてもラクラク洗浄!サップボードの構造を応用しているからプールなどで水の上に浮くベットとしても使えます!災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに! 【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。 【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。 【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。 【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心! 【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き 【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持! 【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。 【「MAULBEERE」ロゴ(黒木目)】黒木目の本体には、渋みと大人の味気ある雰囲気をグリーン・ヘイズ(グレー)カラーのロゴで演出。
    用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具として。普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用として。セット内容ベッドキット本体×1枚、専用バッグ×1個、専用高圧ポンプ×1個、バルブレンチ×1本、補修用リペアシート×2枚、補修用ボンド×1個材質PVCターポリン耐荷重(kg)250適合車種CV1/2/4/5W デリカ D:5空気圧(kPa[psi])8
  • LDL40x2 OA クラス1 W300 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 OA クラス1 W300

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    長さ(mm)1279幅(mm)332電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121エコロジー商品省エネ・長寿命
  • D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(H200系 ハイエース) MAULBEERE

    D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(H200系 ハイエース)

    MAULBEERE
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    驚愕のコンパクトサイズ!ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる!快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク! 組立てかんたん!付属のポンプで膨らませるだけ!たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!シートの凸凹を感じず足を伸ばして快適睡眠! グラウンド使用も可能。アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫!防水素材で水洗い可能だから汚れてもラクラク洗浄!サップボードの構造を応用しているからプールなどで水の上に浮くベットとしても使えます!災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに! 【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。 【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。 【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。 【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心! 【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き 【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持! 【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。 【「MAULBEERE」ロゴ(黒木目)】黒木目の本体には、渋みと大人の味気ある雰囲気をグリーン・ヘイズ(グレー)カラーのロゴで演出。
    用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具として。普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用として。セット内容ベッドキット本体×1枚、専用バッグ×1個、専用高圧ポンプ×1個、バルブレンチ×1本、補修用リペアシート×2枚、補修用ボンド×1個材質PVCターポリン耐荷重(kg)250適合車種H200系 ハイエース ナロー空気圧(kPa[psi])8
  • D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(JB64/74 ジムニー/ジムニーシエラ) MAULBEERE

    D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(JB64/74 ジムニー/ジムニーシエラ)

    MAULBEERE
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
    驚愕のコンパクトサイズ!ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる!快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク! 組立てかんたん!付属のポンプで膨らませるだけ!たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!シートの凸凹を感じず足を伸ばして快適睡眠! グラウンド使用も可能。アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫!防水素材で水洗い可能だから汚れてもラクラク洗浄!サップボードの構造を応用しているからプールなどで水の上に浮くベットとしても使えます!災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに! 【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。 【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。 【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。 【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心! 【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き 【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持! 【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。 【「MAULBEERE」ロゴ(黒木目)】黒木目の本体には、渋みと大人の味気ある雰囲気をグリーン・ヘイズ(グレー)カラーのロゴで演出。
    用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具として。普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用として。セット内容ベッドキット本体×1枚、専用バッグ×1個、専用高圧ポンプ×1個、バルブレンチ×1本、補修用リペアシート×2枚、補修用ボンド×1個材質PVCターポリン耐荷重(kg)250適合車種JB64 ジムニー / JB74 ジムニーシエラ空気圧(kPa[psi])8
  • T-F352GT2510オールインワントビラ SUS(エスユーエス)

    T-F352GT2510オールインワントビラ

    SUS(エスユーエス)
    399,800税込439,780
    1台
    10日以内出荷
  • LDL40x2 OA クラス1 W220 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 OA クラス1 W220 調光

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42215【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x2 OA クラス1 W220 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 OA クラス1 W220 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)材質グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.2電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80調光の可否子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42215【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • OA用紙 和紙 W1 マルアイ

    OA用紙 和紙 W1

    マルアイ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    繊維の模様が上品な和紙の風合いが楽しめるコピー用紙です。あいさつ状、お品書き、POP、手工芸和紙にぴったりです。コピー・プリンタ対応。
    サイズW210 × H297mm(A4判)
  • iD3200埋込OA1白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD3200埋込OA1白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    33日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.3分類グレア分類:V1色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1980RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
  • iD5200埋込OA1白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込OA1白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    33日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・5200lmタイプ・白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)31.9分類グレア分類:V1色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)100.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3210RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
  • iD6900埋込OA1白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD6900埋込OA1白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    33日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1分類グレア分類:V1色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)99.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4280RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
  • ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g デュオ

    ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g

    デュオ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    食わせ力を超絶強化した新形状ミニシャッド
    用途この3インチは単なるダウンサイズ版ではありません。食わせ力を大幅にアップさせた新サイズです。従来のハウルシャッドとの相違点はテール形状、ボリューム感、アクションの3つ。テールはやや薄く、形状を控えめにシェイプ。サイズとともにボリュームを抑制することで、ナチュラルな動きと波動が発生するようチューンしました。その結果、ハウルシリーズ隋一の食わせ力を獲得し、アングラーが多い状況、渋い状況において抜群の効果を発揮。またサイズ感を活かした小技を効かせるフィネス的な使い方も対応可能になりました。その他【レングス】(ソフトルアー)3インチフック8(#)ウエイト27g
  • ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 14g デュオ

    ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 14g

    デュオ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    セッティング済み、手軽さアップ!
    用途ヒラメゲームの必須アイテムとなったビーチウォーカーハウル。特にヒラメビギナーのエントリーモデルとして絶大な支持を集め、発売以来多くの実績を重ねています。そんなハウルの唯一の欠点が、使用前にワームとフックをセットしなければならないこと。初めてルアーを使うビギナーにとってフックセットが難儀であることは間違いありません。各方面からのご意見を反映させ、パッケージを完全リニューアル。ヘッドとシャッドを組み合わせフックもセット。パッケージから取り出してそのままご使用いただけます。シャッドはヘッドに合わせた最適カラーをチョイスいたしました。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチフック5(#)ウエイト14g
  • ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 31g デュオ

    ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 31g

    デュオ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    セッティング済み、手軽さアップ!
    用途ヒラメゲームの必須アイテムとなったビーチウォーカーハウル。特にヒラメビギナーのエントリーモデルとして絶大な支持を集め、発売以来多くの実績を重ねています。そんなハウルの唯一の欠点が、使用前にワームとフックをセットしなければならないこと。初めてルアーを使うビギナーにとってフックセットが難儀であることは間違いありません。各方面からのご意見を反映させ、パッケージを完全リニューアル。ヘッドとシャッドを組み合わせフックもセット。パッケージから取り出してそのままご使用いただけます。シャッドはヘッドに合わせた最適カラーをチョイスいたしました。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチフック5(#)ウエイト31g