カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(172)
  • 電気材料(20)
  • 事務用品(10)
  • 制御機器(8)
  • 防災用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「oa-05」の検索結果

関連キーワード
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ蛍光OAマーカープリフィクス 5色セットコクヨ(13件のレビュー)
499税込549
1セット(5色)
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート全長(mm)138線幅(mm)4.0外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150タイプシングル質量(g)41軸径(Φmm)11エコマーク認定認定インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(20個)
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
スペースショット 万能環境クリーナー オーブテックスペースショット 万能環境クリーナーオーブテック(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)ほか
当日出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど形状液体
延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップエレコム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレースイッチなし定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コンセント形状3P(接地2P)抜止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
延長コード 電源タップ OAタップ 3P 6個口 スイングプラグ 5m ホワイト エレコム延長コード 電源タップ OAタップ 3P 6個口 スイングプラグ 5m ホワイトエレコム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【二重被覆】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂ホワイト質量(g)820スイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500W定格電圧(V)125コンセント個数6個口コンセント形状3Pコード長さ(m)5定格電流(A)15機能絶縁キャップ付、スイングプラグ、二重被覆プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ポリプロピレン材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)使用温度範囲(℃)-20~70
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)(4件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
延長コード 電源タップ 5m 3P マグネット付き スイングプラグ EU RoHS指令準拠 4個口/6個口 OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 5m 3P マグネット付き スイングプラグ EU RoHS指令準拠 4個口/6個口 OAタップエレコム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。コード長さ(m)5プラグ2ピン・スイングプラグホワイト材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂定格15A・125V・1500Wフック【壁掛け用】×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
OA対応シール札紙 タカ印(ササガワ)OA対応シール札紙タカ印(ササガワ)(14件のレビュー)
899税込989
1冊(100片)
当日出荷
糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質OAタック紙質量(g)105シートサイズ(mm)148×210寸法(縦×横)(mm)(札紙)148×42紙厚(mm)0.16
除菌OAクリーナー詰替 スマートバリュー除菌OAクリーナー詰替スマートバリュー
3,598税込3,958
1パック(120枚×5個)
当日出荷
便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。詰め替え用は5袋パックでさらにお買い得。
用途OA機器・オフィス家具用商品タイプ業務用パック、詰め替え用仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質フィルム:PP・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン1枚の寸法(mm)140×200効果除菌
プリンタ目録 小 長門屋商店プリンタ目録 小長門屋商店(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
文字内容目録付属品中紙3枚入(B5サイズ、OA対応和紙)・書き方の説明書付寸法(mm)106×185
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
6,698税込7,368
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
OA対応賞状用紙 A5 オキナOA対応賞状用紙 A5オキナ
349税込384
1パック(10枚)ほか
当日出荷
高級プリンター用紙を用いた賞状用紙ですレーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています すべて規格サイズですコピー用下敷:2枚入下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっていますテスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます。
付属品テスト原稿用紙2枚入サイズA5紙厚(μm)180紙種OA対応用紙
電源タップ 2m 2P×6個口 すっきり配線 広間隔 ほこり防止シャッター付 雷ガード エレコム電源タップ 2m 2P×6個口 すっきり配線 広間隔 ほこり防止シャッター付 雷ガードエレコム
2,798税込3,078
1個
欠品中
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
OA和紙 冴 B5 飛天紙 白 菅公工業OA和紙 冴 B5 飛天紙 白菅公工業
399税込439
1束
当日出荷
インクジェット対応のB5サイズの飛天紙(大礼紙)です。
材質サイズB5質量(g)120内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×6×260適合プリンタインクジェット
ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(標準タイプ)オーム電機[配線パーツ]
699税込769特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
OA対応賞状用紙 B5 オキナOA対応賞状用紙 B5オキナ
379税込417
1袋(10枚)
当日出荷
高級プリンター用紙を用いた賞状用紙ですレーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています すべて規格サイズですコピー用下敷:2枚入下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっていますテスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます
紙厚(μm)180付属品テスト原稿用紙2枚入紙種OA対応用紙
絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
1,098税込1,208
1袋(50個)
当日出荷から6日以内出荷
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1袋(20個)
当日出荷から84日以内出荷
電源タップ 5m 3ピン RoHS OAタップ エレコム電源タップ 5m 3ピン RoHS OAタップエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応電源タップです。 プラグ仕様は2ピン式です。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂ホワイト質量(g)770定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コード長さ(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×45.0×30.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機丸端子ねじ止め用絶縁キャップオーム電機
1,698税込1,868
1袋(50個)
翌日出荷
ねじ止め端子の絶縁処理に。
電圧(V)AC/DC:600 白色
業務用OAラベル A5フリーサイズ nana(東洋印刷)業務用OAラベル A5フリーサイズnana(東洋印刷)
12,980税込14,278
1パック(100枚×10冊)
翌日出荷
A5フリーサイズ、裏スリット1本入マルチタイプラベル(普通紙タイプ) コンピュータラベルとして、最も普及している原紙を使用しており、製品の安定と使い易さ、低価格を追求した製品です。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロ、カラーコピー機、熱転写プリンタ、ワープロでご使用できます。
ラベルサイズ(mm)148×210面付1面(1面×1面)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】片数1000片(100片×10)余白なし素材普通紙入数1000シート(100シート×10)シートサイズA5RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
3,598税込3,958
1箱(20個)
翌日出荷から11日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱 ORIRO強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱ORIRO
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
樹脂製の避難はしご保管用ボックス、折りたたみ式避難はしご用の格納箱です。はしごを使わないときに収納しておく専用の箱です。スチール製の格納箱に比べて軽量で扱いやすく、角が丸くなっているので安全面にも配慮しております。お子様のいたずら防止ロック付き仕様です。
用途室内用の避難はしごの収納に仕様室内用材質樹脂高さ(mm)447奥行(mm)270
OA対応シール札紙 A4サイズ タカ印(ササガワ)OA対応シール札紙 A4サイズタカ印(ササガワ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(100片)
当日出荷
糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
サイズA4質量(g)202シートサイズ(mm)210×297寸法(縦×横)(mm)(札紙)210×59紙厚(mm)0.16
ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125VPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
コンセント個数6ケーブル長(m)5質量(kg)1.2グレー定格15A125V
OAチェア用ナイロンキャスター サンワサプライOAチェア用ナイロンキャスターサンワサプライ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(5個)
当日出荷
カーペットなどの床での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。 キャスターが破損した時の交換用にも使用できます。 11.12mmの差込穴であればどの椅子にも対応可能です。 取付部の径が細いため、細身の脚との相性抜群。不格好になりません。 SNC-NET14Aシリーズ、SNC-L16シリーズなどの細身の脚を装備したチェアの交換用に最適です。
ブラック材質ナイロン対応機種サンワサプライ製の5本足のOAチェア梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)22アズワン品番64-0909-77適合穴径(Φmm)11.12
DVD&CDケース 14MM オーム電機DVD&CDケース 14MMオーム電機(1件のレビュー)
299税込329
1セット(5個)
当日出荷
厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに1枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD1枚収納ブラック収納枚数(枚)CDまたはDVD×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
スペースショット 万能環境クリーナー 500cc 詰め替え用 オーブテックスペースショット 万能環境クリーナー 500cc 詰め替え用オーブテック
799税込879
1箱(500cc)
5日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍液性弱アルカリ性(pH10.7)適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど繰り返し・詰め替え対応
OA用紙 和紙 W5 マルアイOA用紙 和紙 W5マルアイ
359税込395
1個
4日以内出荷
淡い黄色地に金銀砂子入り模様が上品な和紙の風合いが楽しめるコピー用紙です。あいさつ状、お品書き、POP、手工芸和紙にぴったりです。コピー・プリンタ対応。
サイズW210 × H297mm(A4判)
DVD&CDケース 6枚収納 オーム電機DVD&CDケース 6枚収納オーム電機(2件のレビュー)
359税込395
1セット(5個)
当日出荷
ケース1枚にDVD/CDを6枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD6枚収納本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×15
DVD&CDケース 2枚収納 オーム電機DVD&CDケース 2枚収納オーム電機(1件のレビュー)
319税込351
1セット(5個)
当日出荷
厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに2枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD2枚収納ブラック収納枚数(枚)CDまたはDVD×2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
I/Oターミナル P7TF omron(オムロン)I/Oターミナル P7TFomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から71日以内出荷
Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納 オーム電機Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納オーム電機
439税込483
1個(1セット×5枚)
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ厚さ10mmのスタンダードタイプ1枚収納×5個パック本体カラーはクリア
材質PS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用) 万丈A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用)万丈
939税込1,033
1枚
5日以内出荷
お気に入りのクリアファイルがぴったり収まるフレーム。付属の2枚のマットを使用することで、1枚で4サイズに対応!A4クリアファイル、A5クリアファイル、OA-A5判、OA-A4判が収納できます。
適合サイズA5判/A4判外寸(mm)242×331×15内寸(mm)220×310窓寸法(幅×高さ)(mm)208×298質量(g)440材質(本体)樹脂製、(面材)樹脂
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付明工社
3,500税込3,850
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
不二式避難はしご用BOX(OAはしご用) 城田鉄工(不二式)不二式避難はしご用BOX(OAはしご用)城田鉄工(不二式)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
設置、保管に便利な収納BOX
奥行(mm)220高さ(mm)388
基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Blu-ray&CD&DVDケース 厚み5mmスリムタイプ 1枚収納 オーム電機Blu-ray&CD&DVDケース 厚み5mmスリムタイプ 1枚収納オーム電機
579税込637
1個(1セット×10枚)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめで、厚さ5mmのスリムタイプ。本体カラーはクリアです。
材質PS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズオーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70