カテゴリ

  • オフィス家具(17)
  • 住設機器(5)
  • 医療(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防災用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「oa-2」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリード フリーアドレス用デスクⅡ 基本 アール・エフ・ヤマカワソリード フリーアドレス用デスクⅡ 基本アール・エフ・ヤマカワ
52,980税込58,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
フリーアドレスのワークスペースに最適なソリード(SOLIDO)シリーズ。厚み40mmの天板と脚部で構成された重量感のあるフリーアドレス用デスクです。天板中央には電源タップが収納できる配線受けを備え、中間脚から床まで電源コードを通せるため足元もすっきり保ちます。天板下中央には足元隠しになる幕板があります。中央のスリット部にはクランプ式のモニターアーム等も取り付け可能。固定席デスクとしてもご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材がございます。
YDM滅菌ケース YDMYDM滅菌ケースYDM
52,900税込58,190
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様<本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃材質【本体】PES、【青色部】Si耐熱温度(℃)【本体】200、【青色部】260
コロミルプルーラ(730) サンドビックコロミルプルーラ(730)サンドビック
52,980税込58,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途CFPR用ルーター
コロミルプルーラ コンプレッションルーター(730) サンドビックコロミルプルーラ コンプレッションルーター(730)サンドビック
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
用途CFPR用ルーター材種O10M
ミーリングアーバー OSG(オーエスジー)ミーリングアーバーOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
52,900税込58,190
1個
当日出荷から104日以内出荷
【レンタル】ポータブル振動診断器 JFEアドバンテック【レンタル】ポータブル振動診断器JFEアドバンテック
82,980税込91,278
1台
翌日出荷から5日以内出荷
【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。
仕様周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップセット内容本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー質量(g)約380(充電池パック2個装着時)備考G、cm/s表示可能使用温度範囲(℃)0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)表示TFTカラー液晶・バックライト付分解能解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×155保護等級IP67連続使用時間(時間)2以上※充電池パック2個装着時は5以上入力信号振動ピックアップ信号 1チャンネル測定レンジ【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P測定モード加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP外部メモリー1GB SDカード (カードスロットに収納)充電時間(時間)15以内保管温度範囲(℃)-10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)測定周波数範囲【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz周波数レンジ【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.)ダイナミックレンジ88dB以上サービス分類レンタル
スプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 3.1 x 6.25 x 2.75mm HARWINスプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 3.1 x 6.25 x 2.75mmHARWIN
59,980税込65,978
1セット(2500個)
5日以内出荷
EZ Boardware SMTスプリングコンタクトSタイプ. EZ Boardware SタイプSMTスプリングコンタクトのこの製品は、多方向のコンタクトポイントを供給するように設計されています。 スプリングロードであることは、これらのEZ Boardware SタイプSMTコンタクトが、安定した電気的性能につながる正の力を維持することを意味します。 EZ Boardware SMT Sタイプコンタクトは、EIA-481-2に従って梱包されています。 EZ Boardware SタイプSMTコンタクトの小さなフットプリント面積の詳細については、表を参照してください。
仕様材質 = チタン銅合金定格電流 = 4Aコンタクトめっき = ニッケルめっき寸法 = 3.1 x 6.25 x 2.75mm高さ = 2.75mm長さ = 6.25mm幅 = 3.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(20系/30系 アルファード/ヴェルファイア) D.A.D(GARSON)D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(20系/30系 アルファード/ヴェルファイア)D.A.D(GARSON)
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
驚愕のコンパクトサイズ!ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる!快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク! 組立てかんたん!付属のポンプで膨らませるだけ!たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!シートの凸凹を感じず足を伸ばして快適睡眠! グラウンド使用も可能。アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫!防水素材で水洗い可能だから汚れてもラクラク洗浄!サップボードの構造を応用しているからプールなどで水の上に浮くベットとしても使えます!災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに! 【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。 【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。 【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。 【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心! 【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き 【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持! 【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。 【「MAULBEERE」ロゴ(黒木目)】黒木目の本体には、渋みと大人の味気ある雰囲気をグリーン・ヘイズ(グレー)カラーのロゴで演出。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具として。普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用として。セット内容ベッドキット本体×1枚、専用バッグ×1個、専用高圧ポンプ×1個、バルブレンチ×1本、補修用リペアシート×2枚、補修用ボンド×1個材質PVCターポリン耐荷重(kg)250適合車種20系アルファード / 20系ヴェルファイア / 30系アルファード / 30系ヴェルファイア関連資料取付手順(0.58MB)空気圧(kPa[psi])8
D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(デリカ D:5) D.A.D(GARSON)D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(デリカ D:5)D.A.D(GARSON)
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
驚愕のコンパクトサイズ!ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる!快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク! 組立てかんたん!付属のポンプで膨らませるだけ!たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!シートの凸凹を感じず足を伸ばして快適睡眠! グラウンド使用も可能。アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫!防水素材で水洗い可能だから汚れてもラクラク洗浄!サップボードの構造を応用しているからプールなどで水の上に浮くベットとしても使えます!災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに! 【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。 【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。 【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。 【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心! 【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き 【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持! 【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。 【「MAULBEERE」ロゴ(黒木目)】黒木目の本体には、渋みと大人の味気ある雰囲気をグリーン・ヘイズ(グレー)カラーのロゴで演出。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具として。普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用として。セット内容ベッドキット本体×1枚、専用バッグ×1個、専用高圧ポンプ×1個、バルブレンチ×1本、補修用リペアシート×2枚、補修用ボンド×1個材質PVCターポリン耐荷重(kg)250適合車種CV1/2/4/5W デリカ D:5関連資料取付手順(0.58MB)空気圧(kPa[psi])8
D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(H200系 ハイエース) D.A.D(GARSON)D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(H200系 ハイエース)D.A.D(GARSON)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
驚愕のコンパクトサイズ!ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる!快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク! 組立てかんたん!付属のポンプで膨らませるだけ!たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!シートの凸凹を感じず足を伸ばして快適睡眠! グラウンド使用も可能。アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫!防水素材で水洗い可能だから汚れてもラクラク洗浄!サップボードの構造を応用しているからプールなどで水の上に浮くベットとしても使えます!災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに! 【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。 【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。 【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。 【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心! 【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き 【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持! 【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。 【「MAULBEERE」ロゴ(黒木目)】黒木目の本体には、渋みと大人の味気ある雰囲気をグリーン・ヘイズ(グレー)カラーのロゴで演出。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具として。普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用として。セット内容ベッドキット本体×1枚、専用バッグ×1個、専用高圧ポンプ×1個、バルブレンチ×1本、補修用リペアシート×2枚、補修用ボンド×1個材質PVCターポリン耐荷重(kg)250適合車種H200系 ハイエース ナロー関連資料取付手順(0.58MB)空気圧(kPa[psi])8
D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(中型ミニバン) D.A.D(GARSON)D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(中型ミニバン)D.A.D(GARSON)
51,980税込57,178
1セット
3日以内出荷
驚愕のコンパクトサイズ!ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる!快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク! 組立てかんたん!付属のポンプで膨らませるだけ!たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!シートの凸凹を感じず足を伸ばして快適睡眠! グラウンド使用も可能。アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫!防水素材で水洗い可能だから汚れてもラクラク洗浄!サップボードの構造を応用しているからプールなどで水の上に浮くベットとしても使えます!災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに! 【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。 【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。 【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。 【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心! 【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き 【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持! 【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。 【「MAULBEERE」ロゴ(黒木目)】黒木目の本体には、渋みと大人の味気ある雰囲気をグリーン・ヘイズ(グレー)カラーのロゴで演出。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具として。普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用として。セット内容ベッドキット本体×1枚、専用バッグ×1個、専用高圧ポンプ×1個、バルブレンチ×1本、補修用リペアシート×2枚、補修用ボンド×1個材質PVCターポリン耐荷重(kg)250適合車種ノア / ヴォクシー / エスクァイア / エスティマ / セレナ / ステップワゴン関連資料取付手順(0.58MB) 対応車種(0.34MB)空気圧(kPa[psi])8
ステンレスワゴン 天板フラット・2段 完成品 OA-32シリーズ スギモト産業ステンレスワゴン 天板フラット・2段 完成品 OA-32シリーズスギモト産業
51,980税込57,178
1台
14日以内出荷
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。、音が静かなキャスターを使用しています。
オートクレーブ用ステンレス架台 天板フラット・2段 天板補強入り 完成品 OA-11シリーズ スギモト産業オートクレーブ用ステンレス架台 天板フラット・2段 天板補強入り 完成品 OA-11シリーズスギモト産業
73,980税込81,378
1台
14日以内出荷から17日以内出荷
オートクレーブを載せるための天板補強入り架台です。、さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。、音が静かなキャスターを使用しています。
pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービスなし)PLUS(プラス)[文具]
53,980税込59,378
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様アジャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービス付)PLUS(プラス)[文具]
71,980税込79,178
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様アジャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービスなし)PLUS(プラス)[文具]
73,980税込81,378
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様キャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービス付)PLUS(プラス)[文具]
83,980税込92,378
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様キャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービス付)PLUS(プラス)[文具]
61,980税込68,178
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様アジャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
61,980税込68,178
1台
90日以内出荷
天井カセット形紙製全熱交換器副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ電圧(V)100質量(kg)13.2適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460機能24時間換気ファンプラスチック(シロッコファン)電源単相材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービス付)PLUS(プラス)[文具]
55,980税込61,578
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様キャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
99,980税込109,978
1台
90日以内出荷
薄形ベーシックシリーズ耐水紙製顕熱交換器本体・モータ耐湿仕様RAダクト接続口は3方向選択可能OAダクト接続口は2方向より1方向選択ドレンパン付浴室からのRA接続可能※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)※RA1(熱交)またはRA2(熱交)いずれかを浴室に1口で接続する際は、必ず浴室以外(洗面所やトイレなど)排気ダクトと合流させてから本体へダクト配管してください。(結露や本体外への水漏れ防止のため)外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能外気温センサー感知による自動間欠運転機能※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所種別耐湿タイプ接続パイプ(Φmm)100、125、150付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合地域省エネ基準1地域以南(すべての地域でご使用になれます)電源単相質量(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
98,980税込108,878
1台
90日以内出荷
薄形ベーシックシリーズ透湿膜製全熱交換器ドレンパン付RAダクト接続口は3方向選択可能OAダクト接続口は2方向より1方向選択浴室からのRA接続可能(バイパス排気)※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続外気温センサー感知による自動間欠運転機能※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)電源単相付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ接続パイプ(Φmm)100、125、150質量(kg)15機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得種別寒冷地タイプ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービスなし)PLUS(プラス)[文具]
63,980税込70,378
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様キャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービス付)PLUS(プラス)[文具]
63,980税込70,378
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様キャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービス付)PLUS(プラス)[文具]
73,980税込81,378
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様キャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービスなし)PLUS(プラス)[文具]
83,980税込92,378
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様キャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービスなし)PLUS(プラス)[文具]
61,980税込68,178
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様アジャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービス付)PLUS(プラス)[文具]
53,980税込59,378
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様アジャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
79,980税込87,978
1台
90日以内出荷
薄形ベーシックシリーズ紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)OAダクト接続口は2方向より1方向選択外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能速結端子接続外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz)付属品天吊金具機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得電源単相質量(kg)15適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz)種別温暖地タイプ電圧(V)100接続パイプ(Φmm)100、125、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
69,980税込76,978
1台
90日以内出荷
天井カセット形紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)電圧(V)100電源単相
pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービスなし)PLUS(プラス)[文具]
55,980税込61,578
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様キャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービスなし)PLUS(プラス)[文具]
71,980税込79,178
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様アジャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービスなし)PLUS(プラス)[文具]
81,980税込90,178
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様アジャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービス付)PLUS(プラス)[文具]
81,980税込90,178
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様アジャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
不二式避難はしご(OAはしごナスカンフックB型) 城田鉄工(不二式)不二式避難はしご(OAはしごナスカンフックB型)城田鉄工(不二式)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
軽量だから移動、設置が簡単! 収納もよりコンパクトです。 10mまで対応。 選べる金具は3種類。 取手付で設置スムーズ。
国家検定合格番号第28~8号
HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコムHDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARCエレコム
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。 コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。 テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)ブラックシールド3重シールドプラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:約20×13.2×48.5伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz色深度12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4 (4K/60Hz時)付属品取扱説明書保証期間1年間その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW)ケーブル太さ(mm)約4.8パッケージ紙箱、型番ラベル
不二式避難はしご(OAはしごナスカンフックA型) 城田鉄工(不二式)不二式避難はしご(OAはしごナスカンフックA型)城田鉄工(不二式)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量だから移動、設置が簡単! 収納もよりコンパクトです。 10mまで対応。 選べる金具は3種類。 取手付で設置スムーズ。
国家検定合格番号第28~7号
不二式避難はしご(OAはしご自在フック型) 城田鉄工(不二式)不二式避難はしご(OAはしご自在フック型)城田鉄工(不二式)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量だから移動、設置が簡単! 収納もよりコンパクトです。 10mまで対応。 選べる金具は3種類。 取手付で設置スムーズ。
編組シ-ルド付多対OAケ-ブル オーナンバ編組シ-ルド付多対OAケ-ブルオーナンバ
75,980税込83,578
1巻(200m)
6日以内出荷
絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。適合認可番号:E43213適合規格UL Subject 758定格電圧(V)300ケーブル長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)226シース厚(mm)0.85シース色サンドベージュ導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(空中)導体サイズ(AWG[mm2])28絶縁体外径(Φmm)0.88