カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「oa-w1613」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]防水キャプコンオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1箱(20個)
当日出荷から16日以内出荷
保護等級IP67
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
6,698税込7,368
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
3,998税込4,398
1箱(20個)
翌日出荷から11日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機[配線パーツ]
4,898税込5,388
1袋(20個)
当日出荷から84日以内出荷
防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプオーム電機[配線パーツ]
4,998税込5,498
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(ロングタイプ )オーム電機[配線パーツ]
5,498税込6,048
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66
防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性オーム電機[配線パーツ]
4,998税込5,498
1箱(20個)
翌日出荷から16日以内出荷
耐油性IP67
防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性オーム電機[配線パーツ]
5,998税込6,598
1箱(20個)
7日以内出荷から16日以内出荷
耐候性IP67
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ ブラインドタイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ ブラインドタイプオーム電機[配線パーツ]
4,698税込5,168
1袋(20個)
7日以内出荷から12日以内出荷
防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性ロングオーム電機[配線パーツ]
5,498税込6,048
1箱(20個)
10日以内出荷
最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。
用途取付穴の厚い場合に保護等級IP67タイプ耐候性取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)適合板厚(mm)8以下使用温度範囲(℃)-25~80
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油
ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(標準タイプ)オーム電機[配線パーツ]
579税込637特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(マルチタイプ)オーム電機[配線パーツ]
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機ゴムブッシュ 耐候性オーム電機
1,398税込1,538
1箱(10個)
10日以内出荷
適合電線径を変更したい場合に。
タイプ耐候性