カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 電気材料(18)
  • 物流用品(12)
  • 安全標識(11)
  • 制御機器(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「oa-15」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス器械卓子 OA-15 スギモト産業ステンレス器械卓子 OA-15スギモト産業
29,980税込32,978
1台
16日以内出荷
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
用途※天板三方柵付 3段仕様上段三方柵付、中下段四方柵付材質ステンレス(SUS304)段数3段キャスター(mm)Φ75
ステンレス器械卓子 OA-15B スギモト産業ステンレス器械卓子 OA-15Bスギモト産業
29,980税込32,978
1台
16日以内出荷
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
用途※天板フラット 3段仕様各段フラット材質ステンレス(SUS304)段数3段キャスター(mm)Φ75
ステンレスワゴン カラーキャスター OA-15P スギモト産業ステンレスワゴン カラーキャスター OA-15Pスギモト産業
38,980税込42,878
1台
16日以内出荷
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。樹脂製キャスターカラー全8色。
用途天板三方柵付 3段 カラーキャスター仕様上段三方柵付、中下段四方柵付材質ステンレス(SUS304)段数3段キャスター(mm)Φ75双輪樹脂製
ステンレスワゴン 天板三方柵付 3段 完成品 OA-15Pシリーズ スギモト産業ステンレスワゴン 天板三方柵付 3段 完成品 OA-15Pシリーズスギモト産業
42,980税込47,278
1台
12日以内出荷
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。溶接仕上げの完成品です。
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズオーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
ステンレスワゴン 天板三方柵付 3段 M 完成品 OA-15PMシリーズ スギモト産業ステンレスワゴン 天板三方柵付 3段 M 完成品 OA-15PMシリーズスギモト産業
52,980税込58,278
1台
12日以内出荷
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。溶接仕上げの完成品です。
マグネット付OAタップ(接地15A形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A形)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
吊り金車 ツヨロン(藤井電工)吊り金車ツヨロン(藤井電工)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から16日以内出荷
汎用型キャプコン オーム電機汎用型キャプコンオーム電機
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷
使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
アジャストカッパーバー オーエッチ工業アジャストカッパーバーオーエッチ工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製クリップオンカバー COAシリーズ タカチ電機工業アルミ製クリップオンカバー COAシリーズタカチ電機工業
1,798税込1,978
1組(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ヨドノ製トロ車 A式 ヨドノヨドノ製トロ車 A式ヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
給気用防風フード SFOA シルファー給気用防風フード SFOAシルファー
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途給気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)16メッシュ10M関連資料(0.14MB)取扱説明書(0.29MB)
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付定格電圧(V)125定格電流(A)15グレー極数3コンセント形状抜け止め形
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
給気用防風フード SFOA-D(防火ダンパー付) シルファー給気用防風フード SFOA-D(防火ダンパー付)シルファー
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途給気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)16メッシュ10M関連資料(0.17MB)取扱説明書(0.29MB)
マグネット付OAタップ(接地15A引掛形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
極数3定格電圧(V)125コンセント形状引掛形定格電流(A)15
HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコムHDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARCエレコム
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。 コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。 テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)ブラックシールド3重シールドプラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:約20×13.2×48.5伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz色深度12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4 (4K/60Hz時)付属品取扱説明書保証期間1年間その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW)ケーブル太さ(mm)約4.8パッケージ紙箱、型番ラベル
SF4-4D SMCSF4-4DSMC
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SF4-1D SMCSF4-1DSMC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SF4-ZYOA) SMCS Series(SF4-ZYOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-JDOA) SMCS Series(SF4-JDOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-CDOA) SMCS Series(SF4-CDOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-BDOA) SMCS Series(SF4-BDOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-8YOA) SMCS Series(SF4-8YOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC12
SF4-3D SMCSF4-3DSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-YYOA) SMCS Series(SF4-YYOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-VDOA) SMCS Series(SF4-VDOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-PDOA) SMCS Series(SF4-PDOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-JYOA) SMCS Series(SF4-JYOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-HYOA) SMCS Series(SF4-HYOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FYOA) SMCS Series(SF4-FYOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-AYOA) SMCS Series(SF4-AYOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
S Series(SF4-YDOA) SMCS Series(SF4-YDOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-PYOA) SMCS Series(SF4-PYOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷