カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • スイッチ用銘板(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 学童・教育用品(17)
  • 照明(4)
  • 医療(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ob-13」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
オープンブッシュ TAKIGEN(タキゲン)オープンブッシュTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0)を使用 ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
材質ポリアミド66ブラック種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2標準色ブラック特性難燃性
オープンブッシュ TRUSCOオープンブッシュTRUSCO
219税込241
1セット(10個)ほか
当日出荷
パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ タカチ電機工業低価格型屋外通信ボックス OBシリーズタカチ電機工業
1,298税込1,428
1台
当日出荷
本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
メラミン「織部」 丸皿 千羽鶴印(エンテック)メラミン「織部」 丸皿千羽鶴印(エンテック)
839税込923
1個
3日以内出荷
洗浄器対応
食器の種類和食器材質メラミン形状丸皿織部
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
5日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
SparkFun LED Driver Breakout - LP55231 SPARKFUNSparkFun LED Driver Breakout - LP55231SPARKFUN
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
DescriptionThe SparkFun LP55231 LED Driver Breakout is a self-contained solution for developing and deploying the nine-channel I2C LED controller. Remarkably simple, the breakout is equipped primarily with just the LP55231 LED controller IC, plus thr
アズワン品番67-0419-94
コモンボード MAC8(マックエイト)コモンボードMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(1個)
9日以内出荷
信号ラインを1ヶ所に集める事が出来ます。 実験等に御利用になると大変便利です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回以下
SF4-1D SMCSF4-1DSMC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SF4-4D SMCSF4-4DSMC
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SF4-ZDOB) SMCS Series(SF4-ZDOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-YYOB) SMCS Series(SF4-YYOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-YDOB) SMCS Series(SF4-YDOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-VDOB) SMCS Series(SF4-VDOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-PDOB) SMCS Series(SF4-PDOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-BYOB) SMCS Series(SF4-BYOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-ADOB) SMCS Series(SF4-ADOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-8DOB) SMCS Series(SF4-8DOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-7YOB) SMCS Series(SF4-7YOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-6YOB) SMCS Series(SF4-6YOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-3D SMCSF4-3DSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-VYOB) SMCS Series(SF4-VYOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-JYOB) SMCS Series(SF4-JYOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-HDOB) SMCS Series(SF4-HDOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FYOB) SMCS Series(SF4-FYOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-CDOB) SMCS Series(SF4-CDOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ QBRICKモバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプQBRICK(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタがないので現場でツールの出し入れが楽です。
トラスコ品番578-2434ブラック容量(L)9外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)117
S Series(SF4-ZYOB) SMCS Series(SF4-ZYOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-PYOB) SMCS Series(SF4-PYOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-BDOB) SMCS Series(SF4-BDOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-5YOB) SMCS Series(SF4-5YOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-7D SMCSF4-7DSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-6D SMCSF4-6DSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-2D SMCSF4-2DSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-JDOB) SMCS Series(SF4-JDOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-HYOB) SMCS Series(SF4-HYOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDOB) SMCS Series(SF4-FDOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-CYOB) SMCS Series(SF4-CYOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
関連キーワード
スイッチ用銘板カテゴリ