カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ob-31」の検索結果

温度調整弁 OB-31(本体部)
ヨシタケ¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185最高圧力(MPa)1.7接続JIS Rc適合流体蒸気、温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
温度調整弁 OB-31U(本体部)
ヨシタケ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)質量(kg)3.7材質(本体)CAC種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185最高圧力(MPa)1.7接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部
ヨシタケ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から4日以内出荷OB-30(U)・OB-31(U)用のセンサ。冷却用・加熱用どちらの用途でも使用できます。温度範囲からお選びください。 すべてのサイズ(15~25A)に共通です長さ(m)リード管:2最高圧力(MPa)1接続JIS Rc
マグネットバー
TRUSCO¥439税込¥4831本当日出荷「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したりできます。A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。材質等方性マグネット、ABS樹脂幅(mm)18厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタ
グリーンクロス¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷ニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4色蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
花魁 LEDバルブ白夜
花魁JAPAN¥2,698税込¥2,9681セット(2個)翌々日出荷2026年リニューアルモデル。LED点灯を最適化することで、コストを抑えつつ、従来品と変わらない明るさを実現。360°全方位発光。乳白レンズを採用することで、チップが直接見えないように設計しました。用途トラック用LEDバルブ![キングウーリーナイロンミシン糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17549394-170126-02.jpg)
キングウーリーナイロンミシン糸
フジックス[縫製用品]¥1,298税込¥1,4281巻4日以内出荷から13日以内出荷ナイロンのもつ豊かな伸縮性と柔軟性を活かして、ウール状の加工を施した、ニット生地縫製用の縫い糸です。 エラスチック性に富み、ボリューム感のあるミシン糸が生地によくマッチし、機能的でソフトな縫い目をつくります。 縁縫いや飾り縫いなど、用途も多様です。用途ストレッチ素材材質ナイロン質量(g)200長さ(m)8000方向片ひねり伸度(%)35構成122dtex 1×2伸長力(N)[gf]10.3[1050]
2人用(1310W)パネル脚肘木(ダーク)両側肘付 1310W600D710H イエローベージュ
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710グリーン購入法適合
2人用(1310W)パネル脚肘木(ダーク)両側肘付 1310W600D710H セージ
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710グリーン購入法適合













![キングウーリーナイロンミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17549394-170126-02.jpg)