カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,986)
  • 空調・照明・電設資材(902)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(894)
  • 制御機器(693)
  • 学童・教育用品(598)
  • 作業工具(540)
  • 科学研究・開発用品(434)
  • バイク純正部品(418)
  • トラック純正部品(379)
  • 自動車純正部品(375)
  • メカニカル部品(356)
  • バイク部品(294)
  • 切削工具(235)
  • 家電(223)
  • 農業機械(216)
  • オフィス家具(186)
  • 建築金物(184)
  • 自転車部品(167)
  • 事務用品(153)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(149)
  • ねじ・ボルト・釘(146)
  • 電動工具(141)
  • 卓上消耗品(118)
  • 研磨材(116)
  • 船舶用品・漁業資材(110)
  • 安全保護具(105)
  • 作業服(100)
  • 医療(92)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • 物流用品(75)
  • 電気材料(74)
  • 測定用品(66)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(64)
  • 自動車補修部品(63)
  • トラック用品・パーツ(63)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 厨房用品(55)
  • 清掃用品(53)
  • 空圧工具(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 安全用品(46)
  • カー用品(46)
  • バッテリー・電装(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 機構部品(39)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • 安全標識(32)
  • 介護用品(30)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 保管用品(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 防犯用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 梱包用品(20)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 防災用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 日用品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 溶接用品(11)
  • 手袋(11)
  • 農具(11)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 食品・飲料(9)
  • テープ(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 完成車(8)
  • 縫製用品(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 理美容(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • マスク(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「ob」の検索結果

関連キーワード
11,725件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)日動電工(51件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニルアイボリー
ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機ブレッドボード OBシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
OB MONITOR PivotOB MONITORPivot
21,980税込24,178
1個
当日出荷
有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニタータイプOBD表示(シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)東洋技研(3件のレビュー)
71税込78特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手]OB高圧用異径ソケット清水製作所[継手](1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
アウトレットボックスAタイププレート付4OB 日動電工アウトレットボックスAタイププレート付4OB日動電工(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
折りたたみステンレスバスケット OBシリーズ アズワン折りたたみステンレスバスケット OBシリーズアズワン
13,700税込15,070
1個
当日出荷
使用しない時はコンパクトに折りたため、省スペースで保管可能です。 積み重ね可能です。 洗浄や保管に適しています。 取っ手が付いており、持ち運びに便利です。
材質SUS304形状
OBセパレーター 電成興業OBセパレーター電成興業
2,998税込3,298
1箱(10個)
3日以内出荷
適合中形四角アウトレットボックス用質量(kg)0.048仕上電着塗装
バーボックス4OB 日動電工バーボックス4OB日動電工(1件のレビュー)
219税込241
1個
翌日出荷から5日以内出荷
4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 底面スタッド付き。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。 薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。 大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ タカチ電機工業低価格型屋外通信ボックス OBシリーズタカチ電機工業
729税込802
1台
当日出荷
本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
シート #3000BLUESHEET(OB) ユタカメイクシート #3000BLUESHEET(OB)ユタカメイク
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することで、はく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途機械カバー、養生用シートなど。付属品シート紐(60cm)4本トラスコ品番337-0399材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)厚さ(mm)0.22長さ(m)4.34ハトメ数18番手3000(#)引裂強度(N)【縦】150【横】105ハトメピッチ(cm)90幅(m)3.44耐久性約6カ月~1年引張強度(N/5cm)【縦】520【横】440
黒塗装 OB 電成興業黒塗装 OB電成興業
799税込879
1個ほか
3日以内出荷
高圧用キャップ(OB・SUS304) オサメ工業高圧用キャップ(OB・SUS304)オサメ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
OBスケルトンブラシ#321 大阪ブラシOBスケルトンブラシ#321大阪ブラシ(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質(毛)ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン全長(mm)192行数7行
PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPP 3方ストップコック OBシリーズアズワン
5,199税込5,719
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PVDF 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPVDF 3方ストップコック OBシリーズアズワン
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
温度調整弁 OB-2 ヨシタケ温度調整弁 OB-2ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
スウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズ アズワンスウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズアズワン
1,198税込1,318特価
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ナットの回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。、肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。、設置済肉薄軟質チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。、2個入の袋単位の販売です。
ロープ 標識ロープ(OB) 12×50 ユタカメイクロープ 標識ロープ(OB) 12×50ユタカメイク
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示線径(mm)10.5長さ(m)50仕様3つ打トラスコ品番367-8148材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.4黄/黒包装形態バンド掛巻
10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ)10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)KITZ(キッツ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ボディ)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K アズワン【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200Kアズワン
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200M アズワン【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200Mアズワン
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
温度調整弁 OB-1 ヨシタケ温度調整弁 OB-1ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)CAC(りん青銅)材質感熱筒:SUS304材質(本体)CAC適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)0.7タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180
バレルコンパウンド OB  光沢用 TKXバレルコンパウンド OB 光沢用TKX
25,980税込28,578
1個(15kg)
5日以内出荷
高級感のある光沢
用途全金属 光沢用 粉末形状粉末荷姿ケースpH9.7(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
セパレーター4OB用 日動電工セパレーター4OB用日動電工
97税込107
1個
4日以内出荷
アウトレットボックス用のセパレートです。 コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
材質硬質塩化ビニル
高圧用Wフェルール(OB・SUS304) オサメ工業高圧用Wフェルール(OB・SUS304)オサメ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
OB用取付ベース OBPシリーズ タカチ電機工業OB用取付ベース OBPシリーズタカチ電機工業
579税込637
1枚
6日以内出荷
OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。
材質A1050P表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
PPワイヤー OBシリーズ アイシスPPワイヤー OBシリーズアイシス
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
極細の赤色ポリプロピレン(PP)製の糸100本を1束とし、2束を1本の紐として6つ編で編み上げた太さ2mmΦです。軽量地下水サンプラー向けで、はさみでカットできます。
PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
1,898税込2,088特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
PEピペットサンプラー OBシリーズ アズワンPEピペットサンプラー OBシリーズアズワン
5,290税込5,819
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望深度のサンプリングが可能です。、オールポリエチレン(PE)製乳白色ボディは分解・洗浄可能です。
結露防止カバー付バーボックス4OB 日動電工結露防止カバー付バーボックス4OB日動電工
428税込471
1個
4日以内出荷
4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。 結露が予想される現場に。 バーボックス4OB(JIS品)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。 結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。
材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
PVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
3,598税込3,958特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
4,698税込5,168特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
(41455)シムOB 76MM ホンダ(41455)シムOB 76MMホンダ
699税込769
1個
3日以内出荷
(41429)シムOB 76MM ホンダ(41429)シムOB 76MMホンダ
599税込659
1個
3日以内出荷
PVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
1,798税込1,978特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
3,898税込4,288特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
温度調整弁 OB-30U(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30U(本体部)ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185接続JIS Rc(ユニオン継手)材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5
関連キーワード
...