ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
レトロな型板ガラスと、使い古したような味わいのあるラフな仕上がりがノスタルジーを感じさせます
種別器具:LED一体型材質グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入)幅(mm)110寸法(mm)出:110質量(kg)0.7取付化粧ネジ式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)457調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売