カテゴリ

  • メカニカル部品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 制御機器(49)
  • 医療(43)
  • 卓上消耗品(38)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 測定用品(11)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oc-10」の検索結果

397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • キーボックス TANNER

    キーボックス

    TANNER(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
    アイボリー奥行(mm)53把手高(mm)35
  • チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • アウトドア用カラーロープ ユタカメイク

    アウトドア用カラーロープ

    ユタカメイク(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
    用途主にタープ・テントの張り用ロープ付属品ロープスライダー(4個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーション

    オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
  • SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

    SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
    材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
  • ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
    用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話画素数1080商品タイプスマートカメラ
  • 六角穴付ストレート AirTAC

    六角穴付ストレート

    AirTAC(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格六角穴付ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • MOC-10 住商モンブラン

    MOC-10

    住商モンブラン
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様袖口カフス混率(%)ポリエステル65 / 綿35素材ツイルポケット内ポケット性別男女兼用ボタン仕様組紐ボタン
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 店頭プレート 営業時間 えいむ

    店頭プレート 営業時間

    えいむ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質PVC、鉄質量(kg)0.18寸法(縦×横)(mm)220×330TKG品番9-2540-0801TKG品番(2017)6-2328-0901
  • ラインテープ E-OC ニトムズ

    ラインテープ E-OC

    ニトムズ
    17,980税込19,778
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • 鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト

    TECH(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    主に純正アルミホイールフランジ(厚リム)に適合形状となっています。
    材質最大隙間(mm)6.5
  • チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状六角穴付ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • とんがりキャップ オフィスマイン

    とんがりキャップ

    オフィスマイン
    5,998税込6,598
    1セット(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様6mm軸グラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
  • ダ円カップリング 未来工業

    ダ円カップリング

    未来工業
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    ダ円サヤ管相互の接続に使用します。 Gタイプはダ円サヤ管との接続も一発でOK。
    形状カップリング
  • バイオ 枠越 17-12 OC J10 リスパック

    バイオ 枠越 17-12 OC J10

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)170×114×44質量(g)8.2
  • バイオ 枠越 20-12 OC J10 リスパック

    バイオ 枠越 20-12 OC J10

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)197×114×44質量(g)9.2
  • Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • オーバルキャッチ 水本機械製作所

    オーバルキャッチ

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー

    POC パウダクラッチ(軸付形)

    シンフォニアテクノロジー
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
  • Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • オープンプレート 営業時間 えいむ

    オープンプレート 営業時間

    えいむ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質PVC、鉄質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0701TKG品番(2017)6-2328-0701
  • オープンプレート OPEN えいむ

    オープンプレート OPEN

    えいむ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質PVC、鉄質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0601TKG品番(2017)6-2328-0601
  • バイオ 枠越 20-15 OC J10 リスパック

    バイオ 枠越 20-15 OC J10

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)197×146×44
  • バイオ 枠越 24-12 OC J10 リスパック

    バイオ 枠越 24-12 OC J10

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)240×114×44質量(g)11
  • バイオ 枠越 20-17 OC J10 リスパック

    バイオ 枠越 20-17 OC J10

    リスパック
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)197×164×44質量(g)13
  • 接眼レンズ10倍 クロスミクロ付 中央精機

    接眼レンズ10倍 クロスミクロ付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ 中央精機

    接眼レンズ

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。目盛板は組み込んで出荷いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオ 枠越 24-17 OC J10 リスパック

    バイオ 枠越 24-17 OC J10

    リスパック
    3,198税込3,518
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)240×164×44質量(g)16
  • バイオ 枠越 15-12 OC J10 リスパック

    バイオ 枠越 15-12 OC J10

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)147×114×44質量(g)7.2
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • 接眼レンズ10倍 クロスミクロ2付 中央精機

    接眼レンズ10倍 クロスミクロ2付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 スタンダード付 中央精機

    接眼レンズ10倍 スタンダード付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ10倍 サークル付 中央精機

    接眼レンズ10倍 サークル付

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
    倍率(倍)10視野18mm目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    3,990税込4,389
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状六角穴付ストレートカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ

    蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」

    エルティーアイ
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    蓄光式誘導標識の上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PETフィルム、粘着剤厚さ(mm)0.12取付方式テープ/シール
  • 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
    用途ねじとチューブの接続仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状六角穴付ストレートカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R