カテゴリ
- 卓上消耗品(19)
- 制御機器(6)
- 農業機械(5)
- 日用品(3)
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- リスパック(19)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- スケーター(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- プロト(2)
- コガネイ(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- NOK(1)
- ユタカメイク(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- えいむ(1)
- フェルコ(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- audio-technica(1)
- IXYS(1)
- ホームテイスト(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- アルス(イーター電機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「oc-11」の検索結果

押ボタンゴムカバー
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
オイルキャッチタンクホース 1m φ9 OC011-01
プロト¥519税込¥5711個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:OC011-01。サイズ:内径Φ9×1m。備考:PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ。関連商品:品番:OC011-00,OC011-01適合PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ内径(Φmm)9寸法(m)1機能耐油、耐圧、冷却水商品(関連商品)品番:OC011-00,OC011-01
オイルキャッチタンクホース 1m φ12 OC011-00
プロト¥599税込¥6591個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:OC011-00。サイズ:内径Φ12×1m。備考:PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ。関連商品:品番:OC011-00,OC011-01適合PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ内径(Φmm)12寸法(m)1機能耐油、耐圧、冷却水商品(関連商品)品番:OC011-00,OC011-01
アウトドア用カラーロープ
ユタカメイク(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。用途主にタープ・テントの張り用ロープ付属品ロープスライダー(4個)RoHS指令(10物質対応)対応
吸水速乾タオルキャップ
スケーター¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。種別タオルキャップ材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)23×17色クロミ
吸水速乾タオルキャップ はんぎょどん
スケーター¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。寸法(mm)230×170混率(%)ポリエステル80、ナイロン20繰り返し・詰め替え対応
吸水速乾タオルキャップ
スケーター¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。種別タオルキャップ材質ポリエステル80%、ナイロン20%色ハローキティ高さ(mm)10質量(g)65縦(mm)170横(mm)230
吸水速乾タオルキャップ
スケーター¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。種別タオルキャップ材質ポリエステル80%、ナイロン20%高さ(mm)20質量(g)65縦(mm)170横(mm)230
機械作動弁 ローラカム形
コガネイ¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム
ケーブルカッター C112
フェルコ¥79,980税込¥87,9781丁当日出荷刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3231全長(mm)730材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)3600切断能力(mm)12
DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ
アルス(イーター電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から7日以内出荷非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC 1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意 スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
和照明 ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥139,800~税込¥153,780~1台5日以内出荷から92日以内出荷伝統を更新するもの。規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
バイオ 優越 16-11-OC
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(50点)5日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)155×114×25質量(g)6.8
バイオ 優越 17-11-OC
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)165×114×25質量(g)7.6
バイオ 優越 13-11-OC
リスパック¥1,098税込¥1,2081袋(50点)5日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)129×114×25
バイオ 優越 15-11-OC
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(50点)5日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)143×114×25質量(g)6.3
バイオ 優越 11-11-OC
リスパック¥989税込¥1,0881袋(50点)5日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)114×114×25
バイオ 優越 18-11-OC
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)175×114×25質量(g)7.6
日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm
ホームテイスト¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷大容量幅110cmの3列キャビネット!。しっかり収納できて、お部屋をおしゃれに演出します!。オープン収納と扉収納の両方を備えているため、見た目の美しさと使いやすさを両立してお使いいただけます。背面には配線コード用の穴とスペースを設けているため、壁にぴったり設置でき、見た目もすっきりと整います。天板は約30kg、各扉内の棚板は約10kgまで対応する安心の耐荷重で、収納力も十分。さらに脚部の有無が選択可能で、お部屋のテイストや使い方に合わせて柔軟に対応できます。用途リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。寸法(cm)110×32.5×78.7素材パーチクルボード / プリント化粧繊維板(MDF)
バイオ ドーム 11-OC 75H
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷商品を美しく見せるクリアーな丸いドーム蓋。華やかな皿型容器とドーム蓋を合わせることで、高級洋菓子店のような高質感を演出できます。蓋のみ、本体は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)110×110×75質量(g)8
ニュートカップ ポコ11 OC リスパック
リスパック¥859税込¥9451袋(50点)6日以内出荷蓋のみ、本体は別売りです。アーチ形状に4つのツメを作ることで安定した段積みとラベル貼りを両立。滑り止め加工でつまみやすいベロになっています。 ※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。材質PLA寸法(mm)105×105×23
バイオカップ 優枠 13-11 OC
リスパック¥849税込¥9341袋(50点)5日以内出荷アウトパック作業にも優しい高機能惣菜容器。環境対応素材。冷惣菜・オードブル等に。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)129×114×31質量(g)6.2
バイオカップ 優枠 23-11 OC
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷「バイオカップ 優枠」シリーズの蓋です。無敵の汎用性!本体仕切りがあるから、セットメニューでも楽々盛り付け!カップやレタス等で仕切る必要はありません!冷惣菜だけでなく、幅広いメニューでも大活躍!※本体は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)230×114×41質量(g)11
バイオカップ 優枠 15-11 OC
リスパック¥999税込¥1,0991袋(50点)5日以内出荷アウトパック作業にも優しい高機能惣菜容器。環境対応素材。冷惣菜・オードブル等に。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)147×114×31質量(g)7.1
バイオPET 流し盛 25-11 OC
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷カチッとはまる外嵌合蓋。流し盛りに適した蓋の高さで、高級感と詰まり感の両方を実現します。蓋のみ、本体は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)247×109×31
バイオカップ 優枠 17-11 OC
リスパック¥1,098税込¥1,2081袋(50点)5日以内出荷アウトパック作業にも優しい高機能惣菜容器。環境対応素材。冷惣菜・オードブル等に。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)170×114×31質量(g)8.3
バイオカップ 優枠 11-11 OC
リスパック¥799税込¥8791袋(50点)5日以内出荷アウトパック作業にも優しい高機能惣菜容器。環境対応素材。冷惣菜・オードブル等に。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)114×114×31質量(g)5.5
バイオカップ 優枠 20-11 OC
リスパック¥1,498税込¥1,6481袋(50点)5日以内出荷アウトパック作業にも優しい高機能惣菜容器。環境対応素材。冷惣菜・オードブル等に。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)197×114×31質量(g)9.5
バイオ リバゲイト 13-11(55) OC
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷同じ容器で使い分け!リバーシブル機能で内容量変化!青果に。環境対応素材。本体別売り。材質バイオPET寸法(mm)127×107×55
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット
azbil(旧:山武)(4件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から81日以内出荷AUD15C は UV セン サ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュ ー ブ ユ ニ ッ ト で す . 本 製 品 を AUD15 チ ュ ー ブ ユ ニ ッ ト 専 用 ソ ケ ッ ト AUD100C/AUD110C/AUD120 に 接 続 して バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に 1回 以 上 発 停 す る 装 置 )に お け る 火 炎 監 視 用 の UVセ ン サ とし て 使 用 で き ま す検出対象紫外線
ヘッドシェル AT-LH11H
audio-technica¥9,998税込¥10,9981個当日出荷AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2仕様PCOCC材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC