カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「oc-11g」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38
ヘッドシェル   AT-LH11H audio-technicaヘッドシェル AT-LH11Haudio-technica
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様
仕様PCOCC付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC
ホルダASSY BIGM(丸山製作所)ホルダASSYBIGM(丸山製作所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
備考76,87フクム部品名称ホルダASSY関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.05MB)図解NoSSA-G550エンジン エンジン(フライホイール・スタータ)部品_No.17、SSA-S602DXM エンジン スタータ分解部品_No.11、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.72、BSA-650C -1シリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.16、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.74、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.16、SSA-S1002 エンジン フライホイール・スタータ ~2004年6月部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.74、SSA-Z500 エンジン (フライホイール スタータ)部品_No.17、BSA-662 1062シリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.19、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) ガバナ、マグネトなど