カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 農業機械(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「oc-31」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ボタンカバー IDEC(和泉電気)透明ボタンカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。透明材質ゴム製(EPDM)
R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メックR(れいわ)おっぞん ソケット東尾メック
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等材質(ナット)C3771再生紙使用マーク適合
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
TKG 18-8スマート オーガナイザー 3段3列(9ヶ入) TKGTKG 18-8スマート オーガナイザー 3段3列(9ヶ入)TKG
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
スペースの有効活用に!壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×490×345材質(フレーム)18-8ステンレス材質(ボックス)ポリプロピレン
屋外セキュリティWiFiカメラ TP-LINK屋外セキュリティWiFiカメラTP-LINK
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。 有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。 高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。 動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。 アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。 双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。 安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。 音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。
ボックスファン 盤内側面取付型 オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤内側面取付型オーム電機[配線パーツ]
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格取付方式盤内側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤外側面取付型オーム電機[配線パーツ]
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格取付方式盤外側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
超小型DINレールファンレス組込コンピュータ Neousys Technology超小型DINレールファンレス組込コンピュータNeousys Technology
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
Intel E3950 クアッドコアプロセッサを搭載。 DIN レール取付設計。 広い動作温度範囲。
仕様●CPU:Apollo Lake Atom(TM) x7-E3950 クアッドコアプロセッサ●メモリ:DDR3 8GB●ストレージ:mSATA Half Size 256GB (TLC)●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 日本語版●寸法:56×108×153mm●重さ:0.96kgアズワン品番68-4032-84
BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤内取付用オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
Rおっぞん 径違いソケット ROSOCシリーズ 東尾メックRおっぞん 径違いソケット ROSOCシリーズ東尾メック
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
新冷媒HFC用継手、適用流体: 冷媒HFC類(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)、圧力: 最低-755mmHg 最高4.3MPa、温度: 最低-45℃ 最高130℃)
仕様●口径(mm):31.75×28.58●種類:径違いソケット●圧力:最低-755mmHg 最高4.3MPa●温度:最低-45℃ 最高130℃●適用流体:冷媒HFC類(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)アズワン品番68-0658-46危険物の類別非危険物
S-8080Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)S-8080Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質アルミ押出材種類オムロン/丸形押釦1a-1b(緑)、丸形押釦1a-1b(赤)、丸形押釦1a-1b(黄)ケーブル長(m)1表面処理アルマイト処理キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属スイッチ形番A22NN-BNM-NGA-G102-NN、A22NN-BNM-NRA-G102-NN、A22NN-BNM-NYA-G102-NN
BOXFAN 熱交換器 盤外取付用 オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤外取付用オーム電機[配線パーツ]
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
ファンモータ オーム電機ファンモータオーム電機
7,198税込7,918
1個
当日出荷から10日以内出荷
交換用フィルタガード オーム電機交換用フィルタガードオーム電機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.45MB) 展開図17(1.44MB) 展開図18(1.44MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB)図解NoMSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、SSA-F501 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.26、SSA-α1004 エンジン付属品部品_No.44、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、SSA-α604 エンジン(付属品)部品_No.49、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.60、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.67、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、GB1010ASR エンジン取付部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.67など
グロープラグコード BIGM(丸山製作所)グロープラグコードBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
7日以内出荷
部品名称グロープラグコード関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.2MB)図解NoMS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.19、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.31、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.31、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.19、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.19、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称Oリング関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB)図解NoMS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.61、MS753DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS651DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.130、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、MGC1000 ミッション,後輪(側面)部品_No.100、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、SSA-F501 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.8、MAZ50 車輪関係部品_No.3、MS551DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、MS551DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS653DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35
ボウシンゴム 3 BIGM(丸山製作所)ボウシンゴム 3BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称ボウシンゴム 3関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.97MB)図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.52、MS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.31、MS551DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.13、MS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.2、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.13、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.52、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.13、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.13、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.52、MS753DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.31など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
67税込74
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.65MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.62MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.63MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.64MB)図解NoMS513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.16、MGC-E300 デンソウヒン(モータ,バッテリ)部品_No.4、MGC1000 ガバナ部品_No.80、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.20、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.83、MS511R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、コントロールレバー部品_No.32、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.88、MGC1000 前輪(側面)部品_No.130、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.71、SD41ED-3 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.71、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.20、MGC-704R-1 サイドシャリンレバー,サイドシャリン部品_No.11、MK31EA キャブレータなど
フィンガード オーム電機フィンガードオーム電機
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-OC-D315C-XX 近藤製作所近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-OC-D315C-XX近藤製作所
470,630税込517,693
1個
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118サイズ300タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)253本体質量(kg)13.33繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:14本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:3700ポート密着確認用:2本連結軸力(N)36950モーメント(N・m)連結時:2800駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-OC-XX-D315C 近藤製作所近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-OC-XX-D315C近藤製作所
479,800税込527,780
1個
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118サイズ300タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)253本体質量(kg)13.33繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:14本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:3700ポート密着確認用:2本連結軸力(N)36950モーメント(N・m)連結時:2800駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7