カテゴリ
- 保管用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 農業機械(4)
- 制御機器(3)
- 切削工具(2)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「oc-32」の検索結果

取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷持ち運びに最適!アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる取っ手付きのおりたたみ式のコンテナです。 取手付きなので買い物かごとしても使用できます。 積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。材質ポリプロピレンフタの有無なし
折りたたみメッシュコンテナ
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷多目的に使用できる折りたたみ式メッシュコンテナです。 使用しない際はコンパクトに折りたたむことができます。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)10フタの有無なし
TKG 18-8スマート オーガナイザー 3段4列(12ヶ入)
TKG¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷スペースの有効活用に!。壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×345材質(フレーム)18-8ステンレス材質(ボックス)ポリプロピレン
折りたたみコンテナ
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷工具や部品等の整理に最適な、多目的に使用できる折りたたみ式のメッシュコンテナです。 使用しない際はコンパクトに折りたたむことができます。材質ポリプロピレン
直進ノズル(自動洗浄機構付き) MOMOJet"C"シリーズ
いけうち¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。材質S303質量(g)52ねじサイズR1/2標準操作圧力(MPa)1
自動巻取りフィルター
オーム電機¥74,980税込¥82,4781本10日以内出荷長さ(m)4.5定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電力(W)2.5接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A捕集効率(%)35色(本体)黒定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)初期圧損(Pa)8.1
バイオ コレクション N 32-OC
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)316×107×29
バイオ 華ノ枠 32-12 OC
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。花皿形状で華やぐ、多点盛りの極上感。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)320×121×45
バイオPET 美枠 32-12 OC
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷ドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート嵌合。面が広いから売場での存在感UPします。蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)317×114×39質量(g)17
おりたたみコンテナ【カーキ】【ベージュ】
アイリスオーヤマ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷頑丈なのにとっても軽量。 収納力と機能美にすぐれたおりたたみコンテナ コンパクトに畳めるから、キャンプやアウトドアにもぴったりです。 組み立ても簡単でフレームを持ち上げてサイドをパチンとはめるだけ。 使わないときはたたんでスリムに収納できます。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)全体10
DO電極 7533L
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から7日以内出荷用途曝気槽一般仕様●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃種別再生式応答時間90%:約60s(25℃)繰返し性空気飽和値の±2%以内(温度一定)耐熱温度(℃)50直線性空気飽和値の±3%以内(温度一定)主材質本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP
120mmPWMケースファン
CPS¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。形状リブ:あり寸法(mm)120×120×厚さ25質量(g)204電圧(V)駆動:DC12消費電力(W)2.76ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.23最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode)接続PWM 4ピン風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode)騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode)RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
ボデー(エアクリーナ)
BIGM(丸山製作所)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷備考33フクム部品名称ボデー(エアクリーナ)図解NoMS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.49、MS651DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.49、MS653DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.32、MS753DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.49、MS653DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.32、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.32、MS551DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.32、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.32、MS753DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.49、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.32など
マサツバン NA
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷部品名称マサツバン NA図解NoMS753DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.32、MS551DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.36、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.32、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.36、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.32、MS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.32、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.36、MS653DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.36、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.36、MS551DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.36、MS651DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.32、MS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.32、MS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.36
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161個8日以内出荷部品名称ボウシンゴム図解NoMSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.14、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.14、MS753DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.32、MS651DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.32、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.14、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.14、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.14、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.14、MS653DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.14、MS551DR6T-K エンジン フューエルタンクなど
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷部品名称パツキン図解NoSSA-S602DXM エンジン ノズルホルダ分解部品_No.23、SSA-S602DXVT エンジン グロープラグ・ノズルホルダ 2004年7月~部品_No.32、SSA-Z600MA ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.8、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.30、SSA-α604MA エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.7、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.6、SSA-Z500MA-2 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.32、SSA-S611KP エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.36、SSA-α510DX エンジン(ノズルホルダ,グローランプ)部品_No.7、SSA-α604 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.7、SSA-Z601S エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.32、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.6など