カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 保管用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oc-50」の検索結果

112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみコンテナ OC-50L セキスイ

    折りたたみコンテナ OC-50L

    セキスイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トリプルロックでセキュリティ効果抜群です。オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。商品に優しい内面フラット形状です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    トラスコ品番387-0570材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64最大積載荷重(kg)20適合カード差しOCK-110(別売)外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)333有効内寸法・高さ(mm)303有効内寸法・幅(mm)492
  • ロック付フタ一体型オリコン OC-50L セキスイ
    グリーン
    レッド

    ロック付フタ一体型オリコン OC-50L

    セキスイ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    用途物品の配送・保管に材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64
  • オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル

    オーバーコートテープ (保護テープ)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
    用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
  • ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ
    ブルー
    クリア

    ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
    材質ポリプロピレンフタの有無なし
  • ラインテープ E-OC ニトムズ
    ホワイト
    イエロー

    ラインテープ E-OC

    ニトムズ
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(18巻)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • 蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ

    蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」

    エルティーアイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻
    当日出荷
    蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
    用途屋内の安全対策に。材質PETフィルム、粘着剤テープ厚さ(mm)0.12
  • オイラー TRUSCO

    オイラー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
    ねじ径1/4吐出量(mL)1.5危険物の類別非危険物
  • オイルキャッチャー(ロールタイプ) TRUSCO

    オイルキャッチャー(ロールタイプ)

    TRUSCO
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
    用途オイル用。材質非公開幅(mm)500厚さ(mm)4タイプ天然繊維ロールタイプ対応オイル
  • 蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ

    蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」

    エルティーアイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷
    蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
    用途屋内外の安全対策に。材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤テープ厚さ(mm)0.21
  • えいむ オープン・クローズプレート えいむ

    えいむ オープン・クローズプレート

    えいむ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    外寸(mm)292×141
  • セキスイ 折りたたみコンテナ 積水テクノ商事

    セキスイ 折りたたみコンテナ

    積水テクノ商事
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • オイルシート 橋本クロス

    オイルシート

    橋本クロス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(120枚)ほか
    翌日出荷
    水、油、溶剤を素早く吸収します。
    仕様カットタイプ種別オイル/水/溶剤用寸法(長さL×幅W)(mm)500×525
  • ロック付フタ一体型オリコン 50L 積水化学工業

    ロック付フタ一体型オリコン 50L

    積水化学工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    フタ・本体ロック用孔を結束バンドでロックします。
    仕様フタ付本体寸法(mm)530×366×334H
  • オイルキャッチャーマット(3層タイプ) TRUSCO

    オイルキャッチャーマット(3層タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚ほか
    当日出荷
    天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。 飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。 3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。 難燃性の素材を使用しています。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
    用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。吸油量(L/枚)2幅(mm)500長さ(mm)900寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5厚さ(mm)5色グリーン材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリプロピレン(PP)吸収量(L/枚)2裏面加工なし滑り止め効果あり
  • オイルキャッチャーフロアタイプ TRUSCO

    オイルキャッチャーフロアタイプ

    TRUSCO
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(50枚)
    翌日出荷
    飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造ニードルパンチ仕上げ。表層は油を吸い込み、摩擦に強く、作業場を明るくするグリーン層、中心層は油吸着に優れた天然ウール層、裏層は摩擦滑り防止層。
    用途オイル用。工場出入り口、機械周り、通路に仕様油吸収量(L/枚):1.8トラスコ品番283-3620厚さ(mm)7材質/仕上表:ポリエステル、中:ウール、裏:ポリプロピレン(PP)質量(kg)9対応オイルサイズ(mm)500×900
  • シーエルオーツーフレッシュ パインメディカル

    シーエルオーツーフレッシュ

    パインメディカル
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    5日以内出荷
    亜塩素酸Na(二酸化塩素含む)配合で、口臭の原因物質や飲食物・嗜好品口臭も強力に除去します。1回のご使用で4時間以上の口臭予防効果があります。
    成分水、グリセリン、亜塩素酸Na、ペパーミント
  • ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]

    ペール缶用オイルキャリー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    廃油調節コック付なので作業性も簡単です。
    用途オイル交換作業時に寸法(mm)オイル収集受け皿:530×335質量(kg)14色ブラック容量(L)受け皿:10キャスター(2輪自在、2輪固定)耐油本体寸法(mm)395×455×1030~1700危険物の類別非危険物
  • 折りコン用内袋 50L オルディ

    折りコン用内袋 50L

    オルディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1冊(100枚)
    9日以内出荷
    50L折りたたみコンテナ用の内袋です。現在保有の折りたたみコンテナに簡単に装着でき、収納物の汚れを防止します。
    用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋、収納袋。家庭用、業務用に。材質HD(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.01色半透明容量(L)50耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)約900(510)×750
  • AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) OWON(オウオン)

    AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)

    OWON(オウオン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ HARIO

    コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ

    HARIO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
  • ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) 日東エルマテリアル

    ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ)

    日東エルマテリアル
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(18巻)
    当日出荷から19日以内出荷
    はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.16長さ(m)50
  • 自吸オイルポンプ OC・OCH形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸オイルポンプ OC・OCH形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    電源(V)三相200モータ種類安全増防爆型付
  • チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
    カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • オイルシール OC型 NOK

    オイルシール OC型

    NOK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    型式OC
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,608~税込¥2,869~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
    カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • 窓アキ透明オリタタミコンテナフタ セキスイ

    窓アキ透明オリタタミコンテナフタ

    セキスイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
  • バイオ MF 50-OC2 リスパック

    バイオ MF 50-OC2

    リスパック
    ¥619~税込¥681~
    1袋(50点)
    当日出荷から5日以内出荷
    クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。
    材質バイオPET寸法(mm)Φ150×37質量(g)8.5
  • ワークホルダシステム スマートグリップ ダブテール MSTコーポレーション

    ワークホルダシステム スマートグリップ ダブテール

    MSTコーポレーション
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
  • 中空軸ギヤードモータ(直交軸タイプ) 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ(直交軸タイプ)

    三木プーリ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    13日以内出荷
  • クリーンソックス(油・液体専用) Gシステム

    クリーンソックス(油・液体専用)

    Gシステム
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(15本)ほか
    7日以内出荷
    吸収度抜群!油・液体の吸着剤。クリーンアップ目的により多種多様な製品。 用途に応じた徹底的機能の追求。強力で速やかな吸収作用。大きな蓄積容量。(自重の5~15倍)簡単な廃棄処理。 油・液体の吸収用でホコリの出ないクリーンルーム用に最適です。
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など
    用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • 折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(ガード付) TRUSCO

    折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(ガード付)

    TRUSCO
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷
    本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。4角ガード付と片側ガードなしタイプがあります。車輪はナイロン車輪とエラストマー車輪の仕様があります。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。材質ポリプロピレン色ブルー使用キャスター4輪(自在×4)床面高さ(mm)113.35荷台寸法(幅)(mm)370ストッパー○キャスター径(Φmm)75荷台寸法(奥行)(mm)534
  • SF4-3M SMC

    SF4-3M

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-7L SMC

    SF4-7L

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-6M SMC

    SF4-6M

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-2M SMC

    SF4-2M

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-1L SMC

    SF4-1L

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク
    用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50