カテゴリ

  • 保管用品(7)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • テープ(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)

「oc-75」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタ一体型オリコン OC-75L 透明OD セキスイフタ一体型オリコン OC-75L 透明ODセキスイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無あり適合カード差し(別売):OCK-105トラスコ品番498-3297材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.11最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
フタ一体型オリコン OC-75L OD セキスイフタ一体型オリコン OC-75L ODセキスイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無あり適合カード差し(別売):OCK-105トラスコ品番498-3301材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.11最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
バイオ ドーム 11-OC 75H リスパックバイオ ドーム 11-OC 75Hリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
商品を美しく見せるクリアーな丸いドーム蓋。華やかな皿型容器とドーム蓋を合わせることで、高級洋菓子店のような高質感を演出できます。蓋のみ、本体は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)110×110×75質量(g)8
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし材質ポリプロピレン
ラインテープ E-OC ニトムズラインテープ E-OCニトムズ
99,980税込109,978
1箱(12巻)
当日出荷から12日以内出荷
はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
折りたたみコンテナ セキスイ折りたたみコンテナセキスイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
用途物品の保管・輸送材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20
セキスイ 折りたたみコンテナ 積水テクノ商事セキスイ 折りたたみコンテナ積水テクノ商事
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン
プラキャリー セキスイプラキャリーセキスイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
MOC-7 住商モンブランMOC-7住商モンブラン
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
混率(%)ポリエステル65 / 綿35素材ツイルポケット内ポケット性別男女兼用ボタン仕様組紐ボタン
ラウンドクッションチェアハイトール ルネセイコウラウンドクッションチェアハイトールルネセイコウ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
座高さが700mm以上でハイカウンターテーブルに合います
用途立ち作業に便利材質ポリエステル/スチールパイプ幅(mm)370質量(kg)3.7高さ(mm)1030奥行(mm)440耐荷重(kg)80折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×120×1105座高(mm)755グリーン購入法適合
カップリング用プラグ 三桂製作所カップリング用プラグ三桂製作所
769税込846
1個
3日以内出荷
窓アキ透明オリタタミコンテナフタ セキスイ窓アキ透明オリタタミコンテナフタセキスイ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
セキスイ オリタタミコンテナ OC セキスイセキスイ オリタタミコンテナ OCセキスイ
47,980税込52,778
1ケース(4個)
5日以内出荷
商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
仕様●色:ブルー●容量(L):75●最大積載荷重(kg):20●適合フタ:OC02●折りたたみ高さ(mm):78●適用カード差し(別売):OCK-105●外形寸法(mm)間口:440●外形寸法(mm)奥行:650●外形寸法(mm)高さ:329●有効内寸(mm)間口:405●有効内寸(mm)奥行:600●有効内寸(mm)高さ:310●1100各パレット積載数(個):4●シボ加工:短側面カード差別売●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4562166418496アズワン品番65-8993-51
【名入れ】折りたたみコンテナ MOC-75L 積水マテリアル【名入れ】折りたたみコンテナ MOC-75L積水マテリアル
49,980税込54,978
1セット(4個)
7日以内出荷
好きな文字が記入できる印刷コンテナ! オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
サービス分類名入れ
ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ)日東エルマテリアル
94,980税込104,478
1箱(12巻)
翌々日出荷から19日以内出荷
はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.16長さ(m)50
バイオ MF 75 OC リスパックバイオ MF 75 OCリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ175×37質量(g)12
HDMI2.1-AOC/75.0 75m HDMIケーブル   [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRAHDMI2.1-AOC/75.0 75m HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]SUPRA
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現
仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)75ケーブル種類スタンダード
折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(ガード付) TRUSCO折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(ガード付)TRUSCO
8,198税込9,018
1台
当日出荷
本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
中空軸ギヤードモータ(直交軸タイプ) 三木プーリ中空軸ギヤードモータ(直交軸タイプ)三木プーリ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(片ガードなし) TRUSCO折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(片ガードなし)TRUSCO
8,198税込9,018
1台
当日出荷
片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
トーチカバー 筒状 柏田製作所トーチカバー 筒状柏田製作所
6,498税込7,148
1本
23日以内出荷
国産なめし革使用
用途溶接用トーチの保護材質本体:国産牛床革RoHS指令(10物質対応)対応
中空軸変減速機出力カバー 三木プーリ中空軸変減速機出力カバー三木プーリ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
寸法H(mm)5寸法S(mm)1
カルーラ台車 75N CONDOR(山崎産業)カルーラ台車 75NCONDOR(山崎産業)
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷
集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。【関連品】折りたたみコンテナOC-75L [FU757-075X-MB]
材質フレーム:アルミ・樹脂車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)678内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×444×27荷台寸法(奥行)(mm)468材質(荷台)アルミ・樹脂
LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
15,980税込17,578
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い接着汎用品です。接着隙間0.125mm以下の隙間に適します。MIL-R-46082B認可
タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性粘度(mPa・s)100~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
ニュートカップ 蓋 リスパックニュートカップ 蓋リスパック
1,190税込1,309
1袋(50枚)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
用途惣菜容器(その他)菓子・デザート容器形状別:カップ材質PLA
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → USB ARS PRO
799税込879
1個
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- オス USB A USB ケーブル、 3 mこの便利な 3 m のオス - オス USB A-USB A ケーブルを使用すると、コンピュータから周辺機器に長距離データを転送する場合に必要な長さを延長できます。 ストリング確実にテストされた RS Pro シリーズに含まれこのケーブルはホスト間用途には適していません。この目的で使用すると、機器が損傷する可能性があります。 このケーブルは、 USB 2.0 での高速転送に対応しており、外径は 4.5 mm です。ケーブルの経時的な割れを防止するストレインリリーフを備え、内部のワイヤを保護する頑丈なグレーの PVC 被覆でコーティングされています。これには、優れた導電性を実現する銅線導体や、効果的なアースを実現するドレインワイヤが含まれます。ホイルシールドにより、電気的干渉とクロストークを低減 コネクタ自体は耐摩耗性 PVC に収納され、耐腐食性のニッケル製です。特長と利点長さ 3 m USB A-USB A ケーブル オス - オスコネクタ 高速 USB 2.0 に対応 高効率の銅線導体 耐久性に優れた強力なアルミニウムブレード ノイズを低減するためのホイルシールド 内部ワイヤサイズ: 28 AWG および 24 AWG Underwriters Laboratories タイプ CM 75oC および Canadian Standards Association LL204790 をテストしました 機器配線材( AWM ) I / II A / B 80 oC 認定 150V FT6RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
仮設動力分電盤 セフティー電気用品仮設動力分電盤セフティー電気用品
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
仮設電灯分電盤 セフティー電気用品仮設電灯分電盤セフティー電気用品
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
オストップ19 ヤマヨオストップ19ヤマヨ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ロック式コンベックスルール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×34×130
フランジボルト(M6,L8) BIGM(丸山製作所)フランジボルト(M6,L8)BIGM(丸山製作所)
199税込219
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称フランジボルト(M6,L8)関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB)図解NoMS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.75、MS651DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.75、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.7、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.7、MS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.7、MS653DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.7、MS551DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.7、MS753DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.75、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.7、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.75、MS551DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.7、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.75、MS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.75
RS PRO ケーブル RS PRORS PRO ケーブルRS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンゲツキー BIGM(丸山製作所)ハンゲツキーBIGM(丸山製作所)
90税込99
1個
7日以内出荷
部品名称ハンゲツキー関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.2MB)図解NoMS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.91、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.75、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.91、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.91、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.75、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.91、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.73、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.91、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.91、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.75、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.75、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.75、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.73、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.73、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.73、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.73、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.75、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.73、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.73
中空軸ギヤードモータ RWMモデル 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWMモデル三木プーリ
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
種類ギヤードモーター極数(P)4
中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ三木プーリ
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法W(mm)8時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法LE(mm)3ブレーキ電流(A)0.61極数(P)4空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)