23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット)C3771 再生紙使用マーク適合
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スペースの有効活用に!。壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×490×345 材質(フレーム)18-8ステンレス 材質(ボックス)ポリプロピレン
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。 有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。 高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。 動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。 アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。 双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。 安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。 音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤内側面取付型
RoHS
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格 取付方式盤内側面取付型 冷却方式空冷 使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤外側面取付型
RoHS
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格 取付方式盤外側面取付型 冷却方式空冷 使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様配線あり 形状角形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
1台
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤外取付用
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
1台
65,980 税込72,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Intel E3950 クアッドコアプロセッサを搭載。 DIN レール取付設計。 広い動作温度範囲。
仕様●CPU:Apollo Lake Atom(TM) x7-E3950 クアッドコアプロセッサ●メモリ:DDR3 8GB●ストレージ:mSATA Half Size 256GB (TLC)●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 日本語版●寸法:56×108×153mm●重さ:0.96kg アズワン品番68-4032-84
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷

新冷媒HFC用継手、適用流体: 冷媒HFC類(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)、圧力: 最低-755mmHg 最高4.3MPa、温度: 最低-45℃ 最高130℃)
仕様●口径(mm):31.75×28.58●種類:径違いソケット●圧力:最低-755mmHg 最高4.3MPa●温度:最低-45℃ 最高130℃●適用流体:冷媒HFC類(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油) アズワン品番68-0658-46 危険物の類別非危険物
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質アルミ押出材 種類オムロン/丸形押釦1a-1b(緑)、丸形押釦1a-1b(赤)、丸形押釦1a-1b(黄) ケーブル長(m)1 表面処理アルマイト処理 キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属 スイッチ形番A22NN-BNM-NGA-G102-NN、A22NN-BNM-NRA-G102-NN、A22NN-BNM-NYA-G102-NN
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パツキン 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.45MB) 展開図17(1.44MB) 展開図18(1.44MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 図解NoMSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、SSA-F501 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.26、SSA-α1004 エンジン付属品部品_No.44、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、SSA-α604 エンジン(付属品)部品_No.49、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.60、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.67、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、GB1010ASR エンジン取付部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.67など
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グロープラグコード
部品名称グロープラグコード 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.2MB) 図解NoMS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.19、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.31、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.31、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.19、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.19、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21
1個
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 図解NoMS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.61、MS753DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS651DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.130、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、MGC1000 ミッション,後輪(側面)部品_No.100、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、SSA-F501 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.8、MAZ50 車輪関係部品_No.3、MS551DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、MS551DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS653DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35
1セット(5個)
389 税込428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボウシンゴム 3
部品名称ボウシンゴム 3 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.97MB) 図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.52、MS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.31、MS551DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.13、MS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.2、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.13、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.52、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.13、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.13、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.52、MS753DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.31など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.65MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.62MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.63MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.64MB) 図解NoMS513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.16、MGC-E300 デンソウヒン(モータ,バッテリ)部品_No.4、MGC1000 ガバナ部品_No.80、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.20、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.83、MS511R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、コントロールレバー部品_No.32、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.88、MGC1000 前輪(側面)部品_No.130、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.71、SD41ED-3 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.71、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.20、MGC-704R-1 サイドシャリンレバー,サイドシャリン部品_No.11、MK31EA キャブレータなど
1セット(10個)
67 税込74
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118 サイズ300 タイプ本体側 シリーズKHB 外径(Φmm)253 本体質量(kg)13.33 繰返し精度(mm)±0.003 インターフェース空気:14本、電気(オプション):3A・15ピン トルク(N・m)連結時:3700 ポート密着確認用:2本 連結軸力(N)36950 モーメント(N・m)連結時:2800 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
470,630 税込517,693
89日以内出荷

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118 サイズ300 タイプ本体側 シリーズKHB 外径(Φmm)253 本体質量(kg)13.33 繰返し精度(mm)±0.003 インターフェース空気:14本、電気(オプション):3A・15ピン トルク(N・m)連結時:3700 ポート密着確認用:2本 連結軸力(N)36950 モーメント(N・m)連結時:2800 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
479,800 税込527,780
89日以内出荷

関連キーワード