カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ocemu」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AOCブレークアウトケーブル/7m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC7M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応 StarTech.comAOCブレークアウトケーブル/7m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC7M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応StarTech.com
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
Cisco QSFP-4X10G-AOC7Mとの100%互換性を保証MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様1.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用ラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応ブラック質量(g)256消費電力(W)1.5 以下(per end)伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10オス形状QSFP+、SFP+変換タイプオス - オス
FCR J/N #OCEMU (N427-OCEMU) KEIHINFCR J/N #OCEMU (N427-OCEMU)KEIHIN
989税込1,088
1個
5日以内出荷
AOCブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC5M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応 StarTech.comAOCブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC5M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応StarTech.com
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
Cisco QSFP-4X10G-AOC5Mとの100%互換性を保証MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様1.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用ラック間またはラック内のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応ブラック質量(g)238消費電力(W)1.5 以下(per end)伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10オス形状QSFP+、SFP+変換タイプオス - オス
AOCブレークアウトケーブル/3m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC3M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応 StarTech.comAOCブレークアウトケーブル/3m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC3M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応StarTech.com
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
Cisco QSFP-4X10G-AOC3Mとの100%互換性を保証MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様1.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用ラック間またはラック内のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応ブラック質量(g)200消費電力(W)1.5 以下(per end)伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10オス形状QSFP+、SFP+変換タイプオス - オス
エフェクター/シタール・エミュレーション Electro Harmonixエフェクター/シタール・エミュレーションElectro Harmonix
56,980税込62,678
1台
9日以内出荷
RAVISH SITAR は、ギターをシタールのような共鳴音・ドローン・メロディックな装飾音へ変換する高度なシタール・エミュレーションペダル。メイン弦と共鳴弦を独立制御し、伝統的なシタールの質感から実験的なエスニックサウンドまで幅広く生成できる多機能モデル。・ギターをシタールのような独特の共鳴音へ変換する高度なエミュレーション・LEAD(主旋律)と SYMPATHETIC(共鳴弦)を独立調整・共鳴弦はスケール選択やチューニング調整が可能・DRONE 機能で持続音を生成し、インド音楽的な雰囲気を再現・MODULATION により揺れや質感を追加・EXP ペダル対応でピッチやフィルターなどをリアルタイム操作・プリセット保存機能を搭載し、ライブで即時呼び出しが可能・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:RAVISH SITAR・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Sitar Emulator / Ethnic Sound Processor・コントロール:Lead、Sympathetic、Drone、Modulation、Preset、Scale、Tune・機能:シタールエミュレーション、共鳴弦スケール設定、ドローン生成、EXP 対応、プリセット保存・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011189
AOCブレークアウトケーブル/15m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC15M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応 StarTech.comAOCブレークアウトケーブル/15m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC15M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応StarTech.com
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
Cisco QSFP-4X10G-AOC10Mとの100%互換性を保証MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様1.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用ラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応ブラック質量(g)320消費電力(W)1.5 以下(per end)伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10オス形状QSFP+、SFP+変換タイプオス - オス