カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(104)
- パソコン/周辺機器(63)
- 科学研究・開発用品(55)
- 制御機器(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- バイク部品(15)
- メカニカル部品(8)
- テープ(7)
- 測定用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 保管用品(5)
- 作業工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- カー用品(4)
- 安全保護具(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク純正部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- JAPANNEXT(49)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- omron(オムロン)(21)
- RS PRO(11)
- SKC(環境測定)(38)
- SMC(7)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- TRUSCO(4)
- アールズギア(14)
- エスコ(26)
- オカモト(6)
- オムロンヘルスケア(6)
- コクゴ(5)
- フジキン(27)
- プリンストン(5)
- ベンカン機工(21)
- 三菱電機エンジニアリング(9)
- 古林工業(19)
- 大阪サニタリー(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類






+1
布テープカラーOD-001
オカモト¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です。用途重梱包質量(g)315引張強度(N/10mm)44.2





+1
布テープ #OD-001 1巻シュリンク
オカモト¥479~税込¥527~1巻ほか4日以内出荷から5日以内出荷・カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です。・重梱包用。・手で切断可能用途重梱包用テープ幅(mm)50基材スフ+ポリエステルテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)44.2
布テープ カラー OD-001
オカモト¥479税込¥5271巻4日以内出荷・豊富なカラーバリエーション。・中梱包用。・No.451のカラーシリーズ全8色用途中梱包用色青テープ幅(mm)50基材スフ/PET織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム系引張強度(N/25mm)125.5粘着力(N/25mm)8.8
布テープ カラー OD-001
オカモト¥479税込¥5271巻4日以内出荷・豊富なカラーバリエーション。・中梱包用。・No.451のカラーシリーズ全9色用途中梱包用色緑テープ幅(mm)50基材スフ/PET織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム系引張強度(N/25mm)125.5粘着力(N/25mm)8.8
布テープ カラー OD-001
オカモト¥479税込¥5271巻5日以内出荷・豊富なカラーバリエーション。・中梱包用。・No.451のカラーシリーズ全10色用途中梱包用色銀テープ幅(mm)50基材スフ/PET織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム系引張強度(N/25mm)125.5粘着力(N/25mm)8.8
布テープ カラー OD-001
オカモト¥479税込¥5271巻5日以内出荷・豊富なカラーバリエーション。・中梱包用。・No.451のカラーシリーズ全11色用途中梱包用色ピンクテープ幅(mm)50基材スフ/PET織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム系引張強度(N/25mm)125.5粘着力(N/25mm)8.8
拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1)
omron(オムロン)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷増設カンタン!拡張I/Oユニット。 1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。 これにより、入力16点+出力8点などのさまざまなI/Oの組み合わせが可能となり、システム構築の可能性を広げます。 組み合わせ次第でフレキシブルに点数を拡張。 I/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。仕様デジタルI/Oスレーブ形CRT1-ID16(-1)/OD16(-1)、形CRT1-ROS16、形CRT1-ROF16、1台に対して1台装着可能保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様
AFF WARE(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(10個)ほか当日出荷パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。仕様単線形状RJ45寸法(mm)22×11×14規格CAT5e適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
パススルードアHERO9/10/11/12
GoPro¥3,298税込¥3,6281個当日出荷長時間撮影を実現。カメラにバッテリーをしっかりと挿入したまま、ドアの穴を通して外部電源に接続可能。特別に設計されたケーブル / ドアシールによりカメラの耐候性を維持し、屋外でのアクティビティに対応 (GoProのUSB-Cケーブルを使用する場合)。USB-Cポートにアクセスしやすいため、バッテリーの充電が簡単。ケーブル固定用クリップが、偶発的なケーブル抜けを防止。パススルー設計により外部電源でGoProに電力を供給できるため、GoPro本体のバッテリーを取り外して軽量化が可能。カメラと電源間の距離を十分に確保できる1.37mのUSB-Cケーブルセット内容USBパススルードアとUSB-Cケーブル幅(mm)18高さ(mm)49質量(g)6奥行(mm)15
フタ#01 OD
セキスイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。 フタをした状態でも積み重ね可能です。トラスコ品番498-3823材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.55外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)25外寸法・奥行(mm)365
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m
BALLUFF¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP / NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●コード番号:240-5388アズワン品番65-7268-83
HERO11Miniリプレースメントドア
GoPro¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷オリジナルのHERO11 Black Miniのドアが、破損または紛失した場合に使用できる交換用ドア。極めて頑丈かつ軽量で、カチッとはまり簡単に交換可能。しっかりと密閉して、カメラ本来の防水規格を維持しながら、汚れやゴミの侵入を防ぎます。幅(mm)18高さ(mm)28質量(g)20奥行(mm)18
HERO11Miniパススルードア
GoPro¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷HERO11 Black Miniを充電して超長時間撮影に対応。耐候性抜群のUSBパススルードア経由でHERO11 Black Miniを電源に接続すれば、超長時間の撮影が可能になります。また、USB-Cポートに接続しやすいので充電も簡単です。セット内容HERO11 Black Mini用USBパススルードア、USB-Cケーブル幅(mm)18高さ(mm)28質量(g)33奥行(mm)8
浸透液OD-2800NK 1L
マークテック¥3,490税込¥3,8391缶(1L)当日出荷水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶
マークテック¥4,998税込¥5,4981缶(1L)当日出荷トラスコ品番858-6383種別浸透液危険等級Ⅲアズワン品番64-6809-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
荷締めベルト ラチェット式 100
(127件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500販売区分業務用
PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190~税込¥2,409~1巻8日以内出荷から19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ブラック内径(Φmm)0.102外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.004外径(Φインチ)1/16
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
エアセプト 配管修理コネクター 1/2インチ(4分) OD line
Airsept¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 1/2 インチ用途カーエアコン配管修理適合外径(inch)1/2
Tygon チューブ(1/4インチID×3/8インチOD・10フィート)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷Tygonチューブで、内径1/4-inch×外径3/8-inchのサンプリングトレイン用です。インピンジャーのサイドアーム、インピンジャー入口、フィルターカセット出口、またはルアーアダプターに接続できます。用途Tygonチューブは、サンプリング機器と捕集デバイス間を確実に接続し、安定した気流を確保します。
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"ID
TGK(東京硝子器械)¥4,190~税込¥4,609~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ナチュラル内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.062外径(Φインチ)1/8
PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色オレンジ長さ(m)3内径(Φmm)0.508外径(Φmm)1.59耐圧力性6000spi(414bar)内径(Φインチ)0.02外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190~税込¥2,409~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色イエロー内径(Φmm)0.178外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.007外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色オレンジ内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79耐圧力性3000spi(207bar)内径(Φインチ)0.02外径(Φインチ)1/32
PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色イエロー内径(Φmm)0.178外径(Φmm)0.79耐圧力性5000spi(345bar)内径(Φインチ)0.007外径(Φインチ)1/32
PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ナチュラル長さ(m)3内径(Φmm)1.02外径(Φmm)1.59耐圧力性3000spi(207bar)内径(Φインチ)0.04外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色レッド長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.03外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ブルー長さ(m)3内径(Φmm)0.254外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.01外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色グレー内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.015外径(Φインチ)1/32
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190~税込¥2,409~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色レッド内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.005外径(Φインチ)1/16
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら