布テープ #OD-001 1巻シュリンク

布テープ #OD-001 1巻シュリンク - オカモト布テープ #OD-001 1巻シュリンク - オカモト布テープ #OD-001 1巻シュリンク - オカモト布テープ #OD-001 1巻シュリンク - オカモト布テープ #OD-001 1巻シュリンク - オカモト布テープ #OD-001 1巻シュリンク - オカモト布テープ #OD-001 1巻シュリンク - オカモト布テープ #OD-001 1巻シュリンク - オカモト

・カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です
・重梱包用
・手で切断可能

用途
重梱包用
テープ幅(mm)
50
基材
スフ+ポリエステル
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
44.2
全16種類を絞り込む
色
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82379398#OD-0011ケース(30巻)黒
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379766#OD-0011巻黒
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380001#OD-0011巻赤
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380150#OD-0011ケース(30巻)銀
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380475#OD-0011ケース(30巻)白
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380771#OD-0011ケース(30巻)赤
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380807#OD-0011巻青
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381218#OD-0011巻ピンク
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381516#OD-0011巻黄
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381638#OD-0011巻銀
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381769#OD-0011巻緑
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381778#OD-0011巻白
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381970#OD-0011ケース(30巻)ピンク
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82382040#OD-0011ケース(30巻)青
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82382146#OD-0011ケース(30巻)黄
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82382216#OD-0011ケース(30巻)緑
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする