カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

オイルドレン 手動ポンプ付
ヤマダコーポレーション¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷から4日以内出荷手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)565質量(kg)17.5タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10
オイルドレン 手動ポンプ付
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)565質量(kg)17.5色レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10
オイルドレン
ヤマダコーポレーション¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)481質量(kg)15タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物
オイルドレーナー
KTC¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。用途エンジンオイルの排出質量(kg)30ホース長さ(m)1.6ホース径(Φmm)9.5全容量(L)廃油受皿:17危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM相当廃油排出方法エア加圧式
耐油プレッシャーホース カット
八興(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻(1m)当日出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸色ブルー透明使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
オイルドレン
ヤマダコーポレーション¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)481質量(kg)15色レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物
オイルドレン エアポンプ付
ヤマダコーポレーション¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)499質量(kg)21.5タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
エアー加圧式オイルドレーン
MTO(2件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷最高170cmまで受皿を上げることが可能。 受皿は回転が可能。 標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。 大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。付属品ワイドアダプター、ネット仕様廃油排出/エアー加圧式材質受皿/PP、タンク/スチール質量(kg)31サイズ(cm)45×45×122~170直径(Φcm)受皿/38タンク容量(L)80耐熱温度(℃)受皿/120高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能危険物の類別非危険物
オイルドレン エアポンプ付
ヤマダコーポレーション¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)499質量(kg)21.5色レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
【オーダー】DS-3型オイルクイーン
クラレプラスチックス(1件のレビュー)¥2,718税込¥2,9901本3日以内出荷耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。種別左巻き長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2使用流体軽油、灯油、重油呼び径(Φmm)019、025、032RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
オイルキャッチャー 60L
JTC(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。仕様排出:エアー式直径(Φmm)廃油受皿:420高さ(mm)1060~1650タンク容量(L)60使用空気圧力(MPa)0.2以下ホース長さ(m)1.45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
飛散防止マット
KTC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷オイルドレーナーの補給部品です。受皿からのオイルの飛散を防止します。オイルドレーナーシリーズ(GOD80B、E)にも使用が可能です。材質樹脂寸法(mm)415×420×42質量(g)350危険物の類別非危険物
オイルパンスプレッド
ヤマダコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷オイルドレーン類の油受けへワンタッチ装着するだけでオイルドレーン本体を移動させることなく、排出廃油の回収作業が可能。車両ドレン口より横方向へ勢いよく排出される廃油から、糸状の垂れ落ちる廃油までの回収が快適に。大型車両整備の現場ではリフトアップした車両のデフ部ドレン口とリフトとの隙間に挿入して使用。リフトや床面、ピット内などの廃油垂れを防止。油受けの回収範囲の拡張による作業性向上や整備場内の汚れ防止、機器類の破損防止。寸法(幅W×奥行D)(mm)334×366危険物の類別非危険物
オイルドレーナー
KTC¥89,980税込¥98,9781個当日出荷上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
80Lオイルドレーナー
WOLF'S HEAD¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷エアーでラクラク排出。エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付用途自動車のオイル専用の回収器寸法(mm)(受け皿)大550/小400質量(kg)28タンク容量(L)80全高(mm)1140~1580圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下ホース長さ(mm)(廃油)180危険物の類別非危険物最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら