絞り込み
タンク容量(L)

オイルドレン 手動ポンプ付
ヤマダコーポレーション¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷から4日以内出荷手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)565質量(kg)17.5タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10
オイルドレン
ヤマダコーポレーション¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)481質量(kg)15色レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物
オイルドレン
ヤマダコーポレーション¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)481質量(kg)15タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物
オイルドレン 手動ポンプ付
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)565質量(kg)17.5色レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10
オイルドレン エアポンプ付
ヤマダコーポレーション¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)499質量(kg)21.5タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
オイルドレン エアポンプ付
ヤマダコーポレーション¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)499質量(kg)21.5色レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
カバー組立
ヤマダコーポレーション¥20,980税込¥23,0781セット3日以内出荷OD-700シリーズ用のカバー組立です。OD-70にも使用可能です。従来のパイプ固定部を改良しノブを締め込んだ際のカバー部の割れを解消した仕様です。セット内容カバー×1、パイプオサエ×1、サラ小ネジ×2、ノブ組立×1、ダストシール×1、押えバンド×1危険物の類別非危険物
ノッチフィルター NF-25C05シリーズ
シグマ光機¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷から12日以内出荷特定の波長のみ透過する干渉フィルターとは異なり、ノッチフィルターは、特定の波長のみをカットするフィルターです。誘電体多層膜コーティングを採用したことで、極めて高い耐環境性と安定性が得られています。
野積みシート 砂場シート
上村産業(上村シート)¥94,980~税込¥104,478~1枚9日以内出荷エステル帆布を使用した野積シートですので、ブルーシートに比べて耐久性、耐候性に優れた商品です。仕様ハトメ 周囲1000mm前後/周囲折り返しミシン縫製/縫込みロープ入り/ ハトメ部分は帆布補強有り材質ポリエステル形状折り畳みタイプ生地国産エステル帆布6号特性耐久・耐候
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら