カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,912)
- シーリングライト(312)
- ダウンライト(221)
- キッチンライト(24)
- LED電球(6)
- 一体型LEDベースライト(182)
- 照明リモコン(17)
- スポットライト(173)
- その他LEDベースライト(9)
- 防犯灯本体(5)
- ポーチライト(113)
- 建材・エクステリア(36)
- 電気材料(24)
- 防犯用品(8)
- 制御機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(263)
- 5~10未満(711)
- 10~20未満(338)
- 20~30未満(239)
- 30~40未満(320)
- 40~50未満(251)
- 50~60未満(53)
- 60~70未満(34)
- 70~80未満(19)
- 80~90未満(20)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(3)
ブランド
「odelic」の検索結果

ODELIC×EMISSION シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥209,800税込¥230,7801台5日以内出荷オーデリックとエミッションの共同で開発したシャンデリア。特殊なポリカーボネート素材が生み出す、これまでにない軽やかなフォルムと幻想的な輝き。ガラスやアクリルでは生み出せなかった繊細で上質な光が空間を華やかに彩ります。仕様【調光器】不可その他【光束維持】40000時間材質アクリル/ポリカーボネート(オーナメント)長さ(mm)778幅(mm)50質量(kg)2.3色黒備考定格光束はオーナメントなし時の値。本体の光源でオーナメントを照射、オーナメント自体は発光しません。タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式レール取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)24.8制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627ランプLED×4色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)74.9光束(Lm)1859光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)40LED交換不可エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否否エコロジー商品省エネ
小型LED薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
コードハンガー
ODELIC(オーデリック)¥289~税込¥318~1個当日出荷器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型再生紙使用マーク適合
LEDエクステリアライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から4日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
埋込ローゼットカバー
ODELIC(オーデリック)¥679税込¥7471個欠品中埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます幅(mm)Φ130色オフホワイト色高さ(mm)14材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から4日以内出荷使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷リニューアルに最適カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
LEDシーリングライト単色6畳 リモコン付き
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷シンプルなデザインでどんな部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。昼光色で連続調光(100-10%)が可能なため、シーンに応じた明るさでの使用ができます。その他壁スイッチ(全灯→メモリー点灯→常夜灯)、調光器不可寸法(mm)Φ477×高さ114質量(kg)1.5定格消費電力(W)29器具・セットセット品色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110.3光源寿命40000光色昼光色(6500K)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200調光率(%)100-10調光の可否×適用畳数~6畳調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個欠品中逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED配光角度(°)114演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板鋼エコロジー商品省エネ
テープライト用パーツ 固定具
ODELIC(オーデリック)¥599~税込¥659~1組(5個)当日出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト用別売パーツ(固定具)です。適合フレキシブル テープライト種別テープライト別売パーツ入数5個1組
調光・調色リモコン
ODELIC(オーデリック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シーリングライト専用仕様壁付ホルダー:付き主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から4日以内出荷天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
人感センサー 屋外用
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます幅(mm)70構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用パーツ 固定具
ODELIC(オーデリック)¥599~税込¥659~1組(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用別売パーツ(固定具)です。適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー種別テープライト別売パーツ
コンパクトLEDダウンライトΦ50
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.1取付棚下面専用消費電力(W)1定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(ケシ)ランプの種類LEDLEDLED一体型適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)50枠アルミダイカスト取付必要高(mm)20取付可能天井厚(mm)3~12反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から4日以内出荷天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)9.5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から4日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷空間演出におすすめの調光型。屋内用付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否○LED交換不可調色の可否×
ダウンライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から90日以内出荷埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷PWM仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70質量(kg)0.2色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
...