LEDシーリングライト単色6畳 リモコン付き

LEDシーリングライト単色6畳 リモコン付き - ODELIC(オーデリック)

シンプルなデザインでどんな部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。昼光色で連続調光(100-10%)が可能なため、シーンに応じた明るさでの使用ができます。

その他
壁スイッチ(全灯→メモリー点灯→常夜灯)、調光器不可
寸法(mm)
Φ477×高さ114
質量(kg)
1.5
定格消費電力(W)
29
器具・セット
セット品
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.3
光源寿命
40000
光色
昼光色(6500K)
演色指数(Ra)
80
定格光束(lm)
3200
調光率(%)
100-10
調光の可否
×
適用畳数
~6畳
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79768179SH8351LDR
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする