カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(2)

「oe-270aa」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶存酸素電極OE-270AA 3m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極OE-270AA 3m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    欠品中
    用途浸漬/投込み用付属溶存酸素電極リード長3m測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源電源:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
  • DOモジュールOEC-002(OE-270AA用) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DOモジュールOEC-002(OE-270AA用)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    表示分解能TDS:有効桁数4桁、TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、、塩分(NaCl):0.0001、削除、塩分(PSS):0.01psu、削除温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、
  • DO電極 OE-270AA 5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極 OE-270AA 5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55Gリード線(m)5電極溶存酸素電極"キャル・メモ"
  • 溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
  • 溶存酸素センサ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素センサ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥70,980税込¥78,078
    1個(1個)
    翌々日出荷
    仕様DO-31P用 キャル・メモ対応 測定範囲:溶存酸素0~20mg/L 飽和率0~200%
  • ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
    測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目溶存酸素、飽和率、温度測定方法隔膜式ガルバニ電池法
  • 溶存酸素電極 OE-570BA TGK(東京硝子器械)

    溶存酸素電極 OE-570BA

    TGK(東京硝子器械)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    型式-OE-570BA。防水構造(JIS C 0920準拠)。 測定方法-隔膜式ガルバニ電池法・付加機能-データメモリー機能(300データ)・オートホールド機能・インターバル機能・時計機能・外部プリンター接続機能・RS232C出力・アナログ出力・電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲-(一般仕様)0~19.99mg/L、0~199%・(高濃度仕様)0~50.0mg/L、0~500%・オプション隔膜セット使用時・温度-0~50.0℃・標準付属品-溶存酸素センサー”キャルメモ”OE-270AA
    用途無流速測定対応用TGK品番606-80-75-18
  • 溶存酸素計用 隔膜セット 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素計用 隔膜セット

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック(3個)