4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
239 税込263
当日出荷

【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)を搭載。OCP試験、OPP試験はオプションで使用可能。(※オプションはOWON公式サイトよりお問い合わせください。) 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 分解能【リードバック】1mV / 0.1mA、【設定】1mV / 1mA ディスプレイ2.8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps) 付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット 質量(kg)1.15 区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ 寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm 規格PoE:802.3 af/at/bt ポート数計10 消費電力(W)最大120 電力(W)PoE電力予算:110 周波数50 ~ 60 Hz 機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード 構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE 最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W 湿度範囲10 ~ 90% RH 動作温度-10℃ ~ 50℃ バッファメモリ1.5Mb 入力電源100V ~ 240V 転送レート14.88 Mpps 保管温度範囲(℃)ー20~70 配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-) MACアドレス登録数4K ジャンボフレーム9216バイト 各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI サージ対策4KV ポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8 対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP) 帯域幅(Gbps)20 トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーション LAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

【負荷試験がこれ1台で】OEL85シリーズは、CV・CC・CR・CPの4つの静的動作モードを搭載し、最大200~500W、150~600V、20~40A対応の高性能DC電子負荷です。CCダイナミックモードや短絡シミュレーション機能を備え、電源装置やバッテリの性能試験に最適。3.9インチTFTカラーLCDにより視認性と操作性を両立し、研究開発から品質検証、製造ラインまで幅広く対応します。 【速くて正確な計測】最高5kHzのダイナミックモードと0.001A/μs~2A/μsの調整可能な電流スルーレートにより、急変負荷試験や過渡応答測定が可能。電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能を搭載し、正確な評価が可能です。最小立ち上がり時間20μsで、スイッチング電源や高性能バッテリの挙動解析にも対応します。 【安全機能もしっかり】過電圧(OVP)、過電流(OCP)、過電力(OPP)、過熱(OTP)の多重保護機能を標準搭載。CVモードを除き、最大10台・総電力4kWまでの並列運転に対応し、大電力試験も可能。オプションでバッテリ放電試験、OCP試験、OPP試験機能により、用途に合わせた拡張が可能です。 【パソコン接続で効率アップ】USBホスト/デバイス、RS232、RS485インターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPCからのリモート制御に対応。データロギングや自動試験を効率的に行えます。標準付属品は電源コード、ユーザーマニュアルで、RS232ケーブルやパラレルモジュール、テストリードなどはオプション選択可能。標準ラックマウントサイズ(1/2 2U)でシステム組込みも容易です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 その他【電流スルーレート】0.001~2A/μs 分解能1mV / 1mA ディスプレイ3.9インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード