「ofl-1」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL基本形シリーズオジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
4,990税込5,489
1台
当日出荷
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズオジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
当日出荷から20日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から12日以内出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2C形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
8,890税込9,779
1台
当日出荷から47日以内出荷
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用) タカチ電機工業外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用)タカチ電機工業
679税込747
1組(4個)
欠品中
仕様ビス付材質ポリアミドホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
平塗代カバー(鉄製) 未来工業平塗代カバー(鉄製)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
電着塗装/黒
自在塗代カバー 未来工業自在塗代カバー未来工業
6,498税込7,148
1セット(10個)
翌々日出荷
コンクリート打設によりアウトレットボックスが位置ズレしても、 スイッチ又はコンセント位置が簡単に修正できます。 取付器具位置が修正できますから、 もうコンクリートのはつり作業は不要です。 上下、 左右、 傾きのどんな方向にでもビス固定だけで簡単に修正できます。 モルタルの乗りは抜群です。
フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1台
当日出荷から33日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
塗代カバー(鉄製) 未来工業塗代カバー(鉄製)未来工業
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
電着塗装/黒
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
プラ塗代カバー(大形四角用) 未来工業プラ塗代カバー(大形四角用)未来工業
249税込274
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
平塗代カバー (鉄製平塗代カバー) 未来工業平塗代カバー (鉄製平塗代カバー)未来工業
3,298税込3,628
1セット(10個)
翌々日出荷
呼び大形四角材質電着塗装
片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー 未来工業片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックスを決められたスイッチ位置に合わせることができない場合や、ボックスがズレた場合に使用します。 (コンクリート打設前・打設後どちらでも使用できます。)
適合樹脂製・鉄製アウトレットボックス材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様アルミ箔グレー
プラ塗代カバー(打込み用) 未来工業プラ塗代カバー(打込み用)未来工業
2,798税込3,078
1箱(10枚)
翌々日出荷
種類塗代付グレー材質耐衝撃性樹脂(HI)
透明塗代カバー プラスチック製塗代カバー大形四角用 未来工業透明塗代カバー プラスチック製塗代カバー大形四角用未来工業
3,198税込3,518
1セット(10枚)ほか
翌々日出荷
検査時にカバーを外す事なくボックス内を確認できる透明タイプです。 小判型は、ボックスの位置ズレ修正が簡単にできます。(中形四角アウトレットボックスを使用の場合)
一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1 理研計器一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1理研計器
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載) 3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能) 大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示) 一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%) ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表質量(g)約260(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)検知原理定電位電解式検知範囲0~0.500vol%測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)吸引流量0.3L/min以上指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)検知方式ポンプ吸引式アズワン品番61-0743-94検知対象ガス一酸化炭素(CO)関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
プラ塗代カバー (打込み用) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (打込み用) プラスチック製塗代カバー未来工業
2,798税込3,078
1セット(10個)
翌々日出荷
トロ侵入を極力おさえたコンクリート打込み専用タイプです。 コンクリートのはがれを防止するため塗代カバー表面に凹凸加工が施してあります。 メーカー樹脂製四角コンクリートボックスにも取り付けられます。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OF-11PKは除く)
仕様アルミ箔付材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー種類器具用(蛍光灯用カバー)、塗代付
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平は除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
プラ塗代カバー( ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー( ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー未来工業
2,098税込2,308
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様アルミ箔付材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
プラ塗代カバー( 大形四角用)プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー( 大形四角用)プラスチック製塗代カバー未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
丸型、小判型同様、2個用も上下、左右どちら向きにも取り付けられます。 丸型、小判型はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(※メーカー樹脂製ボックスを使用の場合)
結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) 未来工業結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)未来工業
7,698税込8,468
1セット(10個)
翌々日出荷
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)の内側に特殊塗料を塗布してあります。 トロ防止シール付。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。 釘抜き溝付きですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様トロ防止シール付(開口部)材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー(内面:特殊塗料 白)
出力回路用フィルタ 富士電機出力回路用フィルタ富士電機
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
電源400V
出力回路用フィルタ 富士電機出力回路用フィルタ富士電機
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
電源(V)200電源200V
フットスイッチ SM2KS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2KS形シリーズオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から47日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1 理研計器一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1理研計器
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載) 3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能) 大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示) 一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%) ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
検知対象ガス一酸化炭素(CO)仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表質量(g)約260(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)検知原理定電位電解式検知範囲0~0.500vol%測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)吸引流量0.3L/min以上指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)検知方式ポンプ吸引式関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザーグリーン購入法適合
出力回路用フィルタ 富士電機出力回路用フィルタ富士電機
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付) オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付)オジデン(大阪自動電機)
7,898税込8,688
1台
9日以内出荷から91日以内出荷
定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成1c材質アルミダイカスト質量(g)280(スイッチ部のみ)形式小型機器形スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 3芯1m材質(カバー)ステンレス
フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2C形シリーズオジデン(大阪自動電機)
15,980税込17,578
1台
21日以内出荷
定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)1.3形式保護カバー付保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 3芯1.5m内蔵スイッチZ形(MICROスイッチ)
耐熱プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー 未来工業耐熱プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー未来工業
1,698税込1,868
1セット(10個)
翌々日出荷
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OFL-11PYH、八角用は除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(OFL-11PYH、八角用は除く) ワンタッチタイプはトロ侵入を極力おさえ、PC工法に最適です。 ワンタッチタイプはメーカー樹脂ボックス専用です。
仕様アルミ箔材質耐衝撃性樹脂(HI)エンジ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。
接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。(カバー付き)
接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回