カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • 切削工具(26)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oh-30」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<L-OH> 油穴付 リニアベアリング オザック精工<L-OH> 油穴付 リニアベアリングオザック精工
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EL 角パイプアウターキャップ AWJEL 角パイプアウターキャップAWJ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
<LD-OH> 油穴付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LD-OH> 油穴付 ダブル リニアベアリングオザック精工
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業超硬ツイストVドリル ショートサイズ大見工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油) 大見工業強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)大見工業
10,980税込12,078
1本
当日出荷
OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ヘキサゴンドリル 大見工業ヘキサゴンドリル大見工業
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5839材質超硬全長(mm)【OAL】50コーティングノンコート切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20接続径(Φmm)【DCON】3
<MLFWK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<MLFWK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストVドリル ロングサイズ 大見工業超硬ツイストVドリル ロングサイズ大見工業
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油大見工業
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
<LFWK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFWK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンドリル 大見工業ヘキサゴンドリル大見工業
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5805材質超硬切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20
SMS再剥離両面テープ セキスイSMS再剥離両面テープセキスイ
699税込769
1巻
当日出荷
手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー六角軸LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホールソー外径(mm)104刃厚(mm)1六角軸シャンク径6.35
EL 丸パイプアウターキャップ AWJEL 丸パイプアウターキャップAWJ
1,198税込1,318
1セット(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・スレンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
キー溝エンドミル HS 2刃 2KE FKD(フクダ精工)キー溝エンドミル HS 2刃 2KEFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数2材質SKH56
イオン交換樹脂実験セット ナリカイオン交換樹脂実験セットナリカ
51,000税込56,100
1個
5日以内出荷
イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。
仕様<実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験セット内容強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個母体構造スチレン系水分保有能力(%)強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56均一係数強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6粒径(mm)[調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65
SG-FAXオイルホールドリル NACHI(不二越)SG-FAXオイルホールドリルNACHI(不二越)
92,980税込102,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
<MLFK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 リニアベアリング オザック精工<MLFK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 リニアベアリングオザック精工
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFK-OH> 油穴付 角フランジ付 リニアベアリング オザック精工<LFK-OH> 油穴付 角フランジ付 リニアベアリングオザック精工
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFDK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLD-OH> 油穴付 防錆 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLD-OH> 油穴付 防錆 ダブル リニアベアリングオザック精工
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFW-OH> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<MLFW-OH> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ML-OH> 油穴付 防錆 リニアベアリング オザック精工<ML-OH> 油穴付 防錆 リニアベアリングオザック精工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34
Oリング KITACOOリングKITACO
179税込197
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
<MLH-OH> 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング オザック精工<MLH-OH> 防錆 油穴付 リニアアルミハウジングオザック精工
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LH-OH> 油穴付 リニアアルミハウジング オザック精工<LH-OH> 油穴付 リニアアルミハウジングオザック精工
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬付 2刃 OH-BYC2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 OH-BYC2ヤマト(切削工具)
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
刃数2材質TH10
EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJEL ワイド角パイプアウターキャップAWJ
2,298税込2,528
1セット(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ワイド角パイプ・平角棒・平角材材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット FPCソケットレンチセットFPC
31,980税込35,178
1セット
7日以内出荷
用途12.7sqソケットレンチセット差込角(sq.)12.7
<UMLH-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング オザック精工<UMLH-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 リニアアルミハウジングオザック精工
63,980税込70,378
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AR/OHクーラントコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/OHクーラントコレットALPS TOOL(アルプスツール)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
精密ワイヤー サンフレックス精密ワイヤーサンフレックス
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
<UMLFK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付リニアベアリング オザック精工<UMLFK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付リニアベアリングオザック精工
64,980税込71,478
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UMLFWK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<UMLFWK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UMLFDK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付ダブルリニアベアリング オザック精工<UMLFDK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付ダブルリニアベアリングオザック精工
129,800税込142,780
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ULFWK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<ULFWK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
74,980税込82,478
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ULFK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付リニアベアリング オザック精工<ULFK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付リニアベアリングオザック精工
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら