カテゴリ

  • 電気材料(432)
    • ケーブルクランプ(54)
    • 収縮チューブ(5)
    • 耐候タイプ(15)
    • その他結束バンド(17)
  • 空調・電設資材(191)
    • 換気扇用フィルター(1)
    • 壁埋込形換気扇(4)
    • ルーフファン・ベンチレータ(2)
  • 照明(867)
    • LED蛍光灯(13)
    • LED電球(199)
  • 梱包用品(5)
    • モール・カラータイ(2)
  • 制御機器(2,158)
  • パソコン/周辺機器(457)
  • 家電(335)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(148)
  • 測定用品(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • 事務用品(51)
  • 救急・衛生(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 厨房用品(22)
  • 学童・教育用品(19)
  • 防犯用品(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 作業工具(12)
  • 日用品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 医療(8)
  • カー用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 農業機械(5)
  • 安全標識(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ohm」の検索結果

5,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OHM 交換フィルター オーム電機OHM 交換フィルターオーム電機(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(3枚)
当日出荷
オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
OHM 換気扇 オーム電機OHM 換気扇オーム電機(48件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
OHM 先端形トイレファン オーム電機OHM 先端形トイレファンオーム電機(30件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付
Resistor 220 Ohm 1/4th Watt PTH SPARKFUNResistor 220 Ohm 1/4th Watt PTHSPARKFUN
109税込120
1個
5日以内出荷
DescriptionThis is a 220 Ohm, 1/4th Watt, +/- 5% tolerance PTH resistor. Commonly used in breadboards and perf boards. We've opted for a new and more breadboard-friendly lead thickness(they're a bit thicker than our last ones).Note:Sold as singles.FeaturesTolerance:±5%Power(Watts):0.25W, 1/4WComposition:Carbon FilmFeatures:Flame Retardant Coating, SafetyTemperature Coefficient:0/ -400ppm/℃Operating Temperature:-55℃ ~ 155℃Package / Case:AxialSize / Dimension:0.091"" Dia x 0.236"" L(2.30mm x 6.00mm)Number of Terminations:2Resistance:220 Ohms
アズワン品番67-0421-76
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズオーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
OHM 窓用換気扇 オーム電機OHM 窓用換気扇オーム電機(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200定格電圧(V)AC100
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
FR10 8OHM VISATONFR10 8OHMVISATON(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ 20m巻き カッター付き オーム電機ビニタイ 20m巻き カッター付きオーム電機(29件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
OHM 中間形トイレファン オーム電機OHM 中間形トイレファンオーム電機(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1 TelegartnerBNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1Telegartner
4,798税込5,278
1巻(1.5m)
翌々日出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球60形広配光タイプ オーム電機LED電球60形広配光タイプオーム電機(46件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(57件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
FRS 7 4OHM VISATONFRS 7 4OHMVISATON
2,298税込2,528
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
FRWS 5 8OHM VISATONFRWS 5 8OHMVISATON
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OHM フィルター付換気扇 オーム電機OHM フィルター付換気扇オーム電機(14件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
OHM 浴室用換気扇 オーム電機OHM 浴室用換気扇オーム電機(13件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100
Filter,Common Mode,2Line,1000ohm,6A TDKFilter,Common Mode,2Line,1000ohm,6ATDK
269税込296
1個
翌々日出荷
仕様寸法 = 12 x 11 x 6mm動作温度範囲 = -25 → +85 ℃パッケージ/ケース = 1211長さ = 12mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 AまでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
Filter,Common Mode,2Line,700ohm,5A TDKFilter,Common Mode,2Line,700ohm,5ATDK
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様寸法 = 9 x 7 x 4.5mm動作温度範囲 = -25 → +85 ℃パッケージ/ケース = 9070高さ = 4.5mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 AまでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
Resistor Network - 330 Ohm 6-pin bussed SPARKFUNResistor Network - 330 Ohm 6-pin bussedSPARKFUN
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗値:330Ω●ピン数:6ピンアズワン品番67-0453-16
BNC cable (plug-plug) 75 Ohm 0 TelegartnerBNC cable (plug-plug) 75 Ohm 0Telegartner
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG59B/U●特性インピーダンス:75 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
BNC cable (plug-plug) 75 Ohm 1 TelegartnerBNC cable (plug-plug) 75 Ohm 1Telegartner
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG59B/U●特性インピーダンス:75 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
0805 Common Mode Line Filter CNSW 370Ohm WURTH ELEKTRONIK0805 Common Mode Line Filter CNSW 370OhmWURTH ELEKTRONIK
639税込703
1袋(5個)
7日以内出荷
Ratchet crimp tool w/red handle,75ohm RS PRORatchet crimp tool w/red handle,75ohmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG59、RG62最小ワイヤサイズ = RG62最小ワイヤサイズ = RG5950 Ω / 75 Ωコネクタ圧着工具. ラチェット式の2つの圧着工具はBNC、TNC、UHF製品のコネクタ圧着に最適です。50 Ωタイプはハンドルが緑で、主としてケーブルグループAの50 Ωコネクタに最適です。75 Ωタイプはハンドルが赤で、ケーブルグループF及びDの75 Ωコネクタに最適です。
Ratchet crimp tool w/green handle,50ohm RS PRORatchet crimp tool w/green handle,50ohmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58, URM43, URM7650 Ω / 75 Ωコネクタ圧着工具. ラチェット式の2つの圧着工具はBNC、TNC、UHF製品のコネクタ圧着に最適です。50 Ωタイプはハンドルが緑で、主としてケーブルグループAの50 Ωコネクタに最適です。75 Ωタイプはハンドルが赤で、ケーブルグループF及びDの75 Ωコネクタに最適です。
75 Ohm High-Density BNC Jack Through-ho SAMTEC75 Ohm High-Density BNC Jack Through-hoSAMTEC
179税込197
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●シリーズ:HDBNC●表面処理:金●コードの有無:なし●種類:RF●材質:銅合金●オス/メス:オス●種類:ナット●併用可能製品:HDBNC●コード番号:229-5052アズワン品番65-7569-65
RES SMD 2.4K OHM 5% 1/20W 0201 Panasonic(パナソニック)RES SMD 2.4K OHM 5% 1/20W 0201Panasonic(パナソニック)
26税込29
1個
5日以内出荷
チップ抵抗 ERJ-1GEJ242C Panasonic製を販売します。
仕様●抵抗:2.4 kOhms●許容誤差:±5%●電力(ワット):0.05W、1/20W●組成:厚膜●温度係数:±200ppm/℃●動作温度:-55℃~125℃●パッケージ/ケース:0201(0603メートル法)アズワン品番67-0354-63
M Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcb ハーティングM Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcbハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Harting 同軸オスコンタクト(メスコネクタ用)です。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:同軸コンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8229アズワン品番65-7630-31
CNSW Data Line Filter 0603 90Ohm 550mA WURTH ELEKTRONIKCNSW Data Line Filter 0603 90Ohm 550mAWURTH ELEKTRONIK
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
M Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DIN ハーティングM Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DINハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Harting 圧着コンタクト(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 0.4 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●オス/メス:オス●材質:銅合金●コード番号:229-8228アズワン品番65-7629-05
Single N-Ch PPAK SC70 200V 3.5Ohm @ 1.8V VISHAYSingle N-Ch PPAK SC70 200V 3.5Ohm @ 1.8VVISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
IGBT
RoHS指令(10物質対応)対応
IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP Texas InstrumentsIC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOPTexas Instruments
359税込395
1個
13日以内出荷
IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:2●オン状態抵抗値(最大):240オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):3V~18V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:20MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.2pF、35pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0405-61
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Panasonic・イヤホン・ヘッドホンEAH-AZ70WRZ-S50WTaoTronics・イヤホン・ヘッドホンSoundLiberty88PURECORE TT-BH1003TT-BH092OHM/オーム電機・LEDライトLH-C48B5SLH-CT25A5LH-CT55A5LH-CW60A5LH-CW70A5LN-C40A7・ポケットラジオRAD-P332N-KRAD-P332N-W・ワイヤレス充電器MAV-Q610NMAV-W05-W・モバイルバッテリーSMP-JV41KSMP-JV41WSMP-JV51KSMP-JV51WSMP-JV52WSMP-JV53W・ワイヤレスイヤホン/スピーカーABT-AP5 NVABT-AP5 WHASP-W125N-KASP-W125N-WASP-W180NASP-W600NASP-WS300NHP-BC110NHP-BC500NHP-BC70NHP-W160NHP-W410N-AHP-W410N-KHP-W410N-RHP-W430N-KHP-W430N-WHP-W600NHP-WH500NHSP-W530NL102BEANPGL102BEANRCPRBTESMS05BKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
両口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(7件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄全長(mm)900使用クサビ特大(WC-4)適合#8以上トラスコ品番123-4552質量(g)557RoHS指令(10物質対応)対応
ドレン水蒸発器 オーム電機ドレン水蒸発器オーム電機
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
毎時1000mlまでのドレン水を処理。 排出されるドレン水が多い場合に。
使用場所屋内取付け方法据置・側面取付処理方法ヒータ式処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)定格消費電流(A)4.5消費電力(W)900使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式塗装色ベージュ(5Y7/1相当)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340本体質量(kg)約12.0
ワイドタイ830白 10本 オーム電機ワイドタイ830白 10本オーム電機
499税込549
1点
当日出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
Speaker - 0.5W 8 ohm SPARKFUNSpeaker - 0.5W 8 ohmSPARKFUN
879税込967
1個
33日以内出荷
Rotary Potentiometer - 10k Ohm、Linear SPARKFUNRotary Potentiometer - 10k Ohm、LinearSPARKFUN
389税込428
1個
33日以内出荷
仕様●抵抗値:10kΩアズワン品番67-0453-05
...