カテゴリ

  • 事務用品(12)
  • 防災用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ohto c-300」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性ボールペン替芯 0.5 黒 オート

    水性ボールペン替芯 0.5 黒

    オート
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    インク色クロ先端ボール径(mm)0.5アズワン品番65-0366-43入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 水性ボールペン替芯 0.5 オート

    水性ボールペン替芯 0.5

    オート(4件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    セラミックボールを使用し極上の書き味を実現
    本体寸法(mm)111×6×6本体質量(g)5インク色黒ボール径(Φmm)0.5入数1繰り返し・詰め替え対応
  • 油性ボールペン替芯 SJP-7 uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯 SJP-7

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    適合ピュアモルト印鑑付ボールペン SH-2305-P07、パワータンク スマートシリーズ SS-1001PT-07質量(g)2.8適合本体シリーズ名ピュアモルト印鑑付単色、ピュアモルト単色インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×90.6商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ニードルポイント替芯0.7 黒 オート

    ニードルポイント替芯0.7 黒

    オート
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコガチャック オート

    エコガチャック

    オート(16件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。
    材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 油性ソフトインク替芯 オート

    油性ソフトインク替芯

    オート(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    材質PP軸径(Φmm)5.8全長(mm)98.4質量(g)1.9インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 純正トナーカートリッジ リコー P C300 RICOH(リコー)
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    純正トナーカートリッジ リコー P C300

    RICOH(リコー)(3件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適合P C301種別純正品タイプトナーカートリッジ P C300適合メーカーRICOH
  • 油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) パイロット

    油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)

    パイロット(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色インク油性 アクロインキ入数1本商品タイプ替芯
  • Anker SOLIX C300 Portable Power Station Anker(アンカー)

    Anker SOLIX C300 Portable Power Station

    Anker(アンカー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    両手を使わずに持ち運べるポータブル電源:ストラップ付属で災害時や外出時に、両手を使うことなく持ち運びが可能です。両手に荷物を持ったり、お子さんの手を引きながらでも、ポータブル電源を持ち運べます。防災用途におすすめ:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。また様々な機器に対応した出力とコンパクトサイズを両立しているため、持ち運び用や、寝室への設置用など二台目のサブバッテリーとしても最適です。コンパクトかつパワフル:約16cmの四方の底面積に加え2Lペットボトル約2本分ほどのコンパクト設計を実現。バッグに収納しての持ち運びや、玄関のシューズボックスへの収納など、高い携帯性と収納性を備えています。ACポートからは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力が可能。ノートPCへの急速充電はもちろん、テレビや電気毛布など停電時でも様々な機器へ給電 / 充電できます。288Whの容量と安心の8ポート搭載:288Whの容量に加え、ACポートとUSB-Cポートを3つ、USB-Aポートとシガーソケットをそれぞれ1つずつの合計8ポートを搭載し、8台の機器を同時に充電可能。停電時でも、家族全員分のスマホなどを充電して情報収集ができます。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)
    セット内容製品本体、AC充電ケーブル、ストラップ、安全マニュアル、カスタマーサポート質量(kg)約 4.1出力(W)定格300 / 瞬間最大600ポート数8寸法(cm)約 16.4×16.1×24.0充電時間AC充電で約1.1時間保証期間18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後)充電方式ACコンセント (330W) / USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W)バッテリー容量(Wh)288
  • ガチャ玉 オート

    ガチャ玉

    オート(27件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    ステン玉50発入/プラケース+ブリスター仕様。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 除錆剤 C-300 サンエスエンジニアリング

    除錆剤 C-300

    サンエスエンジニアリング
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    拭き取り処理可能な強力サビ取り剤で水の使えない機器類のメンテナンスなどに有効。安全性の高い酸を主成分としており劇毒物取締法に該当する塩酸・硫酸・硝酸などを含有しません。作業時の刺激臭が少なく不燃性で長時間使用する場合にも作業環境が良好。サビ取り乾燥に直接塗装できますのでケレン作業や塗装作業の効率化が図れます
    用途各種金属部品や製品のサビ除去 機械設備の錆除去メンテナンス 塗装の前処理として使用方法(1)サビの発生状態に応じて原液~3倍に水で稀釈します。(2)ワークに浸漬または塗布して除去洗浄。(※浸漬洗浄の場合はサビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です。※塗布洗浄の場合は軽くナイロンブラシでこすり洗いを行うと作業効率が向上します。)容量(L)20対応材質金属部品液性酸性主な用途サビ除去危険物の類別非危険物
  • スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    スポンジパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥83~税込¥91~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
    用途配分電盤・工作機械材質クロロプレン(CR)長さ(m)1使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途スクリュー主な用途スクリュー
  • 油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット モノタロウ

    油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1袋(5本)
    当日出荷
    滑らかで軽い書き心地のノック式ボールペンです。 ニードルタイプのため線を引いたり、細かい文字が書きやすい!
    仕様ラバーグリップ付全長(mm)141方式ノック式材質(軸)樹脂インク色黒先端ボール径(mm)0.7生産国INDIAインク油性染料色数単色商品タイプ本体入数(本)5繰り返し・詰め替え対応
  • ジェルボールペン用替芯 ゼブラ

    ジェルボールペン用替芯

    ゼブラ(125件のレビュー)
    ¥66~税込¥73~
    1本ほか
    当日出荷
    サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
  • プロテック ボールペン0.5 uni(三菱鉛筆)

    プロテック ボールペン0.5

    uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    質量(g)9.4方式キャップ式仕上(軸・キャップ)PP樹脂+転写印刷、(クリップ)SUS材先端ボール径(mm)0.5インク水性入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×13.2×136.2商品タイプ本体
  • Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station Anker(アンカー)

    Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station

    Anker(アンカー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    Solixシリーズ最小 & 最軽量モデル:ベストセラーモデル「Anker 521 Poratable Power Station」よりバッテリー容量が10%増加した288Whの大容量ながら、半分以下のサイズを実現しました。付属のストラップを使えば、両手を使うことなく肩にかけて持ち運びいただけます。防災用途にもおすすめ:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。また様々な機器に対応した出力とコンパクトサイズを両立しているため、持ち運び用や、寝室への設置用など二台目のサブバッテリーとしても最適です。7ポートから最大300W出力:USB-C、USB-A、カーソケットを含む合計7ポートを搭載し、最大300W出力が可能です。キャンプ時に家族全員分のスマホなどを充電することができ、ノートPCへの急速充電はもちろん、カメラやプロジェクター、ドローンなど様々な機器へ給電 / 充電できます。※ACポートは搭載しておりません。豊富な充電方法:USB-C、ソーラーパネル、シガーソケットに対応し、多様な場面に合わせて充電が可能です。USB-C 140Wを1つ接続で約2.3時間、USB-C 140Wを2つ同時接続だと合計280W入力が可能※なため、約1.5時間で100%満充電可能です。※140W以上出力が可能なUSB急速充電器とケーブルが2セット必要になります。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)
    セット内容製品本体、140W USB-C充電ケーブル、ストラップ、安全マニュアル、カスタマーサポート質量(kg)約 2.8ポート数7最大出力(W)合計:300寸法(cm)約 12.4×12.0×20.0充電時間最短1.5時間保証期間18ヶ月保証 + 18ヶ月 (Ankerで会員登録後)充電方式USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W)バッテリー容量(Wh)288
  • メモクリップカラーマグネット オート
    ブルー
    レッド

    メモクリップカラーマグネット

    オート(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    片手でメモを差し込め、また片手で抜きとることができます。コピー用紙1~8枚まで留められます。差し込み口は段差がなくなり、メモの差し込みがスムーズにできます。内部には金属パーツを使用していませんので、メモを傷めません。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    質量(g)15タイプ異方性マグネットクリップ寸法(縦×横)(mm)42×31
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-300~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-300~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)300取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有