カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「ohw-5」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OHW-5G両ロハンマー 椿モデルOHW-5G両ロハンマー椿モデル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。 シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。
用途ハンマー作業に全長(cm)30質量(kg)2.2機能シャックル付主な用途ハンマー作業に
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業種類両口ハンマー全長(mm)375材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業
G両口ハンマー オーエッチ工業G両口ハンマーオーエッチ工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業ステンレス両口ハンマーオーエッチ工業
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
G両口ハンマー OHWシリーズ オーエッチ工業G両口ハンマー OHWシリーズオーエッチ工業
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
防爆型アダプタ 逆アダプタ 大阪電具(ODK)防爆型アダプタ 逆アダプタ大阪電具(ODK)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式寺田ポンプ製作所
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形
回転工具ホルダ用レンチ サンドビック回転工具ホルダ用レンチサンドビック
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷