「ohw」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ

    オーエッチ工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    焼入硬度HRC44~50°
  • 侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業

    侍(サムライ)ハンマー

    オーエッチ工業(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
    全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    両口・片口ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
  • 両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    両口・片口ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄材質(柄部)
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
    用途ハツリ作業種類両口ハンマー全長(mm)375材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業
  • PX印両口ハンマー オーエッチ工業

    PX印両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • G両口ハンマー オーエッチ工業

    G両口ハンマー

    オーエッチ工業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途ハツリ作業種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
  • スチール両口ハンマー オーエッチ工業

    スチール両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    種類両口ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロモリパイプ主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ両口ハンマー オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
    用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
  • サムライ両口ハンマーショート オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマーショート

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
    用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
  • 伸縮押入れ2連ハンガー 平安伸銅工業

    伸縮押入れ2連ハンガー

    平安伸銅工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    幅(cm)75~130高さ(cm)81~110奥行き(cm)40
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途鉄工作業全般材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業
    5,598税込6,158
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
    用途建築、土木作業全般に。種類両口ハンマー全長(mm)850材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
  • ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業

    ステンレス両口ハンマー

    オーエッチ工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
    用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート LOHW060310TR セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート LOHW060310TR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):0トラスコ品番434-6514寸法S(mm)3.45材種MH1000寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ EOHW DIJET(ダイジェット工業)

    チップ EOHW

    DIJET(ダイジェット工業)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ YOHW DIJET(ダイジェット工業)

    チップ YOHW

    DIJET(ダイジェット工業)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    タイプ側面・底面仕上げ用ミラーインサート寸法A(mm)6.5精度H寸法B(mm)4.3寸法T(mm)2.6寸法θ°13