カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
    • 排油処理(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(28)
    • バイク用オイル(20)
  • 自動車補修部品(65)
    • オイルフィルター(6)
  • 機構部品(63)
    • オイルシール(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(505)
    • ゴムホース(2)
  • 手袋(26)
    • 牛床革(オイル加工)(9)
  • 農業機械(1,196)
  • バイク部品(690)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(151)
  • メカニカル部品(119)
  • 洗剤・除去剤(49)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 洗車・清掃(40)
  • 測定用品(36)
  • 清掃用品(30)
  • 制御機器(26)
  • 食品・飲料(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 学童・教育用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 塗料(10)
  • 作業服(10)
  • 安全標識(8)
  • 切削工具(8)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電気材料(5)
  • 日用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 理美容(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「oil」の検索結果

3,337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 牛床革オイル加工手袋 OIL-717 シモン

    牛床革オイル加工手袋 OIL-717

    シモン(5件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1袋(10双)
    当日出荷
    特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
    用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園等。厚さ(mm)1.4±0.5%
  • 牛床革オイル加工手袋 OIL-107 シモン

    牛床革オイル加工手袋 OIL-107

    シモン(8件のレビュー)
    709税込780
    1双
    当日出荷
    特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。親指付根に床革当て付き。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
  • 牛床革オイル加工手袋 OIL-719 シモン

    牛床革オイル加工手袋 OIL-719

    シモン
    6,998税込7,698
    1袋(10双)
    当日出荷
    トラスコ品番789-4899厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4112605
  • 牛床革オイル加工手袋 OIL-109 シモン

    牛床革オイル加工手袋 OIL-109

    シモン
    889税込978
    1双ほか
    当日出荷
    厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4112225
  • 牛床革オイル加工手袋 OIL-107 シモン

    牛床革オイル加工手袋 OIL-107

    シモン(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1袋(10双)
    当日出荷
    特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
    用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業。厚さ(mm)1.4±0.5%
  • 牛床革オイル加工手袋 OIL-108 シモン

    牛床革オイル加工手袋 OIL-108

    シモン(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(10双)
    当日出荷
    糸がほつれにくい内縫いタイプ。 特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
    用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造船等の重作業。厚さ(mm)1.4±0.5%
  • 耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐油(OIL)ホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 牛床革オイル加工手袋  OIL-108 シモン

    牛床革オイル加工手袋 OIL-108

    シモン
    959税込1,055
    1双
    当日出荷
    特殊オイル加工で、水に濡れてもソフト感が長持ちします。
    用途機械加工作業に。トラスコ品番789-4953材質牛床革厚さ(mm)1.4グリーンサイズM全長(cm)22中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21
  • MID OIL-Eホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MID OIL-Eホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 油穴付き OIL-POT

    OSG(オーエスジー)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • OIL WATER SP OIL WATER SP

    OIL WATER SP

    OIL WATER SP
    5,498税込6,048
    1本(300mL×1本)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    形状スプレー危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 油穴付き OIL-HT

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
  • スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    止り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
  • モレミール OIL-Q 450型 タセト

    モレミール OIL-Q 450型

    タセト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
    用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。トラスコ品番293-0650種別油漏れ発色検査剤タイプメタノール系(速乾タイプ)主成分油指示粉末、メタノール正味質量(g)396危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量177mL危険物の性状水溶性
  • スイトルOILボックス(廃油処理ボックス) 環境機器

    スイトルOILボックス(廃油処理ボックス)

    環境機器
    649税込714
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • GEAR OIL MOTOREX(モトレックス)

    GEAR OIL

    MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    欠品中
    鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近いパフォーマンスを実現。スムーズなシフトチェンジを可能にします。鉱物油。用途:オートバイ用ギヤオイル。基油:鉱物油。
    基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4SAE80W-85危険物の性状非水溶性
  • 溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    7,598税込8,358
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    S-XPFの性能に加え、オイルホールを各油溝に配置した効果により、優れた潤滑性と冷却効果を得る事ができ、高速・高能率を高耐久性能を両立しました。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
  • NC-41 RACE OIL ニューテック

    NC-41 RACE OIL

    ニューテック
    4,198税込4,618
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL 15W MOTOREX(モトレックス)

    FORK OIL 15W

    MOTOREX(モトレックス)
    3,298税込3,628
    1缶(1L)
    3日以内出荷
    温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
    粘度15W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • REVTECH OIL-GRADE60-CASE 1クォート REVTECH(レブテック)

    REVTECH OIL-GRADE60-CASE 1クォート

    REVTECH(レブテック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    エンジンオイル ショベルヘッド以前(夏場向け)
    サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
  • NC-40 RACE OIL ニューテック

    NC-40 RACE OIL

    ニューテック(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル仕様レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL 5W MOTOREX(モトレックス)

    FORK OIL 5W

    MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    欠品中
    温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
    粘度5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート REVTECH(レブテック)

    REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート

    REVTECH(レブテック)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    エンジンオイル エボリューションエンジン以降
    サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
  • 建機・農機用オイルフィルター FILTEC

    建機・農機用オイルフィルター

    FILTEC(152件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • FORK OIL 10W MOTOREX(モトレックス)

    FORK OIL 10W

    MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
    粘度10W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL 2.5W MOTOREX(モトレックス)

    FORK OIL 2.5W

    MOTOREX(モトレックス)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
    粘度2.5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • NC-60 AT Traction OIL SEALING ニューテック

    NC-60 AT Traction OIL SEALING

    ニューテック
    6,698税込7,368
    1個(200mL)
    当日出荷
    漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れ。AT変速ショックの緩和抑制。ATフルードカップリングの伝達効率向上。メカニカルノイズの低減。フリクションロスの低減。NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。
    用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%種類ATF内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • OIL SEAL 20X47X9. ホンダ

    OIL SEAL 20X47X9.

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホンダ純正部品です。
  • U-OILスタンダード シオン

    U-OILスタンダード

    シオン
    4,498税込4,948
    1缶(170mL)ほか
    4日以内出荷
    2012年に最初にリリースされたU-OIL第1号 亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用した今のU-OILの原型となる自然塗料です。 乾燥が遅く、「作業性」に難あり 乾燥性能に課題があり、油水分が多い、赤身が多い、硬質な木に塗ると乾きが極端に遅くなる(または乾かない)ことがあります。 乾燥が遅いため、濃い色付けに難あり 乾燥性能に課題があったため、天然顔料の比率を上げて濃い色付けをすると色が剥離することがありました。 そのため、色は薄めに仕上がります。 塗料の延びの良さ、基本1回塗りのルーツはここに! 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装できる長所は、そのままハードに継承されております。 カラーは全35色! カラーは充実の全35色。 これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 このコンセプトは、そのままハードに継承されております。 数年後のメンテナンスも楽々! 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途屋内 木部専用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)主な用途屋内木部臭気ほぼ無臭危険等級乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1~2/完全乾燥:約24使用場所屋内専用危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
  • FORK OIL 7.5W MOTOREX(モトレックス)

    FORK OIL 7.5W

    MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    欠品中
    温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
    粘度7.5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラー取り出しSET BLK仕様

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • U-OILハード シオン

    U-OILハード

    シオン
    4,498税込4,948
    1缶(170mL)ほか
    4日以内出荷
    亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いを徹底的に抑えた極めて「安全性」の高い自然塗料です。 塗装の際、肌に付いても肌を傷める心配がなく、女性やお子様でも安心してご利用頂けます。 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 屋外での推奨塗装方法である「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約12~24時間で乾きます。 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装でき、しかも、屋内は1回塗りなので、塗装コスト削減にもつながります。 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能を促進耐候試験にて実現しました。(「2回塗り+塗りっぱなし」にて施工した場合) カラーは充実の全66色。これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。 「1回塗り+ふきとり」にて、木目をきれいに活かした塗装が可能です。
    用途屋内・屋外共用 木部専用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)主な用途屋内木部、屋外木部臭気極めて低臭危険等級乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1/完全乾燥:約12、塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24使用場所屋内・屋外共用危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
  • OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラー取り出しSET

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    3,998税込4,398
    1セットほか
    3日以内出荷
    車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。
  • PUMP ASSY,OIL ホンダ

    PUMP ASSY,OIL

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • SCREEN,OIL FILTER TAKEGAWA(武川)

    SCREEN,OIL FILTER

    TAKEGAWA(武川)
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,20X40X10 ホンダ

    OIL SEAL,20X40X10

    ホンダ(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • OILクーラー Oリング サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラー Oリング サイズ

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • U-OILスーパーハード シオン

    U-OILスーパーハード

    シオン
    4,498税込4,948
    1缶(170mL)ほか
    4日以内出荷
    屋外での高い「耐候性」を実現! 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能をを促進耐候試験にて実現しました。 高い「作業性」1:乾燥性能 抜群! 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約24時間で乾きます。 高い「作業性」2:着色性能 抜群! 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 高い「作業性」3:塗料の延びの良さ 抜群! 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装できるので、塗装コスト削減にもつながります。 全66色の豊富なバリエーション! カラーは充実の全66色。 これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後のメンテナンスも楽々! 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途屋外 木部専用主な用途屋外木部臭気極めて低臭危険等級乾燥時間(時間)塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24使用場所屋外専用危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
  • OIL ブリッジ セット TAKEGAWA(武川)

    OIL ブリッジ セット

    TAKEGAWA(武川)
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • Motorbike Gear Oil 80W-90 LIQUI MOLY

    Motorbike Gear Oil 80W-90

    LIQUI MOLY
    3,498税込3,848
    1本(1L)
    7日以内出荷
    厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)。高性能・高耐久性
    用途高負荷のかかるスポーツバイクに対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE80W-90危険物の性状非水溶性
...
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
"oil" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷