Motorbike Gear Oil 80W-90
厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。
API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)
高性能・高耐久性
- 用途
- 高負荷のかかるスポーツバイクに対応
- 分類
- ミネラル
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 1000mL
- API
- GL4
- SAE
- 80W-90
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(1L)
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ






















