カテゴリ

  • オフィス家具(177)
  • 切削工具(85)
  • 測定用品(62)
  • 家電(61)
  • 事務用品(48)
  • 制御機器(37)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 厨房用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 作業工具(23)
  • 作業服(21)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 農業機械(18)
  • 保管用品(15)
  • 日用品(15)
  • 医療(15)
  • 物流用品(14)
  • 卓上消耗品(14)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • カー用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • バイク部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 理美容(4)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「ok-3」の検索結果

関連キーワード
949件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル栓 (押込み式) 光宝興産

    オイル栓 (押込み式)

    光宝興産(18件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷
    種別スタンダード(穴あり)
  • OK袋0.03mm オークラ

    OK袋0.03mm

    オークラ(1件のレビュー)
    87税込96
    1パック(100枚)
    当日出荷
    国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明性に優れた汎用規格袋です。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03無色透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]

    差込みコネクター(OKコン)

    オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
    用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)種類差込形電線コネクタ規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
  • 滅菌テープ(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌テープ(オートクレーブ用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
    テープ長さ(m)50
  • OK-F-3 OATアグリオ

    OK-F-3

    OATアグリオ(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1袋(10kg)
    欠品中
    ナス科の養分吸収バランスに近く、加里が多い肥料です。なす、トマト、ピーマンなどの品質向上や増収がはかれます。きく、カーネーションの生育期の追肥にも適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
    用途園芸用追肥肥料成分【保証】窒素全量14%、(NN)8.6%、りん酸8%、加里25%、苦土1%、【配合】石灰4.0%登録保証生第93004号
  • オールキャッチ TRUSCO

    オールキャッチ

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
    用途ワーク、備品の整理。固定保持具。幅(mm)50高さ(mm)40取付ねじM5×0.8材質(磁石)フェライト磁石
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型

    アウス
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプエル型
  • ヘルメット取り付け部品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット取り付け部品

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    429税込472
    1組
    当日出荷
    材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型

    アウス(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプストレート型
  • キーボックス ダイケン

    キーボックス

    ダイケン
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。
    用途鍵の集約管理。仕様鍵付タイプ(キーボックス本体)材質本体:スチール奥行(mm)602018年トラスコ掲載ページ10 0231
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • 業務用炊飯ジャー内鍋 タイガー魔法瓶

    業務用炊飯ジャー内鍋

    タイガー魔法瓶(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途交換用専用内鍋材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 和風コースター 角(50枚入)桜 アーテック[和紙]

    和風コースター 角(50枚入)桜

    アーテック[和紙]
    699税込769
    1個(50枚)
    翌日出荷
    和紙に四季の絵柄を入れた高級感のある和風コースターです。
    TGK品番1-2044-3101寸法(縦×横)(mm)90×90
  • 浅型配線カバー 未来工業

    浅型配線カバー

    未来工業
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    翌日出荷
    かぶり厚30mmのコンクリート打込み箇所のケーブル配線工事に使用します。 柱回りでは主筋より内側に入らず施工することができます。 ボックス継枠を使用すれば30mm以上の打込み箇所にも使用できます
    材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー側面ノックアウト16(19)×2、22(25)×2
  • マグネット付 ポケアル・レベル タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付 ポケアル・レベル

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。 ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
    仕様マグネット2個付長さ(mm)230呼び寸法(mm)230気泡管水平、垂直、45°磁束密度約200mT
  • 寿司桶用 OKシート 3人桶用 アーテック[和紙]

    寿司桶用 OKシート 3人桶用

    アーテック[和紙]
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
    材質OPPサイズ3人桶用直径(mm)Φ273TKG品番9-2143-1503TKG品番(2017)6-1976-1503食器の種類和食器
  • OK3000 ハーフブルゾン(軽防寒) ナカツカ

    OK3000 ハーフブルゾン(軽防寒)

    ナカツカ(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1着
    3日以内出荷
    軽量防寒の”新しいユニフォームスタイル”を提案。OK3001中綿ベストとコーディネートできます。
    仕様内側二重ポケット(スマートフォン対応)、マジックテープ止め、袖口調整用マジックテープ、左袖ファスナーポケット(内側ペン差付)、ベスト止め用タブ&スピンドルストッパー、着脱用ループその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100機能軽量、防寒生地マイクロタフタ生地性能撥水加工、Teflon名入れ可(防寒)
  • OK3001 中綿ベスト ナカツカ

    OK3001 中綿ベスト

    ナカツカ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1着
    3日以内出荷
    軽量防寒の『新しいユニフォームスタイル』を提案。OK3000ハーフブルゾンとコーディネートできます。
    仕様左側ポケットペン差、着脱用スナップボタンその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防寒生地マイクロタフタ生地性能撥水加工、Teflon(R)名入れ可(防寒)
  • 家具屋さんのお裾分けで作った高級カワテ ホーケン

    家具屋さんのお裾分けで作った高級カワテ

    ホーケン
    599税込659
    1双
    4日以内出荷
    サイズフリー
  • 北欧インテリア 3人掛けコンパクトカウチソファ【lugna ルグナ 】 ホームテイスト

    北欧インテリア 3人掛けコンパクトカウチソファ【lugna ルグナ 】

    ホームテイスト
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    北欧スタイルの3人掛けコンパクトカウチソファ! 取り外し可能な天然木脚を使用し、キズ防止クッションシール付きで床も安心です。 脚を取り外せばロータイプのソファスタイルに! 気分に合わせてお好みでお楽しみ頂けます。 「ポケットコイル」と「S字バネ」Wのクッションで長時間座っても腰に負担がかかりにくく、 快適な座り心地を保ちます。【家族の暮らしをより豊かに】 足をゆったり伸ばすことのできるカウチソファ。 お部屋に合わせて左右どちらにも組み替えられます。 家族の暮らしをより豊かに、いつもの暮らしを笑顔あふれる癒しの空間へ!
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質【構造部材】本体:木製フレーム 脚部:天然木(高さ8cm) / 【張り材】ファブリック:ポリエステル 100% 合成皮革:塩化ビニル樹脂 / 【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン質量(kg)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約183×80~133×82
  • ピストンシールキット Festo

    ピストンシールキット

    Festo
    209税込230
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
  • ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネ グリーンクロス

    ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネ

    グリーンクロス
    5,698税込6,268
    1枚
    5日以内出荷
    ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
  • ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネ スケートボード禁止 グリーンクロス

    ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネ スケートボード禁止

    グリーンクロス
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付方式専用キャップ縦(mm)500横(mm)300表示内容スケートボード禁止
  • ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネ グリーンクロス

    ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネ

    グリーンクロス
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
  • フレームセンター(ケース付) オーケー企画

    フレームセンター(ケース付)

    オーケー企画
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • 3M ワイヤスプライスコネクタ 青 SCOTCHLOK 314 3M

    3M ワイヤスプライスコネクタ 青 SCOTCHLOK 314

    3M
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様直径 = 3.8mm色 = 青シリーズ = Scotchlokコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレームコーナー(ケース付) オーケー企画

    フレームコーナー(ケース付)

    オーケー企画
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック 日研工作所

    オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    付属品アジャストねじ
  • 農機ゴムクローラー トラクター(三菱) 建機Platform

    農機ゴムクローラー トラクター(三菱)

    建機Platform
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
    メーカー三菱互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
  • ゴムバンド 1KG袋入 (約650本入)#320 オカモト

    ゴムバンド 1KG袋入 (約650本入)#320

    オカモト
    3,500税込3,850
    1袋
    10日以内出荷
  • 仮設盤用キャビネット SOK 河村電器産業

    仮設盤用キャビネット SOK

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
    材質鉄板製オレンジ(マンセル2.5YR6/14)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)保護等級IPX3使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • キッチンケース LION (ライオン事務器)

    キッチンケース

    LION (ライオン事務器)
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • オイルホールホルダ用OKシャンクMTスリーブ 日研工作所

    オイルホールホルダ用OKシャンクMTスリーブ

    日研工作所
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    コレット外径(Φmm)32
  • 指定袋もやすごみ オルディ

    指定袋もやすごみ

    オルディ
    189税込208
    1セット(10枚)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    向日市・長岡京市・大山埼町指定袋(家庭用)
    材質ポリエチレン耐冷温度(℃)約-30対象可燃対象地域向日市・長岡京市・大山埼町
  • 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト

    大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】

    ホームテイスト
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    大人かわいいスタイルのリクライニングソファ!コンパクトながら、ソファ・カウチ・ベッドの3wayでお使いいただけます。落ち着いたくすみカラーと背もたれのダイヤモンドキルトが上品な大人かわいい雰囲気を演出してくれます。14段階のリクライニングでお好みの角度に調整が可能です!
    用途インテリア ソファ ベット 女の子 女性 折り畳み式 背もたれ カラー 心地よい コンパクト収納 おしゃれ かわいい 可愛い ベロア 一人暮らし くつろぎ 1人掛け 一人用 寝れる材質主材/張地:ポリエステル 100% 構造部材:スチールパイプ 、中身:ウレタン質量(kg)12.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファー:89 ×80×22-67、ベッド:89 ×181×11素材ファブリック
  • 大人かわいい リクライニングソファベッド 一人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト

    大人かわいい リクライニングソファベッド 一人掛け 【Chammy -チャミー-】

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    大人かわいいスタイルのリクライニングソファ一人掛け!コンパクトながら、ソファ・カウチ・ベッドの3wayでお使いいただけます。
    用途事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、1人掛けソファ、ソファベッドとして。材質主材/張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン質量(kg)9.3容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファ時:58×75×66(S:23)、ベッド時:58×176×11
  • シリンダーキー付プラボックス SPNOK 河村電器産業

    シリンダーキー付プラボックス SPNOK

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
    保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 3.5インチSATA/IDE両対応HDDシリコンカバー ITPROTECH

    3.5インチSATA/IDE両対応HDDシリコンカバー

    ITPROTECH
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    ●取り付け簡単!さらに通気口で放熱もバッチリ! 最大4台積み重ね可能 ●スタック構造で積み重ね簡単!崩れにくい!
    ブラック質量(g)約80対応3.5インチ(SATA/IDE両対応)保証期間12ヶ月間サイズ(mm)約150×105×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDDケース AOTECH

    HDDケース

    AOTECH
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ブラックに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールブラックの仕様となっており、デスク周りをブラックに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。
    付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ質量(g)約230(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×190×30(突起部含まず)対応ドライブ:SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)使用環境USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間1年間インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートパソコン/USB A(USBケーブル使用)
関連キーワード
...